Page 543 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 543
Fogaskerekek
3/4” duplex lánckerekek - előfúrt
Rendelési Kód
C0363979
C0363977
C0363976
C0363975
C0363974
C0363973
C0363971
C0363970
C0363969
C0363967
C0363966
C0363965
C0363964
C0363960
Része Szám
3/4” 12B-2 Z11
3/4” 12B-2 Z13
3/4” 12B-2 Z14
3/4” 12B-2 Z15
3/4” 12B-2 Z16
3/4” 12B-2 Z17
3/4” 12B-2 Z19
3/4” 12B-2 Z20
3/4” 12B-2 Z21
3/4” 12B-2 Z23
3/4” 12B-2 Z24
3/4” 12B-2 Z25
3/4” 12B-2 Z26
3/4” 12B-2 Z30
Lánc Szabvány Fogszám
(ISO) Európai 11
(ISO) Európai 13
(ISO) Európai 14
(ISO) Európai 15
(ISO) Európai 16
(ISO) Európai 17
(ISO) Európai 19
(ISO) Európai 20
(ISO) Európai 21
(ISO) Európai 23
(ISO) Európai 24
(ISO) Európai 25
(ISO) Európai 26
(ISO) Európai 30
Lánc Szabvány Fogszám
(ISO) Európai 12
(ISO) Európai 15
(ISO) Európai 16
(ISO) Európai 17
(ISO) Európai 19
(ISO) Európai 20
(ISO) Európai 21
(ISO) Európai 23
(ISO) Európai 25
Egységár Metrikus osztás €
19,05 mm 23,88
19,05 mm 23,41
19,05 mm 34,80
19,05 mm 28,82
19,05 mm 33,07
19,05 mm 37,17
19,05 mm 45,20
19,05 mm 49,50
19,05 mm 54,64
19,05 mm 64,17
19,05 mm ***
19,05 mm 74,09
19,05 mm 78,59
19,05 mm 81,40
Egységár Metrikus osztás €
19,05 mm 46,69
19,05 mm 49,70
19,05 mm 74,98
19,05 mm ***
19,05 mm 78,59
19,05 mm 112,77
19,05 mm 92,73
19,05 mm 137,73
19,05 mm 126,26
Egységár Metrikus osztás €
25,4 mm 14,58
25,4 mm 16,32
25,4 mm 19,43 25,4 mm 23,05
25,4 mm 27,01
25,4 mm 28,82
25,4 mm 34,21
25,4 mm 38,74
25,4 mm 41,77
25,4 mm 47,42
25,4 mm 50,34
25,4 mm 53,06
25,4 mm 64,01
25,4 mm 68,34
25,4 mm 70,87
25,4 mm 73,59
25,4 mm 79,62
25,4 mm 113,82
25,4 mm ***
Egységár Metrikus osztás €
25,4 mm ***
25,4 mm ***
25,4 mm 71,79
25,4 mm 91,50
25,4 mm 79,23
25,4 mm 122,48
25,4 mm 132,06
25,4 mm 152,22
25,4 mm 171,72
25,4 mm ***
25,4 mm 334,73
3/4” triplex lánckerekek - előfúrt
Rendelési Kód
C0363901
C0363898
C0363897
C0363896
C0363894
C0363893
C0363892
C0363890
C0363888
Része Szám
3/4” 12B-3 Z12
3/4” 12B-3 Z15
3/4” 12B-3 Z16
3/4” 12B-3 Z17
3/4” 12B-3 Z19
3/4” 12B-3 Z20
3/4” 12B-3 Z21
3/4” 12B-3 Z23
3/4” 12B-3 Z25
1” szimplex lánckerekek - előfúrt
Rendelési Kód
C0363830
C0363829
C0363828 C0363827
C0363826
C0363825
C0363824
C0363823
C0363822
C0363821
C0363820
C0363819
C0363818
C0363817
C0363816
C0363815
C0363814
C0363813
C0363809
Része Szám
1” 16B-1 Z09
1” 16B-1 Z10
1” 16B-1 Z11 1” 16B-1 Z12
1” 16B-1 Z13
1” 16B-1 Z14
1” 16B-1 Z15
1” 16B-1 Z16
1” 16B-1 Z17
1” 16B-1 Z18
1” 16B-1 Z19
1” 16B-1 Z20
1” 16B-1 Z21
1” 16B-1 Z22
1” 16B-1 Z23
1” 16B-1 Z24
1” 16B-1 Z25
1” 16B-1 Z26
1” 16B-1 Z30
Lánc Szabvány Fogszám
(ISO) Európai 9
(ISO) Európai 10
(ISO) Európai 11 (ISO) Európai 12
(ISO) Európai 13
(ISO) Európai 14
(ISO) Európai 15
(ISO) Európai 16
(ISO) Európai 17
(ISO) Európai 18
(ISO) Európai 19
(ISO) Európai 20
(ISO) Európai 21
(ISO) Európai 22
(ISO) Európai 23
(ISO) Európai 24
(ISO) Európai 25
(ISO) Európai 26
(ISO) Európai 30
Lánc Szabvány Fogszám
(ISO) Európai 12
(ISO) Európai 13
(ISO) Európai 15
(ISO) Európai 17
(ISO) Európai 19
(ISO) Európai 20
(ISO) Európai 21
(ISO) Európai 23
(ISO) Európai 25
(ISO) Európai 26
(ISO) Európai 32
5
1” duplex lánckerekek - előfúrt
Rendelési Kód
C0363772
C0363771
C0363769
C0363767
C0363765
C0363764
C0363763
C0363761
C0363759
C0363758
C0363752
Része Szám
1” 16B-2 Z12
1” 16B-2 Z13
1” 16B-2 Z15
1” 16B-2 Z17
1” 16B-2 Z19
1” 16B-2 Z20
1” 16B-2 Z21
1” 16B-2 Z23
1” 16B-2 Z25
1” 16B-2 Z26
1” 16B-2 Z32
www.brammer.biz
531
Mechanikus erőátvitel
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
34627 34629 34621 34619