Page 508 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 508
Egy oldalú szinkronszíjak
Rendelési Kód
C1045302
C0862950
C0906065
C0880709
C1045306
C0741206
C1045312
C1045311
C1045313
C1045322
C0862722
C1045323
C1045324
C2333521
C1045337
C1045338
C1045339
C1045346
C1045343
C1045344
C1045345
C0862869
C1045354
C1045355
C0877470
C1045356
C1045357
C1045358
C1045361
C1045362
C1045363
C1045364
C1045370
C1045371
C1045372
C1045373
C1045374
C1045375
C1045376
C1045377
C1045395
C1045396
C1045397
C1045398
C1045408
C1045409
C1045410
C0756172
C1045418
C1045419
C1045420
C1045421
C1045426
C1045427
C1045428
C1045429
C0432042
C1045456
C1045457
C1045458
C1045455
C1045235
C1045236
C1045237
C1045238
C1045234
C1045242
C1045243
C1045244
C1045245
Szinkronszíj Osztás Profil hossza
8MGT 2000 mm
8MGT 2200 mm
8MGT 2200 mm
8MGT 2200 mm
8MGT 2200 mm
8MGT 2240 mm
8MGT 2240 mm
8MGT 2240 mm
8MGT 2240 mm
8MGT 2400 mm
8MGT 2400 mm
8MGT 2400 mm
8MGT 2400 mm
8MGT 2520 mm
8MGT 2520 mm
8MGT 2520 mm
8MGT 2520 mm
8MGT 2600 mm
8MGT 2600 mm
8MGT 2600 mm
8MGT 2600 mm
8MGT 2800 mm
8MGT 2800 mm
8MGT 2800 mm
8MGT 2840 mm
8MGT 2840 mm
8MGT 2840 mm
8MGT 2840 mm
8MGT 3048 mm
8MGT 3048 mm
8MGT 3048 mm
8MGT 3048 mm
8MGT 3200 mm
8MGT 3200 mm
8MGT 3200 mm
8MGT 3200 mm
8MGT 3280 mm
8MGT 3280 mm
8MGT 3280 mm
8MGT 3280 mm
8MGT 3600 mm
8MGT 3600 mm
8MGT 3600 mm
8MGT 3600 mm
8MGT 4000 mm
8MGT 4000 mm
8MGT 4000 mm
8MGT 4000 mm
8MGT 4400 mm
8MGT 4400 mm
8MGT 4400 mm
8MGT 4400 mm
8MGT 4480 mm
8MGT 4480 mm
8MGT 4480 mm
8MGT 4480 mm
14MGT 994 mm
14MGT 994 mm
14MGT 994 mm
14MGT 994 mm
14MGT 994 mm
14MGT 1120 mm
14MGT 1120 mm
14MGT 1120 mm
14MGT 1120 mm
14MGT 1120 mm
14MGT 1190 mm
14MGT 1190 mm
14MGT 1190 mm
14MGT 1190 mm
Szíjszélesség Fogszám
62 mm 250
12 mm 275
21 mm 275
36 mm 275
62 mm 275
12 mm 280
21 mm 280
36 mm 280
62 mm 280
12 mm 300
21 mm 300
36 mm 300
62 mm 300
12 mm 315
21 mm 315
36 mm 315
62 mm 315
12 mm 325
21 mm 325
36 mm 325
62 mm 325
12 mm 350
36 mm 350
62 mm 350
12 mm 355
21 mm 355
36 mm 355
62 mm 355
12 mm 381
21 mm 381
36 mm 381
62 mm 381
12 mm 400
21 mm 400
36 mm 400
62 mm 400
12 mm 410
21 mm 410
36 mm 410
62 mm 410
12 mm 450
21 mm 450
36 mm 450
62 mm 450
12 mm 500
21 mm 500
36 mm 500
62 mm 500
12 mm 550
21 mm 550
36 mm 550
62 mm 550
12 mm 560
21 mm 560
36 mm 560
62 mm 560
20 mm 71
37 mm 71
68 mm 71
90 mm 71
125 mm 71
20 mm 80
37 mm 80
68 mm 80
90 mm 80
125 mm 80
20 mm 85
37 mm 85
68 mm 85
90 mm 85
Metrikus osztás
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
Metrikus profilmagasság
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
Metrikus Egységár fogmagasság €
5
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
*** 111,24 173,14 296,80 594,51 *** 220,00 377,34 601,20 153,41 207,45 315,36 631,85 181,88 240,11 *** 654,88 130,74 *** *** 675,54 138,36 *** 714,94 149,92 260,95 *** *** *** 258,40 *** 762,85 151,97 265,87 492,82 785,27 156,19 273,29 452,98 806,91 180,25 291,91 500,54 862,09 181,76 317,88 589,03 938,57 195,53 342,14 586,56 1010,16 199,45 349,16 859,82 1030,68 195,61 361,94 664,98 880,09 1222,40 213,64 461,54 726,28 961,19 1334,96 223,68 413,82 760,42 1006,43
496
www.brammer.biz
Mechanikus erőátvitel