Page 506 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 506
Egy oldalú szinkronszíjak
Rendelési Kód
C0328961
C0328962
C0328963
C0328964
C0328960
C0289414
C0289415
C0289681
C0289456
C0289416
C0328968
C0328969
C0328970
C0328971
C0328967
C0289417
C0289418
C0289419
C0289457
C0289420
C0289421
C0289422
C0289423
C0289458
C0289424
C0289425
C0289426
C0289427
C0289459
C0289428
C0289429
C0289430
C0288967
C0289460
C0289431
C0328986
C0328987
C0328988
C0328989
C0328985
C0289432
C0289433
C0289434
C0289461
C0289435
C0328995
C0328996
C0328997
C0328998
C0328994
C0289436
C0289437
C0289438
C0289462
C0289439
C0329005
C0329006
C0329007
C0329008
C0329004
C0289440
C0289441
C0289442
C0289463
C0289443
Szinkronszíj Osztás Profil hossza
14MGT 2450 mm
14MGT 2450 mm
14MGT 2450 mm
14MGT 2450 mm
14MGT 2450 mm
14MGT 2520 mm
14MGT 2520 mm
14MGT 2520 mm
14MGT 2520 mm
14MGT 2520 mm
14MGT 2590 mm
14MGT 2590 mm
14MGT 2590 mm
14MGT 2590 mm
14MGT 2590 mm
14MGT 2660 mm
14MGT 2660 mm
14MGT 2660 mm
14MGT 2660 mm
14MGT 2660 mm
14MGT 2800 mm
14MGT 2800 mm
14MGT 2800 mm
14MGT 2800 mm
14MGT 2800 mm
14MGT 3136 mm
14MGT 3136 mm
14MGT 3136 mm
14MGT 3136 mm
14MGT 3136 mm
14MGT 3304 mm
14MGT 3304 mm
14MGT 3304 mm
14MGT 3304 mm
14MGT 3304 mm
14MGT 3360 mm
14MGT 3360 mm
14MGT 3360 mm
14MGT 3360 mm
14MGT 3360 mm
14MGT 3500 mm
14MGT 3500 mm
14MGT 3500 mm
14MGT 3500 mm
14MGT 3500 mm
14MGT 3850 mm
14MGT 3850 mm
14MGT 3850 mm
14MGT 3850 mm
14MGT 3850 mm
14MGT 3920 mm
14MGT 3920 mm
14MGT 3920 mm
14MGT 3920 mm
14MGT 3920 mm
14MGT 4326 mm
14MGT 4326 mm
14MGT 4326 mm
14MGT 4326 mm
14MGT 4326 mm
14MGT 4410 mm
14MGT 4410 mm
14MGT 4410 mm
14MGT 4410 mm
14MGT 4410 mm
Szíjszélesség Fogszám
20 mm 175
37 mm 175
68 mm 175
90 mm 175
125 mm 175
20 mm 180
37 mm 180
68 mm 180
90 mm 180
125 mm 180
20 mm 185
37 mm 185
68 mm 185
90 mm 185
125 mm 185
20 mm 190
37 mm 190
68 mm 190
90 mm 190
125 mm 190
20 mm 200
37 mm 200
68 mm 200
90 mm 200
125 mm 200
20 mm 224
37 mm 224
68 mm 224
90 mm 224
125 mm 224
20 mm 236
37 mm 236
68 mm 236
90 mm 236
125 mm 236
20 mm 240
37 mm 240
68 mm 240
90 mm 240
125 mm 240
20 mm 250
37 mm 250
68 mm 250
90 mm 250
125 mm 250
20 mm 275
37 mm 275
68 mm 275
90 mm 275
125 mm 275
20 mm 280
37 mm 280
68 mm 280
90 mm 280
125 mm 280
20 mm 309
37 mm 309
68 mm 309
90 mm 309
125 mm 309
20 mm 315
37 mm 315
68 mm 315
90 mm 315
125 mm 315
Metrikus osztás
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
Metrikus profilmagasság
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
Metrikus Egységár fogmagasság €
5
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
443,01
819,58
1506,25
1993,59
3019,19
495,75
916,93
1536,59
2230,72
***
496,06
917,66
1722,45
2232,19
2903,73
518,73
931,04
1767,08
2334,06
3241,90
542,60
1003,79
1848,56
2439,39
3391,54
588,78
1112,40
2044,29
2620,25
3679,75
616,88
1163,46
2138,09
2829,75
3930,38
587,71
1087,26
1998,15
2644,68
3673,14
662,34
1227,71
2256,52
2980,68
4139,94
665,10
1230,44
2465,77
2992,95
4532,69
720,42
1358,19
2496,30
3218,71
4588,82
789,48
1367,95
2514,06
3327,42
5039,24
802,48
1516,40
2781,40
3688,34
5112,66
494
www.brammer.biz
Mechanikus erőátvitel