Page 509 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 509
Egy oldalú szinkronszíjak
Rendelési Kód
C1045241
C0896654
C1045255
C1045256
C1045257
C1045254
C0432039
C0896653
C1045262
C1045263
C1045261
C0432041
C0945629
C0899331
C1045267
C1045266
C1045271
C1045272
C1045273
C1045274
C1045270
C1045276
C0896882
C0947429
C0902975
C1045275
C1045283
C1045284
C1045285
C1045286
C1045282
C0899029
C1045288
C1045289
C1045290
C1045287
C2333529
C0853756
C1045304
C1045305
C1045303
C0871215
C1045308
C1045309
C1045310
C1045307
C1045314
C1045315
C1045316
C1045317
C0948341
C0853384
C1045319
C1045320
C1045321
C1045318
C0880595
C1045326
C1045327
C1045328
C1045325
C0900306
C0871214
C1045334
C1045335
C1045333
C0871223
C0899633
C1045341
C1045342
C1045340
C1045348
C0871221
C0741608
Szinkronszíj Osztás Profil hossza
14MGT 1190 mm
14MGT 1260 mm
14MGT 1260 mm
14MGT 1260 mm
14MGT 1260 mm
14MGT 1260 mm
14MGT 1400 mm
14MGT 1400 mm
14MGT 1400 mm
14MGT 1400 mm
14MGT 1400 mm
14MGT 1568 mm
14MGT 1568 mm
14MGT 1568 mm
14MGT 1568 mm
14MGT 1568 mm
14MGT 1610 mm
14MGT 1610 mm
14MGT 1610 mm
14MGT 1610 mm
14MGT 1610 mm
14MGT 1750 mm
14MGT 1750 mm
14MGT 1750 mm
14MGT 1750 mm
14MGT 1750 mm
14MGT 1890 mm
14MGT 1890 mm
14MGT 1890 mm
14MGT 1890 mm
14MGT 1890 mm
14MGT 1960 mm
14MGT 1960 mm
14MGT 1960 mm
14MGT 1960 mm
14MGT 1960 mm
14MGT 2100 mm
14MGT 2100 mm
14MGT 2100 mm
14MGT 2100 mm
14MGT 2100 mm
14MGT 2240 mm
14MGT 2240 mm
14MGT 2240 mm
14MGT 2240 mm
14MGT 2240 mm
14MGT 2310 mm
14MGT 2310 mm
14MGT 2310 mm
14MGT 2310 mm
14MGT 2310 mm
14MGT 2380 mm
14MGT 2380 mm
14MGT 2380 mm
14MGT 2380 mm
14MGT 2380 mm
14MGT 2450 mm
14MGT 2450 mm
14MGT 2450 mm
14MGT 2450 mm
14MGT 2450 mm
14MGT 2520 mm
14MGT 2520 mm
14MGT 2520 mm
14MGT 2520 mm
14MGT 2520 mm
14MGT 2590 mm
14MGT 2590 mm
14MGT 2590 mm
14MGT 2590 mm
14MGT 2590 mm
14MGT 2660 mm
14MGT 2660 mm
14MGT 2660 mm
Szíjszélesség Fogszám
125 mm 85
20 mm 90
37 mm 90
68 mm 90
90 mm 90
125 mm 90
20 mm 100
37 mm 100
68 mm 100
90 mm 100
125 mm 100
20 mm 112
37 mm 112
68 mm 112
90 mm 112
125 mm 112
20 mm 115
37 mm 115
68 mm 115
90 mm 115
125 mm 115
20 mm 125
37 mm 125
68 mm 125
90 mm 125
125 mm 125
20 mm 135
37 mm 135
68 mm 135
90 mm 135
125 mm 135
20 mm 140
37 mm 140
68 mm 140
90 mm 140
125 mm 140
20 mm 150
37 mm 150
68 mm 150
90 mm 150
125 mm 150
20 mm 160
37 mm 160
68 mm 160
90 mm 160
125 mm 160
20 mm 165
37 mm 165
68 mm 165
90 mm 165
125 mm 165
20 mm 170
37 mm 170
68 mm 170
90 mm 170
125 mm 170
20 mm 175
37 mm 175
68 mm 175
90 mm 175
125 mm 175
20 mm 180
37 mm 180
68 mm 180
90 mm 180
125 mm 180
20 mm 185
37 mm 185
68 mm 185
90 mm 185
125 mm 185
20 mm 190
37 mm 190
68 mm 190
Metrikus osztás
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
Metrikus profilmagasság
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
Metrikus Egységár fogmagasság €
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
1397,77 233,64 *** 769,93 1051,44 1460,33 218,17 *** 741,59 1141,58 1585,64 *** *** 944,35 1249,74 1735,76 281,65 521,07 957,63 1267,47 1760,40 287,06 544,66 967,60 1175,42 1898,64 328,92 646,00 1100,95 1457,25 2023,81 *** 626,81 1135,09 1502,25 2086,53 508,46 562,86 1203,13 1592,40 2211,75 466,70 744,24 1271,36 1682,65 2336,97 *** ***
*** 5 1726,30
2397,65 381,85 706,48
1339,48 1772,80 2502,80
403,42 1072,43 *** 1560,88 2521,47 401,34 765,77 1210,18 1862,97 2587,53 *** 782,70 *** 1903,87 2644,30 *** 802,94 ***
www.brammer.biz
497
Mechanikus erőátvitel