Page 507 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 507
Egy oldalú szinkronszíjak
POLY CHAIN® CARBON
• Kiváló minőségű poliuretán bordásszíj szabadalmazott szénszálas feszitőszálakkal
• A szénszálas megerősítés kiváló szilárdságot és hosszúság stabilitást biztosít vibráció és fáradás elleni nagyobb ellenállás mellett.
• Rendkívüli teljesítmény: legalább 25%-kal nagyobb teljesítmény, mint a Poly Chain® GT2 szíjak esetében.
Nagyobb rugalmasság, kiváló visszahajlás, gyakorlatilag nulla megnyúlás
• Tiszta, csöndes, kompakt, tartós, karbantartást nem igénylő, energiatakarékos
és környezetbarát működés.
• -54°C-tól +85°C-ig terjedő hőmérséklettartományban használható. • A jelenlegi Poly Chain® GT tárcsákhoz használható.
Rendelési Szinkronszíj Kód Profil
C0880580 8MGT
C1045439 8MGT
C1045440 8MGT
C1045441 8MGT
C0870015 8MGT
C1045442 8MGT
C1045443 8MGT
C1045444 8MGT
C0862721 8MGT
C1045445 8MGT
C1045446 8MGT
C1045447 8MGT
C1045448 8MGT
C1045449 8MGT
C0744470 8MGT
C1045450 8MGT
C0877687 8MGT
C1045451 8MGT
C1045452 8MGT
C1045453 8MGT
C0942543 8MGT
C0905331 8MGT
C0948892 8MGT
C1045229 8MGT
C1045230 8MGT
C1045231 8MGT
C1045232 8MGT
C1045233 8MGT
C0862931 8MGT
C0862948 8MGT
C1045239 8MGT
C1045240 8MGT
C1045246 8MGT
C1045247 8MGT
C1045248 8MGT
C1045249 8MGT
C1045250 8MGT
C1045251 8MGT
C1045252 8MGT
C1045253 8MGT
C0871209 8MGT
C1045258 8MGT
C1045259 8MGT
C1045260 8MGT
C0862947 8MGT
C1045264 8MGT
C0902842 8MGT
C1045265 8MGT
C0862930 8MGT
C0745047 8MGT
C1045268 8MGT
C1045269 8MGT
C0870013 8MGT
C0797747 8MGT
C1045277 8MGT
C1045278 8MGT
C1045279 8MGT
C0862465 8MGT
C1045280 8MGT
C1045281 8MGT
C0760442 8MGT
C0747169 8MGT
C1045301 8MGT
Osztás hossza
640 mm
640 mm
640 mm
640 mm
720 mm
720 mm
720 mm
720 mm
800 mm
800 mm
800 mm
800 mm
896 mm
896 mm
896 mm
896 mm
960 mm
960 mm
960 mm
960 mm
1000 mm
1000 mm
1000 mm
1000 mm
1040 mm
1040 mm
1040 mm
1040 mm
1120 mm
1120 mm
1120 mm
1120 mm
1200 mm
1200 mm
1200 mm
1200 mm
1224 mm
1224 mm
1224 mm
1224 mm
1280 mm
1280 mm
1280 mm
1280 mm
1440 mm
1440 mm
1440 mm
1440 mm
1600 mm
1600 mm
1600 mm
1600 mm
1760 mm
1760 mm
1760 mm
1760 mm
1792 mm
1792 mm
1792 mm
1792 mm
2000 mm
2000 mm
2000 mm
Szíjszélesség Fogszám
12 mm 80
21 mm 80
36 mm 80
62 mm 80
12 mm 90
21 mm 90
36 mm 90
62 mm 90
12 mm 100
21 mm 100
36 mm 100
62 mm 100
12 mm 112
21 mm 112
36 mm 112
62 mm 112
12 mm 120
21 mm 120
36 mm 120
62 mm 120
12 mm 125
21 mm 125
36 mm 125
62 mm 125
12 mm 130
21 mm 130
36 mm 130
62 mm 130
12 mm 140
21 mm 140
36 mm 140
62 mm 140
12 mm 150
21 mm 150
36 mm 150
62 mm 150
12 mm 153
21 mm 153
36 mm 153
62 mm 153
12 mm 160
21 mm 160
36 mm 160
62 mm 160
12 mm 180
21 mm 180
36 mm 180
62 mm 180
12 mm 200
21 mm 200
36 mm 200
62 mm 200
12 mm 220
21 mm 220
36 mm 220
62 mm 220
12 mm 224
21 mm 224
36 mm 224
62 mm 224
12 mm 250
21 mm 250
36 mm 250
Metrikus osztás
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
Metrikus profilmagasság
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
Metrikus Egységár fogmagasság €
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
57,04
102,21
170,96
294,47
58,64
88,13
151,10
***
63,56
102,25
191,46
***
62,31
117,81
187,14
322,20
64,11
130,94
192,35
331,27
55,45
109,23
278,05
333,20
56,46
98,88
169,52
339,57
58,52
115,13
175,55
351,76
62,41
123,02
217,81
***
***
128,61 5 ***
379,66
74,07
114,91
***
394,56
88,69
151,35
***
426,05
89,03
146,41
251,09
***
***
169,78
250,23
501,24
105,55
166,56
***
507,26
92,48
198,98
303,35
www.brammer.biz
495
Mechanikus erőátvitel
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
62956