Page 474 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 474
Átlapolt (multi) ékszíjak | Egy oldalú szinkronszíjak
Rendelési Kód
C0310001
C0308332
C0331082
C0331083
C0308127
C0331086
C0309039
C0309007
C0331087
C0331097
C0310002
C0309529
C0309975
C0310003
C0331091
C0331093
C0331094
C0331095
C0309976
C0331107
C0310026
C0289251
C0289252
C0331099
C0331101
C0331102
C0331103
C0331105
C0331110
C0310027
C0309977
C0331121
C0331116
C0309978
C0309979
C0309980
C0331134
C0331130
Szalagok Száma
4
5
3
4
5
3
4
5
5
3
4
5
3
4
5
3
4
5
3
4
5
3
4
5
3
4
5
3
4
5
3
3
3
3
3
3
3
3
Metrikus osztás (P)
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
Metrikus Egységár Rendelési
Szalagok Metrikus Száma osztás (P)
3 25,5 mm
3 25,5 mm
3 25,5 mm
6 25,5 mm
8 25,5 mm
3 25,5 mm
6 25,5 mm
8 25,5 mm
3 25,5 mm
6 25,5 mm
8 25,5 mm
3 25,5 mm
8 25,5 mm
6 25,5 mm
8 25,5 mm
3 25,5 mm
6 25,5 mm
8 25,5 mm
3 25,5 mm
6 25,5 mm
8 25,5 mm
3 25,5 mm
6 25,5 mm
8 25,5 mm
3 25,5 mm
6 25,5 mm
8 25,5 mm
3 25,5 mm
6 25,5 mm
8 25,5 mm
3 25,5 mm
6 25,5 mm
3 25,5 mm
6 25,5 mm
8 25,5 mm
3 25,5 mm
6 25,5 mm
8 25,5 mm
Metrikus Egységár
Ékszíjprofil Hosszúság
SPB 4750 mm
SPB 4750 mm
SPB 5000 mm
SPB 5000 mm
SPB 5000 mm
SPB 5300 mm
SPB 5300 mm
SPB 3750 mm
SPB 5300 mm
SPB 5600 mm
SPB 5600 mm
SPB 5600 mm
SPB 6000 mm
SPB 6000 mm
SPB 6000 mm
SPB 6300 mm
SPB 6300 mm
SPB 6300 mm
SPB 6700 mm
SPB 6700 mm
SPB 6700 mm
SPB 7100 mm
SPB 7100 mm
SPB 7100 mm
SPB 7500 mm
SPB 7500 mm
SPB 7500 mm
SPB 8000 mm
SPB 8000 mm
SPB 8000 mm
SPC 3000 mm
SPC 3150 mm
SPC 3350 mm
SPC 3550 mm
SPC 3750 mm
SPC 4000 mm
SPC 4250 mm
SPC 4500 mm
profilmagasság (H)
€ Kód
387,72 C0331132
548,99 C0331138
303,19 C1080926
404,26 C3302782
486,83 C3302784
321,23 C1080932
449,49 C3302789
376,87 C3302791
546,83 C1080943
340,88 C3302797
454,51 C3302799
568,80 C1080951
364,27 C3302806
494,75 C3302812
607,23 C3302814
390,86 C1080966
521,23 C3302819
639,21 C3302821
407,39 C1080974
543,02 C3302826
679,28 C3302828
442,82 C1080983
590,74 C3302833
723,89 C3302835
455,21 C1080989
607,23 C1841317
758,43 C3302841
484,91 C1080996
647,20 C3302846
808,47 C3302848
378,43 C1080837
353,21 C3302753
363,02 C1080844
377,13 C3302760
389,42 C3302762
396,60 C1080851
431,76 C3302767
496,12 C3302769
Ékszíjprofil Hosszúság
SPC 4750 mm
SPC 5000 mm
SPC 5300 mm
SPC 5300 mm
SPC 5300 mm
SPC 5600 mm
SPC 5600 mm
SPC 5600 mm
SPC 6000 mm
SPC 6000 mm
SPC 6000 mm
SPC 6300 mm
SPC 6300 mm
SPC 6700 mm
SPC 6700 mm
SPC 7100 mm
SPC 7100 mm
SPC 7100 mm
SPC 7500 mm
SPC 7500 mm
SPC 7500 mm
SPC 8000 mm
SPC 8000 mm
SPC 8000 mm
SPC 8500 mm
SPC 8500 mm
SPC 8500 mm
SPC 9000 mm
SPC 9000 mm
SPC 9000 mm
SPC 10000 mm
SPC 10000 mm
SPC 10600 mm
SPC 10600 mm
SPC 10600 mm
SPC 11200 mm
SPC 11200 mm
SPC 11200 mm
profilmagasság (H)
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
€
484,46
510,31
521,17
1070,17
1426,90
579,64
1190,21
1586,94
606,91
1246,21
1661,61
650,87
1782,01
1416,84
1889,14
751,21
1542,55
2056,73
784,38
1649,45
2147,51
833,79
1712,13
2282,81
877,98
1755,94
2403,75
943,90
1938,19
2584,27
1063,58
2183,94
1116,33
2292,27
3056,38
1176,55
2415,95
3221,27
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
POWERGRIP® HTD®
5
• Gumi bordásszíj HTD® fogprofillal
• Speciális görbe vonalú fogazat javítja a terhelés eloszlást és teszi lehetővé a
terhelést.
• Nyúló elem biztosítja a szükséges szilárdságot a kiváló rugalmassági élettartam és nyúlással szembeni nagy ellenállás mellett.
• Gazdaságos működés. Nem szükséges kenés, nincs szükség nyúlás vagy kopás miatti utánállításra.
• Hosszú, problémamentes élettartam
• Terhelési kapacitások és sebesség arányok széles tartománya
nagyobb általános
Rendelési Kód
C0289744
C0289745
C0289746
C0289758
C0289759
C0289760
C0289771
C0288928
C0289772
C0289783
C0289784
C0289785
C0289792
C0289793
C0289794
C0289801
C0289802
C0289803
C0289828
C0289829
Szinkronszíj Profil
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
Osztás hossza
105 mm
105 mm
105 mm
111 mm
111 mm
111 mm
120 mm
120 mm
120 mm
123 mm
123 mm
123 mm
126 mm
126 mm
126 mm
129 mm
129 mm
129 mm
141 mm
141 mm
Szíjszélesség
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
Egységár Fogszám €
35 4,00
35 5,69
35 7,97
37 4,03
37 5,49
37 7,99
40 4,12
40 ***
40 8,33
41 4,12
41 5,55
41 8,68
42 4,12
42 5,80
42 8,68
43 4,12
43 5,54
43 8,33
47 4,24
47 5,64
462
www.brammer.biz
Mechanikus erőátvitel
62947