Page 472 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 472
Átlapolt (multi) ékszíjak
Rendelési Kód
C0897148
C0897178
C0897209
C0897149
C0897179
C0897210
C0897150
C0897180
C0897211
C0897151
C0897181
C0897212
C0897152
C0897182
C0897213
C0897153
C0897183
C0897214
C0897154
C0897184
C0897215
C0897155
C0897185
C0897216
Ékszíjprofil
Hosszúság
9525 mm
9525 mm
9525 mm
10160 mm
10160 mm
10160 mm
10795 mm
10795 mm
10795 mm
11430 mm
11430 mm
11430 mm
12065 mm
12065 mm
12065 mm
12700 mm
12700 mm
12700 mm
14225 mm
14225 mm
14225 mm
15240 mm
15240 mm
15240 mm
Szalagok Száma
3
4
5
3
4
5
3
4
5
3
4
5
3
4
5
3
4
5
3
4
5
3
4
5
Metrikus osztás (P)
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
Metrikus profilmagasság (H)
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
Egységár €
2022,79
2697,03
3371,29
2164,44
2885,93
3607,41
2290,77
3054,35
3812,28
2446,74
3262,31
4077,88
2597,58
3463,06
4329,89
2734,30
3645,75
4550,41
3056,62
4075,51
5094,40
3309,98
4411,49
5515,95
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
POWERBAND®
• Burkolt, klasszikus profilú/keskeny profilú átlapolt ékszíj
• Erős szalag szabályozza az ékszíjak közötti távolságot és akadályozza meg az oldalirányú elhajlást.
• Flex kötésű feszitőszálak vannak egy tömör egységbe vulkanizálva, így az ékszíj erősen ellenállóvá válik a húzó- és hajlítóerőkkel, fáradással és vibrációkkal szemben. • Kiváló stabilitás és egyenletes futás a legdurvább hajtásokon.
• Fontos konstrukciós megtakarítások lehetségesek. A meghajtó helyigénye és súlya csökkenthető a kiváló átviteli hatékonyságnak köszönhetően
• Olaj- és hőálló, statikusan vezető (ISO 1813), ATEX-nek megfelelő
Rendelési Kód
C0308966
C0309998
C0326489
C0308167
C0326490
C0309243
C0309973
C0326500
C0326491
C0308311
C0326492
C0326493
C0308239
C0309371
C0326495
C0309005
C0308290
C0326496
C0288496
C0309159
C0288377
C0326499
C0326517
C0326501
C0326503
C0326504
C0288361
C0326506
C0317393
C0326507
C0326509
Szalagok Metrikus Száma osztás (P)
3 10,3 mm
4 10,3 mm
5 10,3 mm
3 10,3 mm
4 10,3 mm
5 10,3 mm
3 10,3 mm
4 10,3 mm
5 10,3 mm
3 10,3 mm
4 10,3 mm
5 10,3 mm
3 10,3 mm
4 10,3 mm
5 10,3 mm
3 10,3 mm
4 10,3 mm
5 10,3 mm
3 10,3 mm
4 10,3 mm
5 10,3 mm
3 10,3 mm
4 10,3 mm
5 10,3 mm
3 10,3 mm
4 10,3 mm
5 10,3 mm
3 10,3 mm
4 10,3 mm
5 10,3 mm
3 10,3 mm
Metrikus Egységár Rendelési
Szalagok Metrikus Száma osztás (P)
4 10,3 mm
5 10,3 mm
3 10,3 mm
4 10,3 mm
5 10,3 mm
3 10,3 mm
4 10,3 mm
5 10,3 mm
3 10,3 mm
4 10,3 mm
5 10,3 mm
3 10,3 mm
4 10,3 mm
5 10,3 mm
3 10,3 mm
4 10,3 mm
5 10,3 mm
3 10,3 mm
4 10,3 mm
5 10,3 mm
3 10,3 mm
4 10,3 mm
5 10,3 mm
3 17,5 mm
4 17,5 mm
5 17,5 mm
3 17,5 mm
4 17,5 mm
5 17,5 mm
3 17,5 mm
4 17,5 mm
Metrikus Egységár
5
Ékszíjprofil
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
Hosszúság
1320 mm
1320 mm
1320 mm
1400 mm
1400 mm
1400 mm
1500 mm
1500 mm
1500 mm
1600 mm
1600 mm
1600 mm
1700 mm
1700 mm
1700 mm
1800 mm
1800 mm
1800 mm
1900 mm
1900 mm
1900 mm
2000 mm
2000 mm
2000 mm
2120 mm
2120 mm
2120 mm
2240 mm
2240 mm
2240 mm
2360 mm
profilmagasság (H)
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
€ Kód
52,13 C0326510
69,47 C0288424
86,96 C0326512
58,85 C0326513
72,46 C0326514
93,84 C0326516
54,80 C0326518
72,98 C0326519
92,85 C0326521
56,60 C0326522
75,36 C0326523
94,54 C0326525
58,63 C0326526
78,08 C0326527
98,01 C0317392
73,27 C0326529
84,64 C0326530
105,81 C0326532
65,67 C0326533
85,86 C0317394
*** C0326535
68,69 C0326536
97,77 C0326537
113,91 C0321844
75,27 C0321845
100,75 C0321846
127,76 C0321848
77,91 C0321849
111,93 C0321850
129,60 C0309955
Ékszíjprofil Hosszúság
9J/3V 2360 mm
9J/3V 2360 mm
9J/3V 2500 mm
9J/3V 2500 mm
9J/3V 2500 mm
9J/3V 2650 mm
9J/3V 2650 mm
9J/3V 2650 mm
9J/3V 2800 mm
9J/3V 2800 mm
9J/3V 2800 mm
9J/3V 3000 mm
9J/3V 3000 mm
9J/3V 3000 mm
9J/3V 3150 mm
9J/3V 3150 mm
9J/3V 3150 mm
9J/3V 3350 mm
9J/3V 3350 mm
9J/3V 3350 mm
9J/3V 3550 mm
9J/3V 3550 mm
9J/3V 3550 mm
15J/5V 1320 mm
15J/5V 1320 mm
15J/5V 1320 mm
15J/5V 1400 mm
15J/5V 1400 mm
15J/5V 1400 mm
15J/5V 1500 mm
15J/5V 1500 mm
profilmagasság (H)
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
€
106,89
135,76
81,70
108,52
136,66
86,65
115,67
144,51
93,77
125,22
156,74
106,03
132,27
165,58
109,14
135,71
169,02
104,18
138,29
186,22
113,91
153,99
189,03
91,66
122,20
152,74
97,07
129,30
161,43
105,77
141,04
79,97 C0321852
460
www.brammer.biz
Mechanikus erőátvitel
62941