Page 476 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 476
Egy oldalú szinkronszíjak
5
Rendelési Kód
C0290106
C0290107
C0290108
C0290115
C0290116
C0290117
C0290141
C0290142
C0290143
C0290150
C0288894
C0290151
C0290155
C0290156
C0290157
C0290168
C0290169
C0290170
C0290174
C0290175
C0290176
C0290213
C0290214
C0290215
C0290251
C0290252
C0290253
C0290269
C0290270
C0290271
C0290275
C0290276
C0290277
C0290292
C0290293
C0288850
C0290307
C0290308
C0290309
C0290310
C0290311
C0290312
C0290325
C0290326
C0290327
C0290328
C0290329
C0290330
C0290362
C0290363
C0290364
C0290382
C0290383
C0290384
C0290388
C0290389
C0290390
C0290394
C0290395
C0290396
C0290421
C0315665
C0290422
C0290443
C0290444
C0290445
C0290449
Szinkronszíj Profil
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
Osztás hossza
234 mm
234 mm
234 mm
237 mm
237 mm
237 mm
243 mm
243 mm
243 mm
246 mm
246 mm
246 mm
249 mm
249 mm
249 mm
252 mm
252 mm
252 mm
255 mm
255 mm
255 mm
267 mm
267 mm
267 mm
276 mm
276 mm
276 mm
282 mm
282 mm
282 mm
285 mm
285 mm
285 mm
288 mm
288 mm
288 mm
291 mm
291 mm
291 mm
294 mm
294 mm
294 mm
297 mm
297 mm
297 mm
300 mm
300 mm
300 mm
306 mm
306 mm
306 mm
312 mm
312 mm
312 mm
315 mm
315 mm
315 mm
318 mm
318 mm
318 mm
330 mm
330 mm
330 mm
333 mm
333 mm
333 mm
336 mm
Szíjszélesség
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
Egységár Fogszám €
78 4,60
78 6,30
78 8,93
79 4,60
79 6,13
79 8,93
81 4,79
81 6,67
81 9,30
82 5,25
82 6,25
82 9,30
83 5,05
83 6,45
83 9,30
84 4,92
84 6,47
84 9,30
85 5,05
85 7,28
85 9,68
89 5,05
89 7,24
89 9,83
92 5,05
92 6,42
92 9,57
94 5,05
94 6,68
94 9,93
95 5,25
95 6,66
95 9,55
96 5,00
96 6,93
96 9,53
97 5,19
97 6,94
97 9,57
98 5,19
98 6,69
98 9,69
99 4,98
99 6,43
99 9,30
100 5,19
100 7,00
100 10,08
102 5,19
102 6,73
102 9,69
104 5,40
104 6,79
104 9,91
105 4,98
105 6,52
105 9,56
106 5,19
106 7,41
106 10,20
110 5,40
110 8,13
110 10,61
111 5,19
111 6,89
111 10,20
112 5,19
464
www.brammer.biz
Mechanikus erőátvitel