Page 473 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 473
Átlapolt (multi) ékszíjak
Rendelési Kód
C0321853
C0321855
C0321856
C0321857
C0321859
C0321860
C0321876
C0307900
C0321862
C0321863
C0321865
C0321866
C0321867
C0321869
C0321870
C0321871
C0294907
C0321873
C0310010
C0321875
C0321888
C0321889
C0309956
C0321878
C0321879
C0321881
C0321882
C0317601
C0321883
C0309182
C0317602
C0317603
C0321885
C0321886
C0308216
C0321898
C0310011
C0308925
C0309623
C0321890
C0308202
C0321892
C0321893
C0321895
C0308254
C0308200
C0317610
C0308115
C0321897
C0321913
C0321914
C0310012
C0308969
C0308564
C0321900
C0321902
C0321903
C0295024
C0321907
C0321908
C0321909
C0321911
C0308536
C0321925
C0321927
C0309058
C0317615
C0309214
Szalagok Metrikus Száma osztás (P)
5 17,5 mm
3 17,5 mm
4 17,5 mm
5 17,5 mm
3 17,5 mm
4 17,5 mm
5 17,5 mm
3 17,5 mm
4 17,5 mm
5 17,5 mm
3 17,5 mm
4 17,5 mm
5 17,5 mm
3 17,5 mm
4 17,5 mm
5 17,5 mm
3 17,5 mm
4 17,5 mm
5 17,5 mm
3 17,5 mm
4 17,5 mm
5 17,5 mm
3 17,5 mm
4 17,5 mm
5 17,5 mm
3 17,5 mm
4 17,5 mm
5 17,5 mm
3 17,5 mm
4 17,5 mm
5 17,5 mm
3 17,5 mm
4 17,5 mm
5 17,5 mm
3 17,5 mm
4 17,5 mm
5 17,5 mm
3 17,5 mm
4 17,5 mm
5 17,5 mm
3 17,5 mm
4 17,5 mm
5 17,5 mm
3 17,5 mm
4 17,5 mm
5 17,5 mm
3 17,5 mm
4 17,5 mm
5 17,5 mm
3 17,5 mm
4 17,5 mm
5 17,5 mm
3 17,5 mm
4 17,5 mm
5 17,5 mm
3 17,5 mm
4 17,5 mm
5 17,5 mm
3 17,5 mm
4 17,5 mm
5 17,5 mm
3 17,5 mm
4 17,5 mm
5 17,5 mm
3 17,5 mm
4 17,5 mm
5 17,5 mm
3 17,5 mm
Metrikus Egységár Rendelési
Szalagok Metrikus Száma osztás (P)
4 17,5 mm
5 17,5 mm
3 17,5 mm
4 17,5 mm
5 17,5 mm
3 17,5 mm
4 17,5 mm
5 17,5 mm
3 17,5 mm
4 17,5 mm
5 17,5 mm
3 17,5 mm
4 17,5 mm
5 17,5 mm
3 17,5 mm
4 17,5 mm
5 17,5 mm
3 17,5 mm
4 17,5 mm
5 17,5 mm
3 17,5 mm
4 17,5 mm
5 17,5 mm
3 17,5 mm
4 17,5 mm
5 17,5 mm
3 19 mm
4 19 mm
5 19 mm
3 19 mm
4 19 mm
5 19 mm
3 19 mm
4 19 mm
5 19 mm
3 19 mm
4 19 mm
5 19 mm
3 19 mm
4 19 mm
5 19 mm
3 19 mm
4 19 mm
5 19 mm
3 19 mm
4 19 mm
5 19 mm
3 19 mm
4 19 mm
5 19 mm
3 19 mm
4 19 mm
5 19 mm
3 19 mm
4 19 mm
5 19 mm
3 19 mm
4 19 mm
3 19 mm
4 19 mm
5 19 mm
3 19 mm
4 19 mm
5 19 mm
3 19 mm
4 19 mm
5 19 mm
3 19 mm
Metrikus Egységár
Ékszíjprofil Hosszúság
15J/5V 1500 mm
15J/5V 1600 mm
15J/5V 1600 mm
15J/5V 1600 mm
15J/5V 1700 mm
15J/5V 1700 mm
15J/5V 1700 mm
15J/5V 1800 mm
15J/5V 1800 mm
15J/5V 1800 mm
15J/5V 1900 mm
15J/5V 1900 mm
15J/5V 1900 mm
15J/5V 2000 mm
15J/5V 2000 mm
15J/5V 2000 mm
15J/5V 2120 mm
15J/5V 2120 mm
15J/5V 2120 mm
15J/5V 2240 mm
15J/5V 2240 mm
15J/5V 2240 mm
15J/5V 2360 mm
15J/5V 2360 mm
15J/5V 2360 mm
15J/5V 2500 mm
15J/5V 2500 mm
15J/5V 2500 mm
15J/5V 2650 mm
15J/5V 2650 mm
15J/5V 2650 mm
15J/5V 2800 mm
15J/5V 2800 mm
15J/5V 2800 mm
15J/5V 3000 mm
15J/5V 3000 mm
15J/5V 3000 mm
15J/5V 3150 mm
15J/5V 3150 mm
15J/5V 3150 mm
15J/5V 3350 mm
15J/5V 3350 mm
15J/5V 3350 mm
15J/5V 3550 mm
15J/5V 3550 mm
15J/5V 3550 mm
15J/5V 3750 mm
15J/5V 3750 mm
15J/5V 3750 mm
15J/5V 4000 mm
15J/5V 4000 mm
15J/5V 4000 mm
15J/5V 4250 mm
15J/5V 4250 mm
15J/5V 4250 mm
15J/5V 4500 mm
15J/5V 4500 mm
15J/5V 4500 mm
15J/5V 4750 mm
15J/5V 4750 mm
15J/5V 4750 mm
15J/5V 5000 mm
15J/5V 5000 mm
15J/5V 5000 mm
15J/5V 5300 mm
15J/5V 5300 mm
15J/5V 5300 mm
15J/5V 5600 mm
profilmagasság (H)
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
€ Kód
176,24 C0293961
111,89 C0317616
146,46 C0321917
184,08 C0321918
120,81 C0321919
157,58 C0321921
196,71 C0321922
122,20 C0321923
162,99 C0321941
203,77 C0317618
131,63 C0310013
174,71 C0321943
218,58 C0317619
142,31 C0321944
185,65 C0321929
231,92 C0321930
157,28 C0321931
199,84 C0321933
250,02 C0321934
153,61 C0321935
204,45 C0964387
256,20 C0964388
155,87 C0964389
206,82 C0321937
259,35 C0321938
162,33 C0321939
211,55 C0309262
283,60 C0309999
169,19 C0331043
225,74 C0308234
302,13 C0331053
189,34 C0331054
235,05 C0308596
294,63 C0310000
184,93 C0308911
246,01 C0308275
307,08 C0309197
191,15 C0310025
274,52 C0331056
318,86 C0331057
202,92 C0331058
271,11 C0308501
363,62 C0309735
211,55 C0309796
302,13 C0309280
377,94 C0309457
261,37 C0331062
301,69 C0308368
404,86 C0308143
246,01 C0308203
328,27 C0309412
409,81 C0309306
273,67 C0317606
339,23 C0308168
424,69 C0308505
295,33 C0317608
367,47 C0308992
470,05 C0308936
285,24 C0331069
380,01 C0308383
475,60 C0309613
303,19 C0331072
434,28 C0308336
542,81 C0331073
321,23 C0309974
427,74 C0331076
575,78 C0308353
366,21 C0331089
Ékszíjprofil Hosszúság
15J/5V 5600 mm
15J/5V 5600 mm
15J/5V 6000 mm
15J/5V 6000 mm
15J/5V 6000 mm
15J/5V 6300 mm
15J/5V 6300 mm
15J/5V 6300 mm
15J/5V 6700 mm
15J/5V 6700 mm
15J/5V 6700 mm
15J/5V 7100 mm
15J/5V 7100 mm
15J/5V 7100 mm
15J/5V 7500 mm
15J/5V 7500 mm
15J/5V 7500 mm
15J/5V 8000 mm
15J/5V 8000 mm
15J/5V 8000 mm
15J/5V 8500 mm
15J/5V 8500 mm
15J/5V 8500 mm
15J/5V 9000 mm
15J/5V 9000 mm
15J/5V 9000 mm
SPB 2120 mm
SPB 2120 mm
SPB 2120 mm
SPB 2240 mm
SPB 2240 mm
SPB 2240 mm
SPB 2360 mm
SPB 2360 mm
SPB 2360 mm
SPB 2500 mm
SPB 2500 mm
SPB 2500 mm
SPB 2650 mm
SPB 2650 mm
SPB 2650 mm
SPB 2800 mm
SPB 2800 mm
SPB 2800 mm
SPB 3000 mm
SPB 3000 mm
SPB 3000 mm
SPB 3150 mm
SPB 3150 mm
SPB 3150 mm
SPB 3350 mm
SPB 3350 mm
SPB 3350 mm
SPB 3550 mm
SPB 3550 mm
SPB 3550 mm
SPB 3750 mm
SPB 3750 mm
SPB 4000 mm
SPB 4000 mm
SPB 4000 mm
SPB 4250 mm
SPB 4250 mm
SPB 4250 mm
SPB 4500 mm
SPB 4500 mm
SPB 4500 mm
SPB 4750 mm
profilmagasság (H)
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
€
477,60
611,06
364,27
484,91
619,54
383,09
***
639,21
407,39
583,36
713,79
434,02
622,01
723,89
455,21
607,23
773,82
484,91
647,20
808,47
496,59
662,12
827,66
548,41
730,17
913,47
160,80
199,84
250,02
165,02
204,45
275,23
155,87
238,75
259,35
160,35
227,26
283,60
169,19
217,50
281,24
169,81
235,05
294,63
194,32 5 283,97
329,89
220,64
255,54
309,19
213,23
276,62
363,62
211,55
286,94
377,94
226,42
324,10
258,51
352,66
409,81
274,52
364,44
456,24
296,30
374,93
443,89
291,02
www.brammer.biz
461
Mechanikus erőátvitel
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek