Page 471 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 471
Átlapolt (multi) ékszíjak
PREDATOR® POWERBAND® 8VP
Rendelési
Kód Ékszíjprofil
C0897125 8VP
C0897156 8VP
C0897186 8VP
C0897126 8VP
C0897157 8VP
C0897187 8VP
C0897127 8VP
C0897158 8VP
C0897188 8VP
C0897128 8VP
C0897159 8VP
C0897189 8VP
C0897129 8VP
C0897160 8VP
C0897190 8VP
C0897130 8VP
C0897161 8VP
C0897191 8VP
C0897131 8VP
C0897162 8VP
C0897192 8VP
C0897132 8VP
C0897163 8VP
C0897193 8VP
C0897133 8VP
C0897164 8VP
C0897194 8VP
C0897134 8VP
C0897165 8VP
C0897195 8VP
C0897135 8VP
C0897166 8VP
C0897196 8VP
C0897136 8VP
C0897167 8VP
C0897197 8VP
C0897137 8VP
C0897168 8VP
C0897198 8VP
C0897138 8VP
C0897169 8VP
C0897199 8VP
C0897139 8VP
C0897170 8VP
C0897200 8VP
C0897140 8VP
C0897171 8VP
C0897201 8VP
C0897141 8VP
C0897172 8VP
C0897202 8VP
C0897142 8VP
C0897173 8VP
C0897203 8VP
C0897143 8VP
C0897174 8VP
C0897204 8VP
C0897144 8VP
C0897175 8VP
C0897205 8VP
C0897145 8VP
C0897176 8VP
C0897206 8VP
C0897146 8VP
C0897177 8VP
C0897207 8VP
C0897147 8VP
C0326399 8VP
C0897208 8VP
Hosszúság
2540 mm
2540 mm
2540 mm
2690 mm
2690 mm
2690 mm
2845 mm
2845 mm
2845 mm
2995 mm
2995 mm
2995 mm
3175 mm
3175 mm
3175 mm
3355 mm
3355 mm
3355 mm
3555 mm
3555 mm
3555 mm
3810 mm
3810 mm
3810 mm
4065 mm
4065 mm
4065 mm
4320 mm
4320 mm
4320 mm
4570 mm
4570 mm
4570 mm
4825 mm
4825 mm
4825 mm
5080 mm
5080 mm
5080 mm
5385 mm
5385 mm
5385 mm
5690 mm
5690 mm
5690 mm
5995 mm
5995 mm
5995 mm
6350 mm
6350 mm
6350 mm
6730 mm
6730 mm
6730 mm
7110 mm
7110 mm
7110 mm
7620 mm
7620 mm
7620 mm
8000 mm
8000 mm
8000 mm
8510 mm
8510 mm
8510 mm
9015 mm
9015 mm
9015 mm
Szalagok Száma
3
4
5
3
4
5
3
4
5
3
4
5
3
4
5
3
4
5
3
4
5
3
4
5
3
4
5
3
4
5
3
4
5
3
4
5
3
4
5
3
4
5
3
4
5
3
4
5
3
4
5
3
4
5
3
4
5
3
4
5
3
4
5
3
4
5
3
4
5
Metrikus osztás (P)
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
Metrikus profilmagasság (H)
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
Egységár €
550,73
734,31
917,88
575,43
767,22
959,03
609,78
813,06
1016,32
638,95
851,93
1064,90
672,43
896,57
1120,70
711,35
948,46
1185,56
750,32
1000,45
1250,54
814,08
1085,44
1356,78
838,01
1117,34
1396,69
916,34
1221,76
1527,22
965,96
1287,94
1609,92
1019,21
1358,94
1698,66
1067,60
1423,46
1779,32
1145,78
1578,33
1909,62
1213,96
1618,61
2023,26 5 1272,13
1696,19
2120,25
1334,78
1779,73
2224,65
1423,16
1897,53
2371,92
1510,77
2014,37
2517,98
1603,23
2137,64
2672,03
1696,73
2262,30
2827,88
1808,51
2411,34
3014,16
1915,74
2554,34
3192,90
www.brammer.biz
459
Mechanikus erőátvitel
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
111667