Page 469 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 469
Átlapolt (multi) ékszíjak
PREDATOR® POWERBAND® SPBP
Rendelési
Kód Ékszíjprofil
C0897722 SPBP
C0897725 SPBP
C0897727 SPBP
C0897736 SPBP
C0897739 SPBP
C0897741 SPBP
C0897750 SPBP
C0897753 SPBP
C0897755 SPBP
C0880596 SPBP
C0897766 SPBP
C0897768 SPBP
C0897777 SPBP
C0897780 SPBP
C0897782 SPBP
C0897791 SPBP
C0897794 SPBP
C0897796 SPBP
C0897805 SPBP
C0897808 SPBP
C0897810 SPBP
C0897819 SPBP
C0897822 SPBP
C0897824 SPBP
C0863187 SPBP
C0897835 SPBP
C0897837 SPBP
C0897846 SPBP
C0897849 SPBP
C0897851 SPBP
C0897860 SPBP
C0897863 SPBP
C0897865 SPBP
C0897874 SPBP
C0897877 SPBP
C0897879 SPBP
C0760311 SPBP
C0897890 SPBP
C0897892 SPBP
C0897901 SPBP
C0897903 SPBP
C0897905 SPBP
C0897914 SPBP
C0897917 SPBP
C0897919 SPBP
C0897928 SPBP
C0897931 SPBP
C0897933 SPBP
C0897942 SPBP
C0897945 SPBP
C0897947 SPBP
C0897956 SPBP
C0897959 SPBP
C0897961 SPBP
C0897970 SPBP
C0897973 SPBP
C0897975 SPBP
C0897984 SPBP
C0897987 SPBP
C0897989 SPBP
C0897998 SPBP
C0898001 SPBP
C0898003 SPBP
C0898012 SPBP
C0898015 SPBP
C0898017 SPBP
C0898026 SPBP
C0898029 SPBP
C0898031 SPBP
C0898040 SPBP
C0898043 SPBP
C0898045 SPBP
Osztás hossza
2120 mm
2120 mm
2120 mm
2240 mm
2240 mm
2240 mm
2360 mm
2360 mm
2360 mm
2500 mm
2500 mm
2500 mm
2650 mm
2650 mm
2650 mm
2800 mm
2800 mm
2800 mm
3000 mm
3000 mm
3000 mm
3150 mm
3150 mm
3150 mm
3350 mm
3350 mm
3350 mm
3550 mm
3550 mm
3550 mm
3750 mm
3750 mm
3750 mm
4000 mm
4000 mm
4000 mm
4250 mm
4250 mm
4250 mm
4500 mm
4500 mm
4500 mm
4750 mm
4750 mm
4750 mm
5000 mm
5000 mm
5000 mm
5300 mm
5300 mm
5300 mm
5600 mm
5600 mm
5600 mm
6000 mm
6000 mm
6000 mm
6300 mm
6300 mm
6300 mm
6700 mm
6700 mm
6700 mm
7100 mm
7100 mm
7100 mm
7500 mm
7500 mm
7500 mm
8000 mm
8000 mm
8000 mm
Szalagok Száma
3
6
8
3
6
8
3
6
8
3
6
8
3
6
8
3
6
8
3
6
8
3
6
8
3
6
8
3
6
8
3
6
8
3
6
8
3
6
8
3
6
8
3
6
8
3
6
8
3
6
8
3
6
8
3
6
8
3
6
8
3
6
8
3
6
8
3
6
8
3
6
8
Metrikus osztás (P)
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
Metrikus profilmagasság (H)
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
Egységár €
223,19
435,27
580,72
236,63
446,16
594,88
232,40
452,29
603,03
245,07
449,96
615,21
252,30
491,67
655,13
271,52
512,16
683,09
275,77
557,76
715,55
288,28
555,49
742,54
312,60
589,62
786,74
325,88
638,02
799,51
348,80
657,98
876,75
366,83
714,94
953,91
381,03
741,16
988,19
411,29
801,47
1067,84
425,32
828,78
1105,00
452,11
881,06 5 1174,69
478,98
933,45
1244,60
508,32
994,33
1320,97
543,17
1058,24
1410,97
571,21
1113,17
1484,59
607,47
1183,96
1578,60
647,18
1261,76
1682,35
678,78
1322,77
1763,68
723,05
1409,68
1879,58
www.brammer.biz
457
Mechanikus erőátvitel
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
62942