Page 461 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 461
Klasszikus ékszíjak
Rendelési Kód
C0293070
C3309067
C2309147
C0288751
C2309142
C0312078
C3302700
C0312079
C0312080
C0312081
C0312082
C3302701
C0288756
C3309070
C3309071
C3309072
C3309073
C0312093
C3309074
C0312094
C3309075
C0312095
C2309145
C3302706
C0312096
C2309148
C3302707
C0312097
C3302708
C3309076
C0288757
C3302709
C3309077
C3302710
C0293071
C4442511
C2309146
C3302711
C0293072
C3302712
C2838869
C0288758
C3302714
C4442512
C0288980
C3302715
C0293073
C3302716
C0289020
C3302717
C3302718
C3309079
C0288759
C0289663
C3309080
C3302719
C0293074
C0781059
C0288760
C3309081
C0293075
C1784280
C2309150
C0288761
C2309151
C0293076
C0293077
C0293078
Osztás Ékszíjprofil hossza
SPA 3150 mm
SPA 3182 mm
SPA 3282 mm
SPA 3350 mm
SPA 3382 mm
SPA 3550 mm
SPA 3650 mm
SPA 3750 mm
SPA 4000 mm
SPA 4250 mm
SPA 4500 mm
SPA 5000 mm
SPB 1250 mm
SPB 1320 mm
SPB 1360 mm
SPB 1400 mm
SPB 1450 mm
SPB 1500 mm
SPB 1550 mm
SPB 1600 mm
SPB 1650 mm
SPB 1700 mm
SPB 1750 mm
SPB 1778 mm
SPB 1800 mm
SPB 1850 mm
SPB 1860 mm
SPB 1900 mm
SPB 1930 mm
SPB 1950 mm
SPB 2000 mm
SPB 2020 mm
SPB 2060 mm
SPB 2098 mm
SPB 2120 mm
SPB 2150 mm
SPB 2180 mm
SPB 2200 mm
SPB 2240 mm
SPB 2280 mm
SPB 2300 mm
SPB 2360 mm
SPB 2391 mm
SPB 2400 mm
SPB 2500 mm
SPB 2600 mm
SPB 2650 mm
SPB 2680 mm
SPB 2800 mm
SPB 2840 mm
SPB 2850 mm
SPB 2900 mm
SPB 3000 mm
SPB 3150 mm
SPB 3250 mm
SPB 3320 mm
SPB 3350 mm
SPB 3450 mm
SPB 3550 mm
SPB 3650 mm
SPB 3750 mm
SPB 3800 mm
SPB 3870 mm
SPB 4000 mm
SPB 4120 mm
SPB 4250 mm
SPB 4500 mm
SPB 4750 mm
Szíjszélesség (W)
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
Metrikus Egységár
Rendelési Kód
C3302723
C0942125
C0293079
C0289009
C0312098
C0312099
C0312100
C0312101
C0312102
C0312103
C0312104
C0293080
C0293081
C0293082
C0293083
C0293084
C3302777
C0293085
C0293086
C0293087
C0288762
C0293088
C0288763
C0289649
C0293089
C0317736
C0288764
C0293090
C0293091
C0293092
C0288983
C0289257
C3302793
C0293093
C0293094
C3302808
C0312106
C0312107
C0312108
C0312109
C0312110
C0312111
C0312112
C0312048
C0312105
C0317738
C6148676
C3302771
C4442514
C3302772
C3302773
C3302774
C3302775
C3302776
Osztás Ékszíjprofil hossza
SPB 4820 mm
SPB 4870 mm
SPB 5000 mm
SPB 5300 mm
SPB 5600 mm
SPB 6000 mm
SPB 6300 mm
SPB 6700 mm
SPB 7100 mm
SPB 7500 mm
SPB 8000 mm
SPC 2000 mm
SPC 2120 mm
SPC 2240 mm
SPC 2360 mm
SPC 2500 mm
SPC 2550 mm
SPC 2650 mm
SPC 2800 mm
SPC 3000 mm
SPC 3150 mm
SPC 3350 mm
SPC 3550 mm
SPC 3750 mm
SPC 4000 mm
SPC 4100 mm
SPC 4250 mm
SPC 4500 mm
SPC 4750 mm
SPC 5000 mm
SPC 5300 mm
SPC 5600 mm
SPC 5800 mm
SPC 6000 mm
SPC 6300 mm
SPC 6500 mm
SPC 6700 mm
SPC 7100 mm
SPC 7500 mm
SPC 8000 mm
SPC 8500 mm
SPC 9000 mm
SPC 9500 mm
SPC 10000 mm
SPC 10600 mm
SPC 11200 mm
SPC 11800 mm
SPC 12000 mm
SPC 12500 mm
SPC 13500 mm
SPC 13800 mm
SPC 14200 mm
SPC 15000 mm
SPC 16500 mm
Szíjszélesség (W)
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
Metrikus Egységár profilmagasság (H) €
13 mm ***
13 mm ***
13 mm 95,81
13 mm 101,05
13 mm 106,15
13 mm 115,17
13 mm 119,57
13 mm 126,17
13 mm 137,83
13 mm 149,19
13 mm 145,02
18 mm 64,89
18 mm 63,63
18 mm 69,02
18 mm 71,79
18 mm 72,74
18 mm ***
18 mm 81,44
18 mm 86,34
18 mm 91,40
18 mm 90,73
18 mm 101,91
18 mm 101,91
18 mm 106,62
18 mm 123,86
18 mm 94,91
18 mm 123,90
18 mm 127,78
18 mm 140,55
18 mm 140,47
18 mm 153,46
18 mm 170,68
18 mm 151,10
18 mm 182,78
18 mm 194,52
18 mm ***
18 mm 199,09
18 mm 206,20
18 mm 227,36
18 mm 212,31
18 mm 254,45
18 mm 259,10
18 mm 292,76
18 mm 308,24
18 mm 323,54 5 18 mm 300,37
18 mm ***
18 mm 256,56
18 mm ***
18 mm ***
18 mm ***
18 mm ***
18 mm ***
18 mm ***
profilmagasság (H)
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
€
43,47
29,23
47,11
42,77
45,37
45,55
31,50
53,33
47,84
49,25
54,81
***
24,66
***
***
***
***
26,03
16,48
29,24
21,33
32,49
36,53
22,23
34,33
33,71
36,69
35,10
25,19
***
39,19
33,03
42,96
***
43,35
37,99
46,20
28,37
46,01
37,12
34,91
45,65
***
***
51,17
***
51,56
43,51
54,47
53,86
46,89
***
61,09
62,84
52,53
63,42
63,70
60,68
67,95
***
73,91
***
77,00
76,46
67,16
81,00
86,06
96,50
www.brammer.biz
449
Mechanikus erőátvitel
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek