Page 460 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 460
Klasszikus ékszíjak
Rendelési Kód
C0288788
C3302879
C0312141
C3302880
C0312142
C0312143
C0312144
C0312145
C0898727
C0312083
C3309068
C3309069
C0312084
C3302702
C0288752
C0288753
C0312085
C0312086
C0312087
C0312088
C0288754
C0312089
C0312090
C0312091
C0288755
C0312092
C0288728
C0288729
C0312051
C0288985
C0312052
C0312053
C0312054
C0289049
C0288730
C0288731
C0288732
C0288986
C0288733
C0312055
C0312056
C0288734
C0292968
C0312057
C0312058
C3309045
C0312059
C0312060
C0312061
C0288735
C0312062
C0312063
C0312064
C0289015
C0288736
C0293270
C0312065
C0312066
C0289016
C0293288
C0288737
C0289017
C0288738
C0312067
C0288739
Osztás Ékszíjprofil hossza
SPZ 2650 mm
SPZ 2690 mm
SPZ 2800 mm
SPZ 2840 mm
SPZ 3000 mm
SPZ 3150 mm
SPZ 3350 mm
SPZ 3550 mm
SPZ 3750 mm
SPA 732 mm
SPA 757 mm
SPA 782 mm
SPA 800 mm
SPA 807 mm
SPA 832 mm
SPA 850 mm
SPA 857 mm
SPA 882 mm
SPA 900 mm
SPA 907 mm
SPA 925 mm
SPA 932 mm
SPA 950 mm
SPA 957 mm
SPA 975 mm
SPA 982 mm
SPA 1000 mm
SPA 1007 mm
SPA 1030 mm
SPA 1032 mm
SPA 1057 mm
SPA 1060 mm
SPA 1082 mm
SPA 1090 mm
SPA 1107 mm
SPA 1120 mm
SPA 1132 mm
SPA 1150 mm
SPA 1157 mm
SPA 1180 mm
SPA 1207 mm
SPA 1215 mm
SPA 1232 mm
SPA 1250 mm
SPA 1257 mm
SPA 1272 mm
SPA 1282 mm
SPA 1285 mm
SPA 1307 mm
SPA 1320 mm
SPA 1332 mm
SPA 1357 mm
SPA 1360 mm
SPA 1382 mm
SPA 1400 mm
SPA 1407 mm
SPA 1432 mm
SPA 1450 mm
SPA 1457 mm
SPA 1482 mm
SPA 1500 mm
SPA 1507 mm
SPA 1532 mm
SPA 1550 mm
SPA 1557 mm
Szíjszélesség (W)
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
Metrikus Egységár
Rendelési Kód
C3309046
C0312068
C3302692
C3309047
C0288741
C4442505
C3309048
C0289018
C2672434
C0288743
C0312069
C3309049
C0312070
C0289686
C3302694
C0295009
C3302695
C0288744
C3309050
C0288745
C3302696
C0312071
C0312072
C3309051
C1186912
C0293064
C0312073
C3309052
C0293065
C0312074
C0288746
C0312075
C0331009
C2307071
C0312076
C3309053
C0293066
C3309054
C0293067
C3309055
C2334062
C0288747
C3309056
C0293068
C3309057
C4442506
C0288748
C4442507
C3309059
C3309060
C3309061
C0312077
C3309062
C2309143
C0288749
C2309144
C6148675
C3302698
C3309063
C0289019
C3309064
C3309065
C0293069
C3309066
C2672448
Osztás Ékszíjprofil hossza
SPA 1582 mm
SPA 1600 mm
SPA 1607 mm
SPA 1632 mm
SPA 1650 mm
SPA 1657 mm
SPA 1682 mm
SPA 1700 mm
SPA 1707 mm
SPA 1732 mm
SPA 1750 mm
SPA 1757 mm
SPA 1782 mm
SPA 1800 mm
SPA 1807 mm
SPA 1832 mm
SPA 1850 mm
SPA 1857 mm
SPA 1882 mm
SPA 1900 mm
SPA 1907 mm
SPA 1932 mm
SPA 1950 mm
SPA 1957 mm
SPA 1982 mm
SPA 2000 mm
SPA 2032 mm
SPA 2057 mm
SPA 2060 mm
SPA 2082 mm
SPA 2120 mm
SPA 2132 mm
SPA 2180 mm
SPA 2182 mm
SPA 2207 mm
SPA 2232 mm
SPA 2240 mm
SPA 2282 mm
SPA 2300 mm
SPA 2307 mm
SPA 2332 mm
SPA 2360 mm
SPA 2382 mm
SPA 2430 mm
SPA 2432 mm
SPA 2482 mm
SPA 2500 mm
SPA 2532 mm
SPA 2582 mm
SPA 2607 mm
SPA 2632 mm
SPA 2650 mm
SPA 2682 mm
SPA 2782 mm
SPA 2800 mm
SPA 2832 mm
SPA 2847 mm
SPA 2872 mm
SPA 2882 mm
SPA 2900 mm
SPA 2932 mm
SPA 2982 mm
SPA 3000 mm
SPA 3032 mm
SPA 3032 mm
Szíjszélesség (W)
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
Metrikus Egységár
5
profilmagasság (H)
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
€
27,27
***
30,09
***
24,21
29,70
31,29
32,50
27,70
10,20
9,20
***
10,12
10,44
11,52
12,37
10,46
10,88
10,88
12,59
13,01
12,73
12,77
11,37
13,34
12,43
13,49
16,27
16,16
15,38
14,98
14,03
14,92
15,99
15,56
15,44
16,82
16,82
16,82
16,11
16,81
17,96
17,96
16,23
17,66
12,79
19,15
15,51
18,28
19,43
18,26
17,62
18,57
20,25
19,91
21,33
20,01
18,53
21,76
20,79
21,96
20,21
21,20
20,14
20,07
profilmagasság (H)
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
€
14,17
20,09
19,68
19,64
24,44
23,22
15,59
24,45
21,59
24,91
24,71
23,33
23,10
24,04
21,89
25,04
16,71
26,79
17,34
26,97
23,05
26,20
28,35
22,88
25,74
29,07
24,66
23,04
***
30,66
29,64
31,11
***
25,08
31,73
19,93
28,45
19,93
31,00
20,71
28,83
30,75
27,49
32,36
27,56
***
34,43
25,52
***
24,23
30,61
37,63
31,20
39,81
31,20
36,95
***
***
38,22
39,97
26,19
33,07
37,28
27,63
49,36
448
www.brammer.biz
Mechanikus erőátvitel