Page 463 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 463
Hasított (fogazott) ékszíjak
Rendelési Kód
C0308723
C0308828
C0308729
C0308722
C0308837
C0308732
C0308730
C0308733
C0308709
C0308734
C0308710
C0308829
C0308735
C0308736
C0308711
C0308810
C0308811
C0308812
C0292982
C0308813
C3302703
C0292983
C0292984
C0308814
C0292985
C0292986
C0308815
C0308846
C0308816
C0292987
C0308817
C0292988
C0308818
C0292989
C0308819
C0292990
C0308820
C0292991
C0308821
C0308845
C0292992
C0308798
C0292993
C0288811
C0292994
C0308822
C0292995
C0292996
C0308848
C0292997
C0308799
C0308823
C0308824
C0308825
C0292998
C0292999
C0308800
C0293000
C0308772
C0293001
C0293002
C0308801
C0308785
C0293003
C0293004
C0308786
C0293005
C0293006
C0294885
C0308787
C0293007
Osztás Ékszíjprofil hossza
SPZ 2280 mm
SPZ 2287 mm
SPZ 2360 mm
SPZ 2410 mm
SPZ 2430 mm
SPZ 2500 mm
SPZ 2540 mm
SPZ 2650 mm
SPZ 2690 mm
SPZ 2800 mm
SPZ 2840 mm
SPZ 3000 mm
SPZ 3150 mm
SPZ 3350 mm
SPZ 3550 mm
SPA 732 mm
SPA 757 mm
SPA 782 mm
SPA 800 mm
SPA 807 mm
SPA 819 mm
SPA 832 mm
SPA 850 mm
SPA 857 mm
SPA 882 mm
SPA 900 mm
SPA 907 mm
SPA 925 mm
SPA 932 mm
SPA 950 mm
SPA 957 mm
SPA 975 mm
SPA 982 mm
SPA 1000 mm
SPA 1007 mm
SPA 1030 mm
SPA 1032 mm
SPA 1060 mm
SPA 1082 mm
SPA 1090 mm
SPA 1107 mm
SPA 1120 mm
SPA 1132 mm
SPA 1140 mm
SPA 1150 mm
SPA 1157 mm
SPA 1180 mm
SPA 1207 mm
SPA 1215 mm
SPA 1232 mm
SPA 1250 mm
SPA 1257 mm
SPA 1272 mm
SPA 1282 mm
SPA 1285 mm
SPA 1307 mm
SPA 1320 mm
SPA 1332 mm
SPA 1357 mm
SPA 1360 mm
SPA 1382 mm
SPA 1400 mm
SPA 1407 mm
SPA 1432 mm
SPA 1450 mm
SPA 1457 mm
SPA 1482 mm
SPA 1500 mm
SPA 1507 mm
SPA 1532 mm
SPA 1550 mm
Metrikus Egységár
Rendelési Kód
C0293008
C0308851
C0293009
C0308788
C0288740
C0293010
C0288742
C0308789
C0293011
C0308790
C0293012
C0308847
C0308791
C0308792
C0293013
C0308793
C0308794
C0293014
C0308795
C0293015
C0308796
C0308797
C0308849
C0293016
C0308840
C0293017
C0308841
C0308842
C0308827
C0308843
C0308802
C0308773
C0308774
C0308775
C0308776
C0308803
C0288397
C0295018
C0308777
C0308778
C0308804
C0294886
C0308826
C0288982
C0308805
C0288363
C0308779
C0288466
C0308780
C0294955
C0308781
C0308782
C0308783
C0308806
C0288402
C0308844
C0288448
C0308850
C0288750
C0308784
C0308807
C0308808
C0308809
C0288944
C0309653
C0312005
C0293018
C0308878
C0293019
C0293225
C0293020
Osztás Ékszíjprofil hossza
SPA 1557 mm
SPA 1582 mm
SPA 1600 mm
SPA 1607 mm
SPA 1632 mm
SPA 1650 mm
SPA 1657 mm
SPA 1682 mm
SPA 1700 mm
SPA 1707 mm
SPA 1732 mm
SPA 1750 mm
SPA 1757 mm
SPA 1782 mm
SPA 1800 mm
SPA 1807 mm
SPA 1832 mm
SPA 1857 mm
SPA 1882 mm
SPA 1900 mm
SPA 1907 mm
SPA 1932 mm
SPA 1950 mm
SPA 1957 mm
SPA 1982 mm
SPA 2000 mm
SPA 2032 mm
SPA 2057 mm
SPA 2060 mm
SPA 2082 mm
SPA 2120 mm
SPA 2132 mm
SPA 2182 mm
SPA 2207 mm
SPA 2232 mm
SPA 2240 mm
SPA 2282 mm
SPA 2300 mm
SPA 2307 mm
SPA 2332 mm
SPA 2360 mm
SPA 2382 mm
SPA 2430 mm
SPA 2482 mm
SPA 2500 mm
SPA 2532 mm
SPA 2582 mm
SPA 2607 mm
SPA 2632 mm
SPA 2650 mm
SPA 2682 mm
SPA 2732 mm
SPA 2782 mm
SPA 2800 mm
SPA 2832 mm
SPA 2847 mm
SPA 2882 mm
SPA 2900 mm
SPA 2932 mm
SPA 2982 mm
SPA 3000 mm
SPA 3150 mm
SPA 3350 mm
SPA 3550 mm
SPA 3750 mm
SPA 4000 mm
SPB 1250 mm
SPB 1260 mm
SPB 1320 mm
SPB 1340 mm
SPB 1400 mm
Metrikus Egységár
Szíjszélesség (W)
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
profilmagasság (H)
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
€
16,71
18,32
17,27
18,08
18,42
19,41
18,78
19,35
20,64
21,09
22,04
21,37
24,03
17,23
25,21
8,82
8,14
8,48
8,48
9,18
***
9,23
9,23
9,23
9,23
9,62
10,30
10,30
9,91
9,91
9,91
10,30
10,30
10,30
11,64
12,09
10,27
11,64
12,09
11,64
11,64
11,64
12,58
12,58
12,58
12,58
13,10
13,07
12,58
12,58
12,58
14,27
15,48
13,70
13,70
14,27
13,70
14,40
15,00
14,40
15,00
14,40
15,61
15,61
15,61
15,61
16,25
15,61
15,87
15,87
15,87
Szíjszélesség (W)
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
profilmagasság (H)
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
€
16,53
17,15
15,87
16,08
17,69
17,48
18,85
18,95
18,96
18,40
19,62
18,13
18,13
18,89
18,89
19,19
20,98
20,85
20,15
20,98
19,53
21,26
20,41
22,00
20,41
20,41
21,97
22,87
21,09
21,97
21,97
23,21
23,21
24,16
19,15
22,28
24,77
24,11
23,16
24,11
23,16
24,53
27,63
25,47
24,46
24,87
27,61 5 26,79
27,05
26,17
27,64
29,29
27,42
21,70
29,86
20,23
24,92
30,49
25,16
25,16
25,16
21,91
32,71
35,51
37,48
39,68
19,19
18,49
20,15
20,29
21,91
www.brammer.biz
451
Mechanikus erőátvitel
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek