Page 459 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 459
Klasszikus ékszíjak
SUPER HC®
• Burkolt, keskeny profilú ékszíj
• A Flex-Weave® olaj- és hőálló burkolat a legdurvább környezeti hatások ellen is megvédi az ékszíj belsejét.
• A vulkanizált Flex-kötésű feszitő szálak kiváló ellenállást biztosítanak a húzó- és hajlítóerőkkel, fáradással és vibrációval szemben.
• Nagyobb teljesítmény ugyanakkora helyen vagy ugyanakkora teljesítmény akár 50%-kal kisebb helyen.
• Olaj- és hőálló, statikusan vezető (ISO 1813), ATEX-nek megfelelő
• UNISET türés, illesztés nélkül felszerelhető
Rendelési Kód
C3302881
C3302882
C0312146
C0312147
C3309102
C0289683
C0312148
C0312149
C0312150
C0312151
C0312152
C0312153
C0288789
C3309103
C0312154
C0312155
C0288790
C0294906
C3309104
C0312156
C0288791
C0312157
C0312158
C0288792
C0312159
C0312160
C0312161
C0312162
C0312163
C0312164
C0288793
C0288794
C0312165
C0312166
C0312167
C0289039
C0288795
C0288765
C0312113
C3309082
C0312114
C0288766
C3309083
C0312115
C0312116
C3309084
C0288767
C0288768
C0312117
C0312118
C0312119
C0288769
C0312120
C0312121
C0288770
C3309085
C0312122
C0312123
Osztás Ékszíjprofil hossza
SPZ 487 mm
SPZ 512 mm
SPZ 560 mm
SPZ 562 mm
SPZ 587 mm
SPZ 612 mm
SPZ 615 mm
SPZ 630 mm
SPZ 637 mm
SPZ 662 mm
SPZ 670 mm
SPZ 687 mm
SPZ 710 mm
SPZ 722 mm
SPZ 730 mm
SPZ 737 mm
SPZ 750 mm
SPZ 762 mm
SPZ 772 mm
SPZ 775 mm
SPZ 787 mm
SPZ 800 mm
SPZ 812 mm
SPZ 825 mm
SPZ 837 mm
SPZ 850 mm
SPZ 862 mm
SPZ 875 mm
SPZ 887 mm
SPZ 900 mm
SPZ 912 mm
SPZ 925 mm
SPZ 937 mm
SPZ 950 mm
SPZ 962 mm
SPZ 975 mm
SPZ 987 mm
SPZ 1000 mm
SPZ 1012 mm
SPZ 1024 mm
SPZ 1030 mm
SPZ 1037 mm
SPZ 1047 mm
SPZ 1060 mm
SPZ 1062 mm
SPZ 1077 mm
SPZ 1087 mm
SPZ 1090 mm
SPZ 1112 mm
SPZ 1120 mm
SPZ 1137 mm
SPZ 1150 mm
SPZ 1162 mm
SPZ 1180 mm
SPZ 1187 mm
SPZ 1202 mm
SPZ 1212 mm
SPZ 1215 mm
Szíjszélesség (W)
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
Metrikus Egységár
Rendelési Kód
C0288771
C0288772
C0312124
C0312126
C0312127
C0288773
C0312128
C3309086
C0312129
C0288774
C0288775
C0288776
C3309087
C0288777
C0288778
C0312130
C0312131
C0312132
C3309088
C0312133
C3309089
C3302875
C0288779
C0288780
C0288781
C0312134
C0293201
C3309090
C3309091
C0312135
C3309092
C0312136
C3309093
C0312137
C0293965
C3309094
C0312138
C0312139
C3309095
C1293862
C0288782
C3309096
C0288489
C3309097
C0312140
C3309098
C0293095
C0288783
C3309099
C3302877
C0293096
C3309100
C0288784
C3309101
C0288785
C0288786
C0288787
C3302878
Osztás Ékszíjprofil hossza
SPZ 1237 mm
SPZ 1250 mm
SPZ 1262 mm
SPZ 1287 mm
SPZ 1312 mm
SPZ 1320 mm
SPZ 1337 mm
SPZ 1347 mm
SPZ 1360 mm
SPZ 1362 mm
SPZ 1387 mm
SPZ 1400 mm
SPZ 1412 mm
SPZ 1437 mm
SPZ 1450 mm
SPZ 1462 mm
SPZ 1487 mm
SPZ 1500 mm
SPZ 1512 mm
SPZ 1550 mm
SPZ 1562 mm
SPZ 1575 mm
SPZ 1587 mm
SPZ 1600 mm
SPZ 1612 mm
SPZ 1637 mm
SPZ 1650 mm
SPZ 1662 mm
SPZ 1687 mm
SPZ 1700 mm
SPZ 1737 mm
SPZ 1750 mm
SPZ 1762 mm
SPZ 1787 mm
SPZ 1800 mm
SPZ 1812 mm
SPZ 1837 mm
SPZ 1850 mm
SPZ 1862 mm
SPZ 1887 mm
SPZ 1900 mm
SPZ 1937 mm
SPZ 1950 mm
SPZ 1987 mm
SPZ 2000 mm
SPZ 2037 mm
SPZ 2060 mm
SPZ 2120 mm
SPZ 2137 mm
SPZ 2150 mm
SPZ 2180 mm
SPZ 2187 mm
SPZ 2240 mm
SPZ 2287 mm
SPZ 2360 mm
SPZ 2430 mm
SPZ 2500 mm
SPZ 2540 mm
Szíjszélesség (W)
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
Metrikus Egységár profilmagasság (H) €
8 mm 12,04
8 mm 12,70
8 mm 12,87
8 mm 12,36
8 mm 13,96
8 mm 12,71
8 mm 12,66
8 mm ***
8 mm 13,00
8 mm 14,55
8 mm 13,88
8 mm 13,81
8 mm ***
8 mm 14,20
8 mm 15,47
8 mm 14,27
8 mm 14,76
8 mm 14,85
8 mm 9,47
8 mm 15,01
8 mm 13,32
8 mm ***
8 mm 16,26
8 mm 16,98
8 mm 17,86
8 mm 15,29
8 mm 17,13
8 mm 14,32
8 mm 14,43
8 mm 17,45
8 mm 15,09
8 mm 16,18
8 mm 14,62
8 mm 17,11
8 mm 17,44 5 8 mm 12,09
8 mm 17,92
8 mm 18,54
8 mm 12,50
8 mm 17,59
8 mm 18,47
8 mm 16,15
8 mm 20,61
8 mm 18,86
8 mm 20,06
8 mm 13,44
8 mm 21,50
8 mm 21,41
8 mm ***
8 mm ***
8 mm 21,66
8 mm 14,10
8 mm 22,16
8 mm 18,70
8 mm 23,01
8 mm 24,11
8 mm 25,99
8 mm ***
profilmagasság (H)
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
€
5,25
5,25
7,95
8,28
7,00
8,59
8,28
8,28
7,27
7,27
8,73
7,85
8,41
5,55
7,76
8,28
8,61
8,62
5,75
8,99
8,62
8,46
8,65
8,79
7,86
9,34
9,04
10,03
8,98
9,82
10,19
10,22
10,37
10,26
9,25
10,13
10,66
10,58
9,91
7,28
10,48
11,52
7,28
11,59
11,82
9,14
11,39
11,64
12,18
10,23
12,00
12,72
10,75
13,29
12,10
***
11,86
12,94
www.brammer.biz
447
Mechanikus erőátvitel
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
62936