Page 456 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 456
Klasszikus ékszíjak
Rendelési Kód
belső Ékszíjprofilhosszúság
Osztás hossza
825 mm 855 mm 850 mm 875 mm 900 mm 925 mm 950 mm 975 mm 1005 mm 1000 mm 1025 mm 1060 mm 1055 mm 1080 mm 1090 mm 1105 mm 1130 mm 1155 mm 1180 mm 1210 mm 1205 mm 1230 mm 1255 mm 1280 mm 1310 mm 1330 mm 1355 mm 1385 mm 1410 mm 1435 mm 1460 mm 1485 mm 1510 mm 1535 mm 1560 mm 1585 mm 1610 mm 1635 mm 1660 mm 1690 mm 1715 mm 1735 mm 1765 mm 1790 mm 1815 mm 1840 mm 1865 mm 1890 mm 1915 mm 1940 mm 1965 mm 1990 mm 2020 mm 2040 mm 2070 mm 2095 mm 2120 mm 2150 mm 2145 mm 2170 mm 2180 mm 2195 mm 2220 mm 2245 mm 2270 mm 2295 mm 2325 mm 2350 mm 2375 mm 2400 mm 2425 mm 2450 mm 2475 mm 2500 mm 2525 mm
Szíjszélesség (W)
13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm
Metrikus Egységár
Rendelési Kód
belső Ékszíjprofilhosszúság
Osztás hossza
2575 mm 2625 mm 2680 mm 2705 mm 2780 mm 2830 mm 2880 mm 2926 mm 2976 mm 3035 mm 3085 mm 3185 mm 3290 mm 3340 mm 3380 mm 3440 mm 3490 mm 3590 mm 3695 mm 3770 mm 3780 mm 4050 mm 4280 mm 4430 mm 4610 mm 4780 mm 4950 mm 5015 mm 5030 mm 695 mm 710 mm 735 mm 745 mm 770 mm 795 mm 815 mm 845 mm 865 mm 870 mm 895 mm 920 mm 940 mm 965 mm 980 mm 990 mm 1015 mm 1015 mm 1040 mm 1065 mm 1095 mm 1120 mm 1145 mm 1170 mm 1195 mm 1220 mm 1245 mm 1258 mm 1270 mm 1295 mm 1320 mm 1345 mm 1370 mm 1395 mm 1425 mm 1450 mm 1475 mm 1500 mm 1525 mm 1550 mm 1575 mm 1600 mm 1625 mm 1650 mm 1675 mm 1685 mm
Szíjszélesség (W)
13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm
Metrikus Egységár
5
C0317505 A
C3301376 A
C0288798 A
C0293262 A
C0317507 A
C0288816 A
C0288976 A
C0317508 A
C3301377 A
C0317509 A
C0317510 A
C3301378 A
C0317511 A
C0317512 A
C0314738 A
C0317513 A
C0317514 A
C0293970 A
C0317515 A
C3301379 A
C0317516 A
C0317517 A
C0317518 A
C0317520 A
C0317521 A
C0317522 A
C0317523 A
C0317524 A
C0288594 A
C0317525 A
C0317526 A
C0317527 A
C0317528 A
C0288817 A
C0317529 A
C0317530 A
C0317531 A
C0288595 A
C0317532 A
C0317533 A
C0317535 A
C0317536 A
C0317537 A
C0317538 A
C0317539 A
C0317540 A
C0317541 A
C0317542 A
C0317543 A
C0317544 A
C0317545 A
C0317546 A
C0288596 A
C0317547 A
C0317548 A
C0317549 A
C0317550 A
C6148657 A
C0288799 A
C0317551 A
C3301381 A
C0317552 A
C0288360 A
C0317553 A
C0317554 A
C0317555 A
C0295021 A
C0317556 A
C0317557 A
C0288468 A
C0317558 A
C0317559 A
C0293955 A
C0317560 A
C0317561 A
800 mm
825 mm
825 mm
850 mm
875 mm
900 mm
925 mm
950 mm
975 mm
975 mm
1000 mm
1030 mm
1030 mm
1050 mm
1060 mm
1075 mm
1100 mm
1125 mm
1150 mm
1180 mm
1180 mm
1200 mm
1225 mm
1250 mm
1275 mm
1300 mm
1320 mm
1350 mm
1375 mm
1400 mm
1430 mm
1450 mm
1475 mm
1500 mm
1525 mm
1550 mm
1575 mm
1600 mm
1625 mm
1655 mm
1680 mm
1700 mm
1730 mm
1760 mm
1780 mm
1800 mm
1830 mm
1860 mm
1880 mm
1900 mm
1930 mm
1960 mm
1980 mm
2000 mm
2040 mm
2060 mm
2090 mm
2120 mm
2120 mm
2140 mm
2150 mm
2160 mm
2200 mm
2215 mm
2240 mm
2265 mm
2300 mm
2320 mm
2345 mm
2360 mm
2400 mm
2420 mm
2440 mm
2475 mm
2500 mm
profilmagasság (H)
8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
€
8,81 7,24 9,52 9,39 9,61
10,16 10,21 10,13
7,71 10,54 9,97 8,02 9,02 10,83 9,66 11,37 11,37 11,87 11,56 8,75 11,72 10,70 12,06 12,56 13,16 12,82 13,87 13,63 14,07 13,37 12,87 13,94 13,35 14,72 14,43 14,98 14,44 14,93 15,46 15,94 15,94 15,94 15,94 15,94 15,53 15,53 16,20 18,32 16,66 16,10 12,27 16,88 16,18 16,73 18,22 16,99 16,99 9,16 16,99 17,61 14,11 18,23 19,47 18,23 20,19 19,22 22,48 22,48 19,22 22,48 23,23 21,64 22,13 19,86 19,86
C0317562 A
C0317563 A
C0317564 A
C0317565 A
C0317566 A
C0317567 A
C0317568 A
C3208259 A
C3309016 A
C0317571 A
C0317572 A
C0317573 A
C0317574 A
C0317575 A
C3309017 A
C0295022 A
C0317577 A
C0317578 A
C0317579 A
C0314732 A
C3301373 A
C0317580 A
C3309018 A
C0314733 A
C0314734 A
C3309020 A
C3301374 A
C2309123 A
C3301375 A
C0288590 B
C0317621 B
C0317623 B
C0314762 B
C0317624 B
C0317625 B
C0288802 B
C0317626 B
C3301485 B
C0317627 B
C0317629 B
C0288458 B
C0288803 B
C0317630 B
C3301488 B
C0293251 B
C3301492 B
C0317631 B
C0288801 B
C0317632 B
C0288597 B
C0317633 B
C0317634 B
C0317635 B
C0317636 B
C0317637 B
C0288599 B
C3301495 B
C0317638 B
C0317639 B
C0288804 B
C0288820 B
C0317641 B
C0317642 B
C0317643 B
C0317645 B
C0317646 B
C0317647 B
C0317649 B
C0317651 B
C0317652 B
C0288829 B
C0317654 B
C0317656 B
C0317657 B
C3301497 B
2540 mm
2590 mm
2650 mm
2670 mm
2750 mm
2800 mm
2850 mm
2896 mm
2946 mm
3000 mm
3050 mm
3150 mm
3250 mm
3310 mm
3350 mm
3410 mm
3455 mm
3550 mm
3660 mm
3750 mm
3750 mm
4000 mm
4250 mm
4400 mm
4575 mm
4750 mm
4915 mm
4985 mm
5000 mm
650 mm
670 mm
695 mm
710 mm
725 mm
750 mm
775 mm
800 mm
825 mm
825 mm
850 mm
875 mm
900 mm
925 mm
937 mm
950 mm
975 mm
975 mm
1000 mm
1030 mm
1060 mm
1075 mm
1100 mm
1120 mm
1150 mm
1180 mm
1200 mm
1215 mm
1225 mm
1250 mm
1275 mm
1300 mm
1335 mm
1360 mm
1385 mm
1400 mm
1435 mm
1460 mm
1485 mm
1500 mm
1535 mm
1560 mm
1585 mm
1600 mm
1625 mm
1645 mm
profilmagasság (H)
8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm
€
22,39 22,39 22,39 22,39 22,39 22,39 23,91 14,53 20,93 25,20 25,20 27,14 27,97 27,97 23,23 35,55 30,40 30,40 36,56 31,57 26,40 33,75 28,61 30,83 37,65 31,22
*** 46,10 32,91 10,53 10,53 11,76 10,53 10,53 11,48 11,26 10,91 9,09 11,36 11,97 12,37 12,88 13,54 10,58 14,90 10,58 12,30 13,22 14,44 14,69 15,63 13,53 15,07 15,24 16,63 16,56 *** 17,42 17,42 17,61 17,92 19,17 17,34 18,91 16,76 20,52 22,15 21,73 21,74 22,11 21,44 21,44 21,44 21,89 ***
444
www.brammer.biz
Mechanikus erőátvitel