Page 438 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 438
Ékszíjtárcsák
5
Rendelési Kód
C0341448
C1183990
C1184466
C1184465
C1184464
C1184463
C1184462
C1184461
C1184460
C0741000
C0341449
C1184459
C1184458
C1184457
C1184456
C0341450
C0903892
C1184455
C1184454
C2343912
C1183991
C0341451
C1184453
C1184452
C1184451
C1184450
C1183993
C2343916
C1184449
C0372519
C0341454
C1183992
C1184448
C1184447
C1184446
C0341457
C1183996
C1184445
C1184444
C1184443
C0341459
C1183997
C1184442
C1184441
C1184440
C0341460
C1184439
C1184438
C1184437
C1184436
C0341463
C0341464
C1184435
C1184434
C1184433
C0341465
C1184432
C1184431
C1184430
C1184429
C0341466
C1184428
C1184427
C1184426
C1184425
C0741948
C1184424
C1184423
C2343931
C1184419
C1184422
C1184421
C0341468
C1184420
Ékszíj tárcsa Profil
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
Hornyok Száma
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
5
1
2
3
4
Osztókör átmérő
180 mm
180 mm
180 mm
180 mm
190 mm
190 mm
190 mm
190 mm
190 mm
200 mm
200 mm
200 mm
200 mm
200 mm
212 mm
212 mm
212 mm
212 mm
212 mm
224 mm
224 mm
224 mm
224 mm
224 mm
236 mm
236 mm
236 mm
236 mm
236 mm
250 mm
250 mm
250 mm
250 mm
250 mm
280 mm
280 mm
280 mm
280 mm
280 mm
315 mm
315 mm
315 mm
315 mm
315 mm
355 mm
355 mm
355 mm
355 mm
355 mm
400 mm
400 mm
400 mm
400 mm
400 mm
450 mm
450 mm
450 mm
450 mm
450 mm
500 mm
500 mm
500 mm
500 mm
500 mm
560 mm
560 mm
560 mm
560 mm
560 mm
630 mm
630 mm
630 mm
630 mm
630 mm
Külső átmérő
185,6 mm
185,6 mm
185,6 mm
185,6 mm
195,6 mm
195,6 mm
195,6 mm
195,6 mm
195,6 mm
205,6 mm
205,6 mm
205,6 mm
205,6 mm
205,6 mm
217,6 mm
217,6 mm
217,6 mm
217,6 mm
217,6 mm
229,6 mm
229,6 mm
229,6 mm
229,6 mm
229,6 mm
241,6 mm
241,6 mm
241,6 mm
241,6 mm
241,6 mm
255,6 mm
255,6 mm
255,6 mm
255,6 mm
255,6 mm
285,6 mm
285,6 mm
285,6 mm
285,6 mm
285,6 mm
320,6 mm
320,6 mm
320,6 mm
320,6 mm
320,6 mm
360,6 mm
360,6 mm
360,6 mm
360,6 mm
360,6 mm
405,6 mm
405,6 mm
405,6 mm
405,6 mm
405,6 mm
455,6 mm
455,6 mm
455,6 mm
455,6 mm
455,6 mm
505,6 mm
505,6 mm
505,6 mm
505,6 mm
505,6 mm
565,6 mm
565,6 mm
565,6 mm
565,6 mm
565,6 mm
635,6 mm
635,6 mm
635,6 mm
635,6 mm
635,6 mm
Tárcsa kialakítás
Type 9
Type 2
Type 2
Type 2
Type 5
Type 9
Type 2
Type 2
Type 2
Type 5
Type 5
Type 9
Type 2
Type 4
Type 5
Type 5
Type 9
Type 2
Type 2
Type 7
Type 5
Type 9
Type 2
Type 2
Type 7
Type 5
Type 9
Type 2
Type 2
Type 7
Type 7
Type 9
Type 9
Type 9
Type 7
Type 7
Type 9
Type 9
Type 5
Type 7
Type 7
Type 5
Type 9
Type 5
Type 7
Type 7
Type 7
Type 10
Type 7
Type 7
Type 7
Type 7
Type 10
Type 7
Type 7
Type 7
Type 7
Type 10
Type 7
Type 7
Type 7
Type 7
Type 10
Type 7
Type 7
Type 7
Type 7
Type 7
Type 7
Type 7
Type 7
Type 7
Type 7
Type 7
Kúpos Szorító Méret
2012
2517
2517
3020
1610
2012
2517
2517
3020
2012
2517
2517
3020
3020
2012
2517
2517
3020
3020
2012
2517
2517
3020
3020
2012
2517
2517
3020
3020
2012
2517
2517
3020
3020
2012
2517
2517
3020
3535
2012
2517
3020
3020
3535
2012
2517
3020
3020
3535
2012
2517
3020
3020
3535
2012
2517
3020
3020
3535
2517
2517
3020
3020
3535
2517
3020
3020
3535
3535
3535
2517
3020
3020
3535
Egységár €
39,81
56,43
66,15
77,48
27,48
43,10
62,73
77,48
84,17
34,19
49,59
65,38
86,10
104,37
39,99
54,70
66,43
96,90
107,61
***
64,66
74,07
108,46
119,91
43,10
65,53
75,82
102,60
132,03
***
50,00
84,07
112,49
132,83
49,18
70,95
98,62
***
184,47
60,87
81,74
***
161,41
266,33
67,25
108,04
123,73
164,44
***
69,42
101,48
139,24
169,10
238,27
91,48
128,11
***
202,15
265,20
115,29
130,16
177,80
226,77
299,76
142,22
184,47
242,20
307,45
381,79
376,01
172,96
219,08
253,65
305,81
426
www.brammer.biz
Mechanikus erőátvitel