Page 439 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 439
Ékszíjtárcsák
Optibelt KS - ékszíjtárcsák
Rendelési Kód
C1184413
C1184412
C1184411
C1184410
C1184133
C1184132
C1184131
C1184130
C1184129
C1184128
C1184127
C2348867
C1184125
C1184124
C1184123
C1184122
C1184121
C1184120
C1184119
C1184118
C1184117
C1184116
C0341474
C1184115
C1184114
C1184113
C1184112
C1184111
C1184110
C1184109
C1184108
C1184107
C0341479
C0901448
C1184106
C1184105
C1184104
C1184103
C0341480
C0945526
C2343956
C0341484
C0341485
C1184102
C1184101
C1184100
C1184005
C2343961
C1184099
C1184098
C1184097
C1184096
C2343962
C0341487
C0349100
C1184095
C0341488
C1184094
C0341489
C2343967
C0877345
C0905744
C1184093
C0341490
C1184092
C1184091
C0341491
C1184090
C2343973
Ékszíj tárcsa Profil
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
Hornyok Száma
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
8
1
2
3
4
5
6
8
1
2
3
4
5
6
8
1
2
3
4
5
6
8
1
2
3
4
Osztókör átmérő
100 mm
100 mm
100 mm
112 mm
112 mm
112 mm
118 mm
118 mm
118 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
132 mm
132 mm
132 mm
132 mm
132 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
160 mm
160 mm
160 mm
160 mm
160 mm
160 mm
170 mm
170 mm
170 mm
170 mm
170 mm
170 mm
170 mm
180 mm
180 mm
180 mm
180 mm
180 mm
180 mm
180 mm
190 mm
190 mm
190 mm
190 mm
190 mm
190 mm
190 mm
200 mm
200 mm
200 mm
200 mm
200 mm
200 mm
200 mm
212 mm
212 mm
212 mm
212 mm
Külső átmérő
107 mm
107 mm
107 mm
119 mm
119 mm
119 mm
125 mm
125 mm
125 mm
132 mm
132 mm
132 mm
132 mm
139 mm
139 mm
139 mm
139 mm
139 mm
147 mm
147 mm
147 mm
147 mm
147 mm
147 mm
157 mm
157 mm
157 mm
157 mm
157 mm
157 mm
167 mm
167 mm
167 mm
167 mm
167 mm
167 mm
177 mm
177 mm
177 mm
177 mm
177 mm
177 mm
187 mm
187 mm
187 mm
187 mm
187 mm
187 mm
197 mm
197 mm
197 mm
197 mm
197 mm
197 mm
207 mm
207 mm
207 mm
207 mm
207 mm
207 mm
219 mm
219 mm
219 mm
219 mm
Tárcsa kialakítás
Type 1
Type 6
Type 6
Type 1
Type 6
Type 6
Type 1
Type 6
Type 6
Type 1
Type 2
Type 2
Type 4
Type 6
Type 1
Type 2
Type 2
Type 4
Type 4
Type 1
Type 2
Type 2
Type 2
Type 2
Type 4
Type 1
Type 2
Type 2
Type 2
Type 4
Type 4
Type 1
Type 2
Type 2
Type 4
Type 4
Type 4
Type 1
Type 2
Type 2
Type 4
Type 4
Type 4
Type 4
Type 1
Type 8
Type 2
Type 4
Type 4
Type 4
Type 4
Type 8
Type 8
Type 2
Type 4
Type 4
Type 4
Type 4
Type 8
Type 8
Type 2
Type 2
Type 2
Type 4
Type 4
Type 8
Type 8
Type 2
Type 2
Kúpos Szorító Méret
1610
1610
1610
1610
1610
1610
1610
1610
1610
1610
2012
2012
2012
2012
1610
2012
2012
2012
2012
1610
2012
2012
2517
2517
2517
1610
2012
2517
2517
2517
2517
1610
2012
2517
2517
2517
3020
1610
2012
2517
2517
3020
3020
3020
1610
2517
2517
2517
3020
3020
3020
2012
2517
2517
2517
3020
3020
3030
2012
2517
2517
3020
3020
3020
3535
2012
2517
2517
3020
Egységár €
11,65
17,92
25,37
16,98
22,94
29,61
19,39
23,16
31,12
18,32
27,36
34,38
43,05
48,47
21,58
30,58
35,45
46,87
53,05
21,34
34,61
40,15
47,63
57,67
66,11
26,12
33,05
47,45
60,09
69,18
76,88
30,84
40,21
51,93
67,22
74,04
86,98
32,30
45,76
53,32
71,49
***
92,23
126,51
35,37 5 52,45
65,38
86,56
94,88
105,17
134,53
37,23
60,45
74,31
***
96,86
118,61
147,59
47,45
67,85
86,18
88,92
113,84
119,33
161,41
49,98
68,52
85,38
114,56
www.brammer.biz
427
Mechanikus erőátvitel
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
52856