Page 437 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 437
Ékszíjtárcsák
Optibelt KS - ékszíjtárcsák
Rendelési Kód
C2343933
C1184040
C1184039
C1184038
C1184037
C1184036
C0341436
C1184035
C1184042
C1184041
C1184497
C1184496
C1184495
C1184494
C1184493
C1184492
C1184491
C1183998
C1184490
C1184051
C1184050
C1183999
C2343940
C1184049
C1184048
C1183985
C1184006
C1184047
C6104463
C1184045
C2343890
C1184044
C1184043
C1184489
C0341439
C1184488
C1184487
C1184486
C1184485
C1184484
C1184483
C1184482
C1184060
C1184059
C1184058
C1184057
C1184056
C1184055
C1184054
C1184053
C1184052
C1184481
C1184480
C0341441
C1184479
C0341442
C2343896
C1184478
C1184477
C0341443
C1183987
C1183988
C1184476
C1184475
C0341444
C0341445
C1183989
C1184474
C1184473
C1184472
C1184471
C1184470
C1184469
C1184468
C1184467
Ékszíj tárcsa Profil
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
Hornyok Száma
1
2
1
2
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
Osztókör átmérő
63 mm
63 mm
67 mm
67 mm
71 mm
71 mm
71 mm
75 mm
75 mm
75 mm
80 mm
80 mm
80 mm
85 mm
85 mm
85 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
95 mm
95 mm
95 mm
95 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
106 mm
106 mm
106 mm
106 mm
106 mm
112 mm
112 mm
112 mm
112 mm
112 mm
118 mm
118 mm
118 mm
118 mm
118 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
132 mm
132 mm
132 mm
132 mm
132 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
160 mm
160 mm
160 mm
160 mm
160 mm
170 mm
170 mm
170 mm
170 mm
170 mm
180 mm
Külső átmérő
68,6 mm
68,6 mm
72,6 mm
72,6 mm
76,6 mm
76,6 mm
76,6 mm
80,6 mm
80,6 mm
80,6 mm
85,6 mm
85,6 mm
85,6 mm
90,6 mm
90,6 mm
90,6 mm
95,6 mm
95,6 mm
95,6 mm
95,6 mm
100,6 mm
100,6 mm
100,6 mm
100,6 mm
105,6 mm
105,6 mm
105,6 mm
105,6 mm
105,6 mm
111,6 mm
111,6 mm
111,6 mm
111,6 mm
111,6 mm
117,6 mm
117,6 mm
117,6 mm
117,6 mm
117,6 mm
123,6 mm
123,6 mm
123,6 mm
123,6 mm
123,6 mm
130,6 mm
130,6 mm
130,6 mm
130,6 mm
130,6 mm
137,6 mm
137,6 mm
137,6 mm
137,6 mm
137,6 mm
145,6 mm
145,6 mm
145,6 mm
145,6 mm
145,6 mm
155,6 mm
155,6 mm
155,6 mm
155,6 mm
155,6 mm
165,6 mm
165,6 mm
165,6 mm
165,6 mm
165,6 mm
175,6 mm
175,6 mm
175,6 mm
175,6 mm
175,6 mm
185,6 mm
Tárcsa kialakítás
Type 11
Type 11
Type 8
Type 6
Type 8
Type 6
Type 6
Type 8
Type 6
Type 6
Type 8
Type 6
Type 6
Type 8
Type 6
Type 6
Type 8
Type 6
Type 6
Type 6
Type 8
Type 6
Type 6
Type 6
Type 8
Type 6
Type 2
Type 2
Type 6
Type 8
Type 6
Type 2
Type 6
Type 6
Type 8
Type 6
Type 6
Type 6
Type 6
Type 8
Type 6
Type 2
Type 2
Type 2
Type 8
Type 2
Type 2
Type 2
Type 2
Type 8
Type 2
Type 2
Type 2
Type 2
Type 8
Type 2
Type 2
Type 2
Type 2
Type 8
Type 2
Type 2
Type 2
Type 2
Type 5
Type 2
Type 2
Type 2
Type 2
Type 5
Type 2
Type 2
Type 2
Type 2
Type 5
Kúpos Szorító Méret
1108
1108
1108
1108
1108
1108
1108
1108
1108
1108
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1610
1610
1615
1210
1610
1610
1615
1610
1610
1610
1610
1610
1610
1610
1610
2012
2012
1610
1610
2012
2012
2012
1610
1610
2012
2012
2012
1610
1610
2012
2012
2012
1610
2012
2012
2517
2517
1610
2012
2517
2517
2517
1610
2012
2517
2517
2517
1610
2012
2517
2517
2517
1610
2012
2517
2517
3020
1610
Egységár €
7,24
9,43
6,52
8,52
7,07
9,50
11,93
8,71
11,99
13,04
9,25
9,40
13,68
8,92
12,03
15,04
10,38
12,04
15,38
20,96
11,69
13,06
17,97
22,94
10,79
14,14
18,10
24,99
37,00
12,13
17,28
20,41
25,60
30,37
13,37
17,87
22,28
29,19
34,01
14,49
19,28
24,89
29,99
36,38
16,37
21,55
28,27
31,84
39,69 5 17,87
23,78
30,46
37,55
41,00
18,80
26,41
37,48
42,37
44,11
22,66
30,53
38,35
46,70
55,78
26,30
31,82
43,42
53,50
***
27,88
40,24
49,91
61,49
68,80
26,74
www.brammer.biz
425
Mechanikus erőátvitel
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
52855