Page 436 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 436
Ékszíjtárcsák
5
Rendelési Kód
C1184264
C1184263
C0341608
C1184262
C1184261
C1184260
C1184259
C1184258
C1184257
C0755424
C1184256
C1184255
C0941740
C1184254
C1184253
C1184252
C1184251
C0341611
C1184250
C1184249
C1184248
C1184247
C1184246
C1184245
C1184244
C2344097
C1184243
C1184242
C1184241
C1184240
C1184239
C1184238
C1184237
C1184236
C1184235
C2344098
C1184234
C1184233
C1184232
C1184231
C1184230
C1184229
C1184228
C1184227
C1184226
C1184225
C1184224
C1184223
C1184222
C1184221
C1184220
C1184219
C1184218
C1184217
C1184216
C1184215
C1184214
C1184213
C1184212
C1184211
C1184210
C1184209
C1184208
C1184207
C1184281
C1184280
Ékszíj tárcsa Profil
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
Hornyok Száma
5
6
1
2
3
4
5
6
8
1
2
3
4
5
6
8
1
2
3
4
5
6
8
1
2
3
4
5
6
8
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
8
1
2
3
4
5
6
8
1
2
3
4
5
6
8
2
3
4
5
6
3
4
5
6
Osztókör átmérő
190 mm
190 mm
200 mm
200 mm
200 mm
200 mm
200 mm
200 mm
200 mm
224 mm
224 mm
224 mm
224 mm
224 mm
224 mm
224 mm
250 mm
250 mm
250 mm
250 mm
250 mm
250 mm
250 mm
280 mm
280 mm
280 mm
280 mm
280 mm
280 mm
280 mm
315 mm
315 mm
315 mm
315 mm
315 mm
315 mm
355 mm
355 mm
355 mm
355 mm
355 mm
355 mm
355 mm
400 mm
400 mm
400 mm
400 mm
400 mm
400 mm
400 mm
450 mm
450 mm
450 mm
450 mm
450 mm
450 mm
450 mm
500 mm
500 mm
500 mm
500 mm
500 mm
630 mm
630 mm
630 mm
630 mm
Külső átmérő
194 mm
194 mm
204 mm
204 mm
204 mm
204 mm
204 mm
204 mm
204 mm
228 mm
228 mm
228 mm
228 mm
228 mm
228 mm
228 mm
254 mm
254 mm
254 mm
254 mm
254 mm
254 mm
254 mm
284 mm
284 mm
284 mm
284 mm
284 mm
284 mm
284 mm
319 mm
319 mm
319 mm
319 mm
319 mm
319 mm
359 mm
359 mm
359 mm
359 mm
359 mm
359 mm
359 mm
404 mm
404 mm
404 mm
404 mm
404 mm
404 mm
404 mm
454 mm
454 mm
454 mm
454 mm
454 mm
454 mm
454 mm
504 mm
504 mm
504 mm
504 mm
504 mm
634 mm
634 mm
634 mm
634 mm
Tárcsa kialakítás
Type 9
Type 9
Type 8
Type 8
Type 9
Type 9
Type 9
Type 9
Type 4
Type 5
Type 5
Type 9
Type 9
Type 9
Type 9
Type 4
Type 7
Type 7
Type 10
Type 10
Type 10
Type 10
Type 10
Type 7
Type 7
Type 7
Type 10
Type 10
Type 10
Type 10
Type 7
Type 7
Type 7
Type 10
Type 10
Type 10
Type 7
Type 7
Type 7
Type 10
Type 10
Type 10
Type 10
Type 7
Type 7
Type 7
Type 10
Type 10
Type 10
Type 10
Type 7
Type 7
Type 7
Type 10
Type 10
Type 10
Type 10
Type 7
Type 7
Type 10
Type 10
Type 10
Type 7
Type 10
Type 10
Type 7
Kúpos Szorító Méret
2517
2517
2012
2012
2012
2517
2517
2517
3020
2012
2012
2012
2517
2517
2517
3020
2012
2012
2012
2517
2517
2517
3020
2012
2012
2517
2517
2517
2517
3020
2012
2012
2517
2517
2517
2517
2012
2012
2517
2517
2517
2517
3030
2012
2517
2517
2517
3020
3020
3030
2517
2517
2517
3020
3020
3030
3535
2517
2517
3020
3020
3020
2517
3020
3020
3535
Egységár €
72,24
81,11
34,40
44,66
50,64
59,25
81,95
88,70
108,36
39,53
44,96
55,82
71,86
81,39
93,70
128,21
39,99
53,75
59,32
65,59
86,10
94,02
134,53
47,45
57,67
80,63
83,81
92,23
107,61
156,79
56,87
63,62
84,45
98,36
111,47
127,26
59,18
69,27
96,05
115,29
133,73
155,28
218,66
65,36
89,92
107,61
130,67
166,79
199,84
253,65
76,11
101,48
122,98
153,32
186,78
223,23
299,76
110,67
136,80
179,09
222,90
262,09
222,90
272,88
311,32
399,68
424
www.brammer.biz
Mechanikus erőátvitel