Page 410 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 410
Egy oldalú szinkronszíjak
Rendelési Kód
C1726799
C1726797
C1726802
C1726803
C1726801
C1726806
C1726807
C1726805
C1726811
C1726812
C1726810
C1726814
C1726815
C1726813
C1726819
C1726820
C1726818
C6104265
C6104266
C6104267
C1726825
C1726826
C1726824
C6104269
C6104270
C6104271
C1726832
C1726833
C1726831
C6104272
C6104273
C6104274
C6104275
C6104276
C6104277
C1726844
C1726845
C1726843
C1726847
C1726848
C1726846
C1726850
C1726851
C1726849
C6104278
C6104279
C6104280
C6104281
C6104282
C6104283
C1726859
C1726860
C1726858
C1726864
C1726865
C1726863
C1726869
C1726870
C1726868
C1726874
C1726875
C1726873
C1726877
C1726878
Szinkronszíj Osztás Profil hossza
3MHP 195 mm
3MHP 195 mm
3MHP 201 mm
3MHP 201 mm
3MHP 201 mm
3MHP 204 mm
3MHP 204 mm
3MHP 204 mm
3MHP 207 mm
3MHP 207 mm
3MHP 207 mm
3MHP 210 mm
3MHP 210 mm
3MHP 210 mm
3MHP 213 mm
3MHP 213 mm
3MHP 213 mm
3MHP 219 mm
3MHP 219 mm
3MHP 219 mm
3MHP 225 mm
3MHP 225 mm
3MHP 225 mm
3MHP 237 mm
3MHP 237 mm
3MHP 237 mm
3MHP 240 mm
3MHP 240 mm
3MHP 240 mm
3MHP 246 mm
3MHP 246 mm
3MHP 246 mm
3MHP 249 mm
3MHP 249 mm
3MHP 249 mm
3MHP 252 mm
3MHP 252 mm
3MHP 252 mm
3MHP 255 mm
3MHP 255 mm
3MHP 255 mm
3MHP 267 mm
3MHP 267 mm
3MHP 267 mm
3MHP 276 mm
3MHP 276 mm
3MHP 276 mm
3MHP 282 mm
3MHP 282 mm
3MHP 282 mm
3MHP 285 mm
3MHP 285 mm
3MHP 285 mm
3MHP 288 mm
3MHP 288 mm
3MHP 288 mm
3MHP 291 mm
3MHP 291 mm
3MHP 291 mm
3MHP 294 mm
3MHP 294 mm
3MHP 294 mm
3MHP 300 mm
3MHP 300 mm
Metrikus Egységár
Rendelési Kód
C1726876
C1726883
C1726884
C1726882
C1726887
C1726888
C1726886
C1726890
C1726891
C1726889
C1726893
C1726894
C0905271
C6104284
C6104285
C6104286
C1726904
C1726905
C1726903
C1726908
C1726909
C1726907
C1726912
C1726913
C1726911
C1726915
C1726916
C1726914
C1726920
C1726921
C1726919
C6104259
C6104260
C6104261
C1726923
C1726924
C1726922
C1726927
C1726928
C1726926
C0343632
C1726930
C1726929
C1726934
C1726935
C1726933
C6104287
C6104288
C6104289
C1726936
C1726937
C0343678
C1726941
C1726942
C1726940
C1726944
C1726945
C1726943
C1726950
C1726951
C1726949
C1726954
C1726955
C1726953
Szinkronszíj Osztás Profil hossza
3MHP 300 mm
3MHP 312 mm
3MHP 312 mm
3MHP 312 mm
3MHP 315 mm
3MHP 315 mm
3MHP 315 mm
3MHP 318 mm
3MHP 318 mm
3MHP 318 mm
3MHP 330 mm
3MHP 330 mm
3MHP 330 mm
3MHP 333 mm
3MHP 333 mm
3MHP 333 mm
3MHP 339 mm
3MHP 339 mm
3MHP 339 mm
3MHP 345 mm
3MHP 345 mm
3MHP 345 mm
3MHP 357 mm
3MHP 357 mm
3MHP 357 mm
3MHP 363 mm
3MHP 363 mm
3MHP 363 mm
3MHP 366 mm
3MHP 366 mm
3MHP 366 mm
3MHP 375 mm
3MHP 375 mm
3MHP 375 mm
3MHP 384 mm
3MHP 384 mm
3MHP 384 mm
3MHP 390 mm
3MHP 390 mm
3MHP 390 mm
3MHP 420 mm
3MHP 420 mm
3MHP 420 mm
3MHP 426 mm
3MHP 426 mm
3MHP 426 mm
3MHP 435 mm
3MHP 435 mm
3MHP 435 mm
3MHP 447 mm
3MHP 447 mm
3MHP 447 mm
3MHP 462 mm
3MHP 462 mm
3MHP 462 mm
3MHP 474 mm
3MHP 474 mm
3MHP 474 mm
3MHP 480 mm
3MHP 480 mm
3MHP 480 mm
3MHP 486 mm
3MHP 486 mm
3MHP 486 mm
Metrikus Egységár Szíjszélesség Fogszám osztás €
Szíjszélesség Fogszám osztás
€
6,09
9,02
4,68
6,09
9,02
4,68
6,09
9,02
4,68
6,09
9,02
4,68
6,09
9,02
4,68
6,09
9,02
4,77
6,27
9,18
4,76
6,27
9,18
4,77
6,27
9,18
4,76
6,27
9,18
4,77
6,27
9,18
4,77
6,27
9,18
5,12
6,36
9,28
5,12
6,36
9,28
5,12
6,48
9,28
5,12
6,36
9,28
5,12
6,36
9,28
5,12
6,36
9,28
5,12
6,36
9,28
5,12
6,36
9,28
5,12
6,36
9,28
5,12
6,40
5
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
65 3 mm
65 3 mm
67 3 mm
67 3 mm
67 3 mm
68 3 mm
68 3 mm
68 3 mm
69 3 mm
69 3 mm
69 3 mm
70 3 mm
70 3 mm
70 3 mm
71 3 mm
71 3 mm
71 3 mm
73 3 mm
73 3 mm
73 3 mm
75 3 mm
75 3 mm
75 3 mm
79 3 mm
79 3 mm
79 3 mm
80 3 mm
80 3 mm
80 3 mm
82 3 mm
82 3 mm
82 3 mm
83 3 mm
83 3 mm
83 3 mm
84 3 mm
84 3 mm
84 3 mm
85 3 mm
85 3 mm
85 3 mm
89 3 mm
89 3 mm
89 3 mm
92 3 mm
92 3 mm
92 3 mm
94 3 mm
94 3 mm
94 3 mm
95 3 mm
95 3 mm
95 3 mm
96 3 mm
96 3 mm
96 3 mm
97 3 mm
97 3 mm
97 3 mm
98 3 mm
98 3 mm
98 3 mm
100 3 mm
100 3 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
100 3 mm 9,28
104 3 mm 5,12
104 3 mm 6,36
104 3 mm 9,81
105 3 mm 5,12
105 3 mm 6,36
105 3 mm 9,81
106 3 mm 5,30
106 3 mm 6,44
106 3 mm 10,15
110 3 mm 5,30
110 3 mm 6,44
110 3 mm 10,15
111 3 mm 5,30
111 3 mm 6,45
111 3 mm 10,15
113 3 mm 5,30
113 3 mm 6,56
113 3 mm 10,15
115 3 mm 5,30
115 3 mm 6,97
115 3 mm 10,25
119 3 mm 5,30
119 3 mm 6,97
119 3 mm 10,25
121 3 mm 5,30
121 3 mm 6,97
121 3 mm 10,25
122 3 mm 5,30
122 3 mm 6,97
122 3 mm 10,25
125 3 mm ***
125 3 mm ***
125 3 mm ***
128 3 mm 5,30
128 3 mm 6,97
128 3 mm 10,25
130 3 mm 5,65
130 3 mm 7,17
130 3 mm 10,52
140 3 mm 5,76
140 3 mm 7,15
140 3 mm 10,52
142 3 mm 5,65
142 3 mm 7,15
142 3 mm 10,52
145 3 mm 5,65
145 3 mm 7,15
145 3 mm 10,51
149 3 mm 5,65
149 3 mm 7,15
149 3 mm 11,06
154 3 mm 5,65
154 3 mm 7,15
154 3 mm 10,85
158 3 mm 5,65
158 3 mm 7,15
158 3 mm 10,85
160 3 mm 5,65
160 3 mm 7,15
160 3 mm 10,85
162 3 mm 5,65
162 3 mm 7,50
162 3 mm 11,12
398
www.brammer.biz
Mechanikus erőátvitel