Page 409 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 409
Egy oldalú szinkronszíjak
Rendelési Kód
C6104396
C6104397
C6104398
C6104399
C6104400
C6104401
C6104402
C6104403
C6104404
C6104405
C6104406
C6104407
C6104408
C6104409
C6104410
C6104411
C6104412
C6104413
C6104414
C6104415
C6104416
C6104417
C6104418
C6104419
C6104420
C6104421
C6104422
C6104423
C6104424
C6104425
C6104426
C6104427
C6104428
Szinkronszíj Osztás Profil hossza
2MHP 304 mm
2MHP 304 mm
2MHP 304 mm
2MHP 308 mm
2MHP 308 mm
2MHP 308 mm
2MHP 310 mm
2MHP 310 mm
2MHP 310 mm
2MHP 318 mm
2MHP 318 mm
2MHP 318 mm
2MHP 328 mm
2MHP 328 mm
2MHP 328 mm
2MHP 330 mm
2MHP 330 mm
2MHP 330 mm
2MHP 336 mm
2MHP 336 mm
2MHP 336 mm
2MHP 340 mm
2MHP 340 mm
2MHP 340 mm
2MHP 368 mm
2MHP 368 mm
2MHP 368 mm
2MHP 370 mm
2MHP 370 mm
2MHP 370 mm
2MHP 386 mm
2MHP 386 mm
2MHP 386 mm
Metrikus Egységár
Rendelési Kód
C6104429
C6104430
C6104431
C6104432
C6104433
C6104434
C6104435
C6104436
C6104437
C6104438
C6104439
C6104440
C6104441
C6104442
C6104443
C6104444
C6104445
C6104446
C6104447
C6104448
C6104449
C6104450
C6104451
C6104452
C6104453
C6104454
C6104455
C6104456
C6104457
C6104459
C6104460
C6104461
C6104462
Szinkronszíj Osztás Profil hossza
2MHP 392 mm
2MHP 392 mm
2MHP 392 mm
2MHP 406 mm
2MHP 406 mm
2MHP 406 mm
2MHP 426 mm
2MHP 426 mm
2MHP 426 mm
2MHP 448 mm
2MHP 448 mm
2MHP 448 mm
2MHP 558 mm
2MHP 558 mm
2MHP 558 mm
2MHP 560 mm
2MHP 560 mm
2MHP 560 mm
2MHP 710 mm
2MHP 710 mm
2MHP 710 mm
2MHP 930 mm
2MHP 930 mm
2MHP 930 mm
2MHP 984 mm
2MHP 984 mm
2MHP 984 mm
2MHP 1066 mm
2MHP 1066 mm
2MHP 1066 mm
2MHP 1224 mm
2MHP 1224 mm
2MHP 1224 mm
Metrikus Egységár Szíjszélesség Fogszám osztás €
Szíjszélesség Fogszám osztás
€
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
3 mm
6 mm
9 mm
3 mm
6 mm
9 mm
3 mm
6 mm
9 mm
3 mm
6 mm
9 mm
3 mm
6 mm
9 mm
3 mm
6 mm
9 mm
3 mm
6 mm
9 mm
3 mm
6 mm
9 mm
3 mm
6 mm
9 mm
3 mm
6 mm
9 mm
3 mm
6 mm
9 mm
152 2 mm
152 2 mm
152 2 mm
154 2 mm
154 2 mm
154 2 mm
155 2 mm
155 2 mm
155 2 mm
159 2 mm
159 2 mm
159 2 mm
164 2 mm
164 2 mm
164 2 mm
165 2 mm
165 2 mm
165 2 mm
168 2 mm
168 2 mm
168 2 mm
170 2 mm
170 2 mm
170 2 mm
184 2 mm
184 2 mm
184 2 mm
185 2 mm
185 2 mm
185 2 mm
193 2 mm
193 2 mm
193 2 mm
3 mm
6 mm
9 mm
3 mm
6 mm
9 mm
3 mm
6 mm
9 mm
3 mm
6 mm
9 mm
3 mm
6 mm
9 mm
3 mm
6 mm
9 mm
3 mm
6 mm
9 mm
3 mm
6 mm
9 mm
3 mm
6 mm
9 mm
3 mm
6 mm
9 mm
3 mm
6 mm
9 mm
196
196
196
203
203
203
213
213
213
224
224
224
279
279
279
280
280
280
355
355
355
465
465
465
492
492
492
533
533
533
612
612
612
2 mm ***
2 mm ***
2 mm ***
2 mm ***
2 mm ***
2 mm ***
2 mm ***
2 mm ***
2 mm ***
2 mm ***
2 mm ***
2 mm ***
2 mm ***
2 mm ***
2 mm ***
2 mm ***
2 mm ***
2 mm ***
2 mm ***
2 mm ***
2 mm ***
2 mm ***
2 mm ***
2 mm ***
2 mm ***
2 mm ***
2 mm ***
2 mm ***
2 mm ***
2 mm ***
2 mm ***
2 mm ***
2 mm ***
Optibelt Omega HP - Nagy teljesítményű szinkronszíjak
Rendelési Kód
C1726725
C1726726
C1726724
C1726740
C1726741
C1726739
C1726745
C1726746
C1726744
C1726748
C1726749
C1726747
C1726753
C1726754
C1726752
C6104262
C6104263
C6104264
C1726764
C1726765
C1726763
C1726767
C1726768
Szinkronszíj Osztás Profil hossza
3MHP 111 mm
3MHP 111 mm
3MHP 111 mm
3MHP 129 mm
3MHP 129 mm
3MHP 129 mm
3MHP 141 mm
3MHP 141 mm
3MHP 141 mm
3MHP 144 mm
3MHP 144 mm
3MHP 144 mm
3MHP 150 mm
3MHP 150 mm
3MHP 150 mm
3MHP 159 mm
3MHP 159 mm
3MHP 159 mm
3MHP 165 mm
3MHP 165 mm
3MHP 165 mm
3MHP 168 mm
3MHP 168 mm
Metrikus Egységár
Rendelési Kód
C1726766
C1726772
C1726773
C1726771
C1726776
C1726777
C1726775
C1726780
C1726781
C1726779
C1726783
C1726784
C1726782
C1726788
C1726789
C1726787
C1726792
C1726793
C1726791
C1726795
C1726796
C1726794
C1726798
Szinkronszíj Osztás Profil hossza
3MHP 168 mm
3MHP 171 mm
3MHP 171 mm
3MHP 171 mm
3MHP 174 mm
3MHP 174 mm
3MHP 174 mm
3MHP 177 mm
3MHP 177 mm
3MHP 177 mm
3MHP 180 mm
3MHP 180 mm
3MHP 180 mm
3MHP 183 mm
3MHP 183 mm
3MHP 183 mm
3MHP 186 mm
3MHP 186 mm
3MHP 186 mm
3MHP 192 mm
3MHP 192 mm
3MHP 192 mm
3MHP 195 mm
Metrikus Egységár Szíjszélesség Fogszám osztás
Szíjszélesség Fogszám osztás
6 mm 37 3 mm
9 mm 37 3 mm
€
4,33
5,38
8,21
4,41
5,65
8,49
4,41
5,74
8,75
4,41
5,74
8,75
4,50
5,74
8,91
4,50
5,74
8,92
4,50
5,74
8,91
4,50
5,74
15 mm 56 3 mm
6 mm 57 3 mm
€ 5 8,91
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
37 3 mm
43 3 mm
43 3 mm
43 3 mm
47 3 mm
47 3 mm
47 3 mm
48 3 mm
48 3 mm
48 3 mm
50 3 mm
50 3 mm
50 3 mm
53 3 mm
53 3 mm
53 3 mm
55 3 mm
55 3 mm
55 3 mm
56 3 mm
56 3 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
57 3 mm
57 3 mm
58 3 mm
58 3 mm
58 3 mm
59 3 mm
59 3 mm
59 3 mm
60 3 mm
60 3 mm
60 3 mm
61 3 mm
61 3 mm
61 3 mm
62 3 mm
62 3 mm
62 3 mm
64 3 mm
64 3 mm
64 3 mm
65 3 mm
4,50
5,74
8,91
4,50
5,74
8,91
4,50
5,74
8,91
4,50
5,74
8,91
4,68
6,09
9,02
4,68
6,09
9,02
4,68
6,09
9,02
4,68
www.brammer.biz
397
Mechanikus erőátvitel
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
109639