Page 408 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 408
Egy oldalú szinkronszíjak
Optibelt Omega HP - Nagy teljesítményű szinkronszíjak
Az Optibelt OMEGA HP egy nagy teljesítményű szinkronszíj, kimondottan nagy terhelésre és nagy sebességre tervezve.
A jó minőségű anyagok és a tökéletesített gyártási folyamatok adják ennek a szíjnak az alapját. Minden olyan helyzetre, ahol nagy erőátviteli megvalósítására van szükség, van megfelelő profilkialakítás. Nagy teljesítményű szinkronszíjak extrém
Karbantartásmentes.
Az Optibelt Omega szinkronszíjak a standard HTD és RPP tárcsákkal használhatók.
terheléshez, nagy sebességhez, kiemelkedő precizitás, pontos szinkronizálás -30°C és +100°C közötti működési tartomány, a standard szinkronszíjakhoz képest 2-szer nagyobb erőátvitel, 18-szor hosszabb élettartam, nagyon alacsony zajkibocsátás, karbantartásmentes.
Optibelt Omega HP - Nagy teljesítményű szinkronszíjak
Rendelési Kód
C6104312
C6104313
C6104314
C6104315
C6104316
C6104317
C6104318
C6104319
C6104320
C6104321
C6104322
C6104323
C6104324
C6104325
C6104326
C6104327
C6104328
C6104329
C6104330
C6104331
C6104332
C6104333
C6104334
C6104335
C6104336
C6104337
C6104338
C6104339
C6104340
C6104341
C6104342
C6104343
C6104344
C6104345
C6104346
C6104347
C6104348
C6104349
C6104350
C6104351
C6104352
C6104353
Szinkronszíj Osztás Profil hossza
2MHP 74 mm
2MHP 74 mm
2MHP 74 mm
2MHP 90 mm
2MHP 90 mm
2MHP 90 mm
2MHP 100 mm
2MHP 100 mm
2MHP 100 mm
2MHP 104 mm
2MHP 104 mm
2MHP 104 mm
2MHP 112 mm
2MHP 112 mm
2MHP 112 mm
2MHP 118 mm
2MHP 118 mm
2MHP 118 mm
2MHP 120 mm
2MHP 120 mm
2MHP 120 mm
2MHP 124 mm
2MHP 124 mm
2MHP 124 mm
2MHP 130 mm
2MHP 130 mm
2MHP 130 mm
2MHP 140 mm
2MHP 140 mm
2MHP 140 mm
2MHP 148 mm
2MHP 148 mm
2MHP 148 mm
2MHP 158 mm
2MHP 158 mm
2MHP 158 mm
2MHP 180 mm
2MHP 180 mm
2MHP 180 mm
2MHP 184 mm
2MHP 184 mm
2MHP 184 mm
Metrikus Egységár
Rendelési Kód
C6104354
C6104355
C6104356
C6104357
C6104358
C6104359
C6104360
C6104361
C6104362
C6104363
C6104364
C6104365
C6104366
C6104367
C6104368
C6104369
C6104370
C6104371
C6104372
C6104373
C6104374
C6104375
C6104376
C6104377
C6104378
C6104379
C6104380
C6104381
C6104382
C6104383
C6104384
C6104385
C6104386
C6104387
C6104388
C6104389
C6104390
C6104391
C6104392
C6104393
C6104394
C6104395
Szinkronszíj Osztás Profil hossza
2MHP 188 mm
2MHP 188 mm
2MHP 188 mm
2MHP 192 mm
2MHP 192 mm
2MHP 192 mm
2MHP 200 mm
2MHP 200 mm
2MHP 200 mm
2MHP 208 mm
2MHP 208 mm
2MHP 208 mm
2MHP 210 mm
2MHP 210 mm
2MHP 210 mm
2MHP 216 mm
2MHP 216 mm
2MHP 216 mm
2MHP 224 mm
2MHP 224 mm
2MHP 224 mm
2MHP 232 mm
2MHP 232 mm
2MHP 232 mm
2MHP 250 mm
2MHP 250 mm
2MHP 250 mm
2MHP 256 mm
2MHP 256 mm
2MHP 256 mm
2MHP 266 mm
2MHP 266 mm
2MHP 266 mm
2MHP 274 mm
2MHP 274 mm
2MHP 274 mm
2MHP 280 mm
2MHP 280 mm
2MHP 280 mm
2MHP 288 mm
2MHP 288 mm
2MHP 288 mm
Metrikus Egységár Szíjszélesség Fogszám osztás €
Szíjszélesség Fogszám osztás
€
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
5
3 mm
6 mm
9 mm
3 mm
6 mm
9 mm
3 mm
6 mm
9 mm
3 mm
6 mm
9 mm
3 mm
6 mm
9 mm
3 mm
6 mm
9 mm
3 mm
6 mm
9 mm
3 mm
6 mm
9 mm
3 mm
6 mm
9 mm
3 mm
6 mm
9 mm
3 mm
6 mm
9 mm
3 mm
6 mm
9 mm
3 mm
6 mm
9 mm
3 mm
6 mm
9 mm
37 2 mm
37 2 mm
37 2 mm
45 2 mm
45 2 mm
45 2 mm
50 2 mm
50 2 mm
50 2 mm
52 2 mm
52 2 mm
52 2 mm
56 2 mm
56 2 mm
56 2 mm
59 2 mm
59 2 mm
59 2 mm
60 2 mm
60 2 mm
60 2 mm
62 2 mm
62 2 mm
62 2 mm
65 2 mm
65 2 mm
65 2 mm
70 2 mm
70 2 mm
70 2 mm
74 2 mm
74 2 mm
74 2 mm
79 2 mm
79 2 mm
79 2 mm
90 2 mm
90 2 mm
90 2 mm
92 2 mm
92 2 mm
92 2 mm
3 mm
6 mm
9 mm
3 mm
6 mm
9 mm
3 mm
6 mm
9 mm
3 mm
6 mm
9 mm
3 mm
6 mm
9 mm
3 mm
6 mm
9 mm
3 mm
6 mm
9 mm
3 mm
6 mm
9 mm
3 mm
6 mm
9 mm
3 mm
6 mm
9 mm
3 mm
6 mm
9 mm
3 mm
6 mm
9 mm
3 mm
6 mm
9 mm
3 mm
6 mm
9 mm
94 2 mm
94 2 mm
94 2 mm
96 2 mm
96 2 mm
96 2 mm
100 2 mm
100 2 mm
100 2 mm
104 2 mm
104 2 mm
104 2 mm
105 2 mm
105 2 mm
105 2 mm
108 2 mm
108 2 mm
108 2 mm
112 2 mm
112 2 mm
112 2 mm
116 2 mm
116 2 mm
116 2 mm
125 2 mm
125 2 mm
125 2 mm
128 2 mm
128 2 mm
128 2 mm
133 2 mm
133 2 mm
133 2 mm
137 2 mm
137 2 mm
137 2 mm
140 2 mm
140 2 mm
140 2 mm
144 2 mm
144 2 mm
144 2 mm
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
396
www.brammer.biz
Mechanikus erőátvitel
128365
109638