Page 398 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 398
Klasszikus ékszíjak
Optibelt RED POWER 3 - NAGY TELJESÍTMÉNYŰ ÉKSZÍJAK
Rendelési Osztás Metrikus Egységár
Rendelési Kód
Osztás Ékszíjprofil hossza
Metrikus Egységár Szíjszélesség profilmagasság €
Kód Ékszíjprofil hossza
Szíjszélesség profilmagasság
€
32,19
37,40
37,30
40,08
35,22
46,06
48,79
37,11
51,22
58,02
57,40
61,13
63,14
***
71,64
76,21
80,93
83,16
47,99
C0359402 SPB
C0349908 SPB
C0340414 SPB
C0340417 SPB
C0899269 SPB
C0340420 SPB
C0340426 SPB
C0340430 SPB
C0340434 SPB
C0340437 SPB
C0340446 SPB
C0340452 SPB
C0340457 SPB
C0340461 SPB
C0340466 SPB
C0340472 SPB
C0340479 SPB
C0340483 SPB
C0340487 SPB
1250 mm
1320 mm
1400 mm
1500 mm
1550 mm
1600 mm
1700 mm
1800 mm
1900 mm
2000 mm
2120 mm
2240 mm
2360 mm
2500 mm
2650 mm
2800 mm
3000 mm
3150 mm
3250 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
C0340491 SPB
C0340493 SPB
C0340497 SPB
C0340502 SPB
C0340507 SPB
C0340512 SPB
C0340516 SPB
C0340521 SPB
C0340526 SPB
C0340529 SPB
C0357095 SPB
C0340533 SPB
C0340536 SPB
C0348980 SPB
C0354357 SPB
C0348052 SPB
C0340541 SPB
3350 mm
3450 mm
3550 mm
3750 mm
4000 mm
4250 mm
4500 mm
4750 mm
5000 mm
5300 mm
5600 mm
6000 mm
6300 mm
6700 mm
7100 mm
7500 mm
8000 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
***
75,39
78,20
92,16
99,98
128,45
128,33
137,68
117,53
164,27
175,63
184,65
171,10
182,89
171,57
203,38
245,26
Optibelt RED POWER 3 - NAGY TELJESÍTMÉNYŰ ÉKSZÍJAK
5
Rendelési Kód
Osztás Metrikus Egységár
Rendelési Kód
C0340588
C0340591
C0340597
C0340601
C0340603
C0355392
C0350806
C0340608
C0340611
C0340615
C0361620
C0361621
C0361622
C0361619
Osztás Metrikus Egységár
Ékszíjprofil hossza
Szíjszélesség profilmagasság
€
92,24
86,15
78,46
108,79
113,29
122,12
127,62
128,44
128,44
142,81
117,53
151,97
***
153,86
194,22
Ékszíjprofil hossza
SPC 4750 mm
SPC 5000 mm
SPC 5300 mm
SPC 5600 mm
SPC 6000 mm
SPC 6300 mm
SPC 6700 mm
SPC 7100 mm
SPC 7500 mm
SPC 8000 mm
SPC 8500 mm
SPC 9000 mm
SPC 9500 mm
SPC 10000 mm
Szíjszélesség profilmagasság €
C0358464 SPC
C0348485 SPC
C0340549 SPC
C0340551 SPC
C0340554 SPC
C0353947 SPC
C0351220 SPC
C0351415 SPC
C0340565 SPC
C0340569 SPC
C0340571 SPC
C0340575 SPC
C0340578 SPC
C0340582 SPC
C0340585 SPC
2000 mm
2120 mm
2240 mm
2360 mm
2500 mm
2650 mm
2800 mm
3000 mm
3150 mm
3350 mm
3550 mm
3750 mm
4000 mm
4250 mm
4500 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
18 mm 209,59
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
220,72
185,95
280,49
274,71
288,23
296,25
323,58
375,18
358,85
326,25
425,91
277,36
290,18
386
www.brammer.biz
Mechanikus erőátvitel
52822 52820