Page 397 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 397
Klasszikus ékszíjak
Optibelt RED POWER 3 - NAGY TELJESÍTMÉNYŰ ÉKSZÍJAK
Rendelési Kód
C0340186
C0340189
C0340192
C0340194
C0340198
C0358528
C0340203
C0357980
C0340207
C0340210
C0340213
C0360045
C0340218
C0340221
C0340224
C0340227
C0340230
C0340233
C0340236
C0340239
C0340242
C0340244
C0340247
C0348562
C0340252
C0340256
C0355984
C0354906
C0340262
C0340265
C0340268
C0354314
C0340273
C0340276
C0354420
C0340281
C0354817
C0340285
C0340288
C0340291
C0340294
C0340297
Osztás Ékszíjprofil hossza
SPA 1207 mm
SPA 1232 mm
SPA 1250 mm
SPA 1257 mm
SPA 1282 mm
SPA 1307 mm
SPA 1320 mm
SPA 1332 mm
SPA 1357 mm
SPA 1382 mm
SPA 1400 mm
SPA 1407 mm
SPA 1432 mm
SPA 1457 mm
SPA 1482 mm
SPA 1500 mm
SPA 1507 mm
SPA 1532 mm
SPA 1557 mm
SPA 1582 mm
SPA 1600 mm
SPA 1607 mm
SPA 1632 mm
SPA 1657 mm
SPA 1682 mm
SPA 1700 mm
SPA 1707 mm
SPA 1732 mm
SPA 1757 mm
SPA 1782 mm
SPA 1800 mm
SPA 1807 mm
SPA 1832 mm
SPA 1857 mm
SPA 1882 mm
SPA 1900 mm
SPA 1907 mm
SPA 1932 mm
SPA 1957 mm
SPA 1982 mm
SPA 2000 mm
SPA 2032 mm
Szíjszélesség
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
Metrikus Egységár profilmagasság €
Rendelési Kód
C0340301
C0340304
C0340307
C0340310
C0340313
C0340316
C0350727
C0340321
C0340323
C0351224
C0340328
C0350199
C0350899
C0351367
C0340338
C0340341
C0340344
C0340347
C0340350
C0352086
C0353155
C0340356
C0340358
C0352539
C0340362
C0340365
C0356059
C0355273
C0355390
C0340370
C0359424
C0359756
C0360085
C0359815
C0340380
C0349396
C0340383
C0355948
C0340387
C0340392
C0351428
C0349019
Osztás Ékszíjprofil hossza
SPA 2057 mm
SPA 2082 mm
SPA 2120 mm
SPA 2132 mm
SPA 2182 mm
SPA 2207 mm
SPA 2232 mm
SPA 2240 mm
SPA 2282 mm
SPA 2300 mm
SPA 2307 mm
SPA 2332 mm
SPA 2360 mm
SPA 2382 mm
SPA 2432 mm
SPA 2482 mm
SPA 2500 mm
SPA 2532 mm
SPA 2582 mm
SPA 2607 mm
SPA 2632 mm
SPA 2650 mm
SPA 2682 mm
SPA 2732 mm
SPA 2782 mm
SPA 2800 mm
SPA 2832 mm
SPA 2847 mm
SPA 2882 mm
SPA 2932 mm
SPA 2982 mm
SPA 3000 mm
SPA 3032 mm
SPA 3082 mm
SPA 3150 mm
SPA 3182 mm
SPA 3282 mm
SPA 3350 mm
SPA 3382 mm
SPA 3550 mm
SPA 3750 mm
SPA 4000 mm
Szíjszélesség
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
Metrikus Egységár profilmagasság €
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
22,73
22,26
22,26
24,37
27,30
21,12
24,37
29,03
24,83
25,80
24,83
23,43
27,03
27,03
30,56
26,01
24,42
28,16
31,60
31,68
27,10
30,51
30,51
29,35
34,29
29,35
27,35
31,55
35,67
31,55
30,35
29,65
38,77
32,99
29,71
34,29
30,76
40,23
***
40,23
34,24
36,03
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
36,03
39,35
39,33
44,09
44,26
44,29
34,15
41,36
39,20
39,20
35,31
35,35
42,80
35,35
45,29
43,09
41,47
37,15
40,18
40,25
30,38
40,18
48,74
46,91
55,10
51,22
52,04
52,04
50,07
52,04
52,04
58,46
54,78
54,78
57,53
57,78 5 57,78
60,73
63,24
66,47
74,19
79,13
www.brammer.biz
385
Mechanikus erőátvitel
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
52819