Page 396 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 396
Klasszikus ékszíjak
Optibelt VB KLASSZIKUS ÉKSZÍJAK
≈ 40
belső Osztás Ékszíjprofil hosszúság hossza
Rendelési Kód
Metrikus Szíjszélesség profilmagasság
Egységár Rendelési € Kód
146,18 C0358770
189,29 C0339612
234,96 C0351363
277,23 C0339609
belső Ékszíjprofil hosszúság
Osztás Metrikus Egységár
hossza
7580 mm
8080 mm
9080 mm
10080 mm
11280 mm
12580 mm
Szíjszélesség profilmagasság €
C0353659 E
C0357367 E
C0354174 E
C0350330 E
C0353122 E
C0339611 E
C0351166 E
3000 mm
4000 mm
5000 mm
5600 mm
6000 mm
6300 mm
7100 mm
3080 mm
4080 mm
5080 mm
5680 mm
6080 mm
6380 mm
7180 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
E
E
E
E
E
E
7500 mm
8000 mm
9000 mm
10000 mm
11200 mm
12500 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
453,64
463,87
483,46
616,98
304,29
365,69
C0357872
25 mm 605,17
368,52 C0347998
25 mm
677,00
Optibelt RED POWER 3 - NAGY TELJESÍTMÉNYŰ ÉKSZÍJAK
A feszítőszál egy speciális poliészter szál. A speciális kialakítású feszítőszálnak köszönhetően az Optibelt RED POWER 3 ékszíj nyúlás- és karbantartásmentes, így utánfeszítés nem szükséges.
A feszítőszál felett és alatt található keresztirányú szálak garantálják a nagy dinamikus terhelést és biztosítják a kiemelkedő flexibilitást. A burkoló szövet flexibilis és ellenáll a kopásnak.
Karbantartásmentes a DIN 7753 Part 1, ISO 4184 és RMA / MPTA szerint
Optibelt RED POWER 3 - NAGY TELJESÍTMÉNYŰ ÉKSZÍJAK
Rendelési Kód
C0340704
C0340707
C0340711
C0340714
C0352697
C0340718
C0340721
C0340724
C0358181
C0340730
C0358295
C0340735
C0359782
C0340741
C0359946
C0340747
C0340750
C0340753
C0340756
C0349967
C0340761
C0340764
C0340766
C0348693
C0340771
C0349297
Osztás Ékszíjprofil hossza
SPZ 1202 mm
SPZ 1212 mm
SPZ 1237 mm
SPZ 1250 mm
SPZ 1262 mm
SPZ 1287 mm
SPZ 1312 mm
SPZ 1320 mm
SPZ 1337 mm
SPZ 1362 mm
SPZ 1387 mm
SPZ 1400 mm
SPZ 1412 mm
SPZ 1437 mm
SPZ 1462 mm
SPZ 1487 mm
SPZ 1500 mm
SPZ 1512 mm
SPZ 1537 mm
SPZ 1562 mm
SPZ 1587 mm
SPZ 1600 mm
SPZ 1612 mm
SPZ 1637 mm
SPZ 1662 mm
SPZ 1687 mm
Szíjszélesség
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
Metrikus Egységár profilmagasság €
Rendelési
Kód Ékszíjprofil
C0355593 SPZ
C0340778 SPZ
C0356208 SPZ
C0355668 SPZ
C0340785 SPZ
C0353236 SPZ
C0340789 SPZ
C0354568 SPZ
C0354374 SPZ
C0340796 SPZ
C0340798 SPZ
C0354585 SPZ
C0340804 SPZ
C0359392 SPZ
C0340812 SPZ
C0340815 SPZ
C0340817 SPZ
C0351559 SPZ
C0351603 SPZ
C0340827 SPZ
C0340831 SPZ
C0355109 SPZ
C0359475 SPZ
C0340837 SPZ
C0340839 SPZ
C0354439 SPZ
Osztás hossza
1700 mm
1737 mm
1762 mm
1787 mm
1800 mm
1837 mm
1862 mm
1887 mm
1900 mm
1937 mm
1987 mm
2000 mm
2037 mm
2120 mm
2137 mm
2187 mm
2240 mm
2287 mm
2360 mm
2500 mm
2650 mm
2800 mm
3000 mm
3150 mm
3350 mm
3550 mm
Szíjszélesség
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
Metrikus Egységár profilmagasság €
5
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
18,62
14,33
15,94
17,41
19,62
16,78
17,44
16,78
17,55
18,23
14,83
17,55
16,63
19,21
21,60
16,64
18,48
23,70
23,70
21,07
18,28
23,68
19,66
19,59
22,66
18,11
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
25,39
23,09
23,09
20,02
23,09
21,33
24,67
21,40
24,67
16,84
26,38
26,38
26,78
23,15
27,82
27,82
29,13
26,22
28,23
37,08
34,47
32,37
42,88
40,25
42,42
44,46
384
www.brammer.biz
Mechanikus erőátvitel
≈ 25
52818 128367 52843