Page 394 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 394
Klasszikus ékszíjak
Optibelt VB KLASSZIKUS ÉKSZÍJAK
≈ 22
belső Osztás Ékszíjprofil hosszúság hossza
Rendelési Kód
Metrikus Egységár
Rendelési Kód
belső Osztás Ékszíjprofil hosszúság hossza
Metrikus Egységár Szíjszélesség profilmagasság €
Szíjszélesség profilmagasság
€
20,58
19,96
21,86
21,77
21,77
22,52
23,64
23,64
21,69
21,60
27,27
27,27
23,88
29,01
28,89
***
25,53
30,32
30,72
29,57
32,28
32,28
32,28
32,28
34,11
34,11
34,11
35,58
35,58
35,58
31,03
31,85
36,37
36,62
31,96
37,59
35,62
33,69
36,84
34,13
39,52
34,67
39,52
36,69
43,60
43,22
36,69
44,77
44,95
44,77
44,95
44,96
47,03
47,34
41,03
47,33
5
C0349616 C
C0339261 C
C0339262 C
C0339263 C
C0339266 C
C0339267 C
C0339268 C
C0339269 C
C0339270 C
C0339272 C
C0339273 C
C0339274 C
C0339275 C
C0339276 C
C0339277 C
C0339278 C
C0339279 C
C0339281 C
C0349877 C
C0339282 C
C0339283 C
C0339284 C
C0339285 C
C0339286 C
C0357668 C
C0355613 C
C0339287 C
C0339288 C
C0339289 C
C0339290 C
C0339291 C
C0339293 C
C0339294 C
C0339295 C
C0357983 C
C0339296 C
C0339297 C
C0352703 C
C0339298 C
C0349528 C
C0339299 C
C0339300 C
C0339301 C
C0339302 C
C0339303 C
C0339304 C
C0339305 C
C0339306 C
C0339307 C
C0339308 C
C0339309 C
C0339310 C
C0339311 C
C0339312 C
C0339313 C
C0339314 C
1090 mm
1200 mm
1215 mm
1250 mm
1295 mm
1320 mm
1350 mm
1375 mm
1400 mm
1425 mm
1450 mm
1475 mm
1500 mm
1524 mm
1550 mm
1574 mm
1600 mm
1650 mm
1676 mm
1700 mm
1727 mm
1750 mm
1778 mm
1800 mm
1829 mm
1854 mm
1880 mm
1900 mm
1930 mm
1956 mm
1981 mm
2000 mm
2032 mm
2060 mm
2083 mm
2108 mm
2120 mm
2134 mm
2159 mm
2184 mm
2210 mm
2240 mm
2261 mm
2286 mm
2337 mm
2360 mm
2388 mm
2413 mm
2438 mm
2450 mm
2464 mm
2500 mm
2525 mm
2540 mm
2560 mm
2591 mm
1148 mm
1258 mm
1273 mm
1308 mm
1353 mm
1378 mm
1408 mm
1433 mm
1458 mm
1483 mm
1508 mm
1533 mm
1558 mm
1582 mm
1608 mm
1632 mm
1658 mm
1708 mm
1734 mm
1758 mm
1785 mm
1808 mm
1836 mm
1858 mm
1887 mm
1912 mm
1938 mm
1958 mm
1988 mm
2014 mm
2039 mm
2058 mm
2090 mm
2118 mm
2141 mm
2166 mm
2178 mm
2192 mm
2217 mm
2242 mm
2268 mm
2298 mm
2319 mm
2344 mm
2395 mm
2418 mm
2446 mm
2471 mm
2496 mm
2508 mm
2522 mm
2558 mm
2583 mm
2598 mm
2618 mm
2649 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
C0339315 C
C0339316 C
C0339317 C
C0339318 C
C0339319 C
C0339320 C
C0339321 C
C0339322 C
C0339323 C
C0348372 C
C0339324 C
C0339325 C
C0339326 C
C0339327 C
C0339328 C
C0339329 C
C0357916 C
C0339330 C
C0339331 C
C0339332 C
C0339334 C
C0339335 C
C0339336 C
C0339337 C
C0339338 C
C0339339 C
C0339340 C
C0339343 C
C0339344 C
C0356020 C
C0339345 C
C0339346 C
C0349959 C
C0339347 C
C0339348 C
C0339349 C
C0339350 C
C0339351 C
C0356629 C
C0339352 C
C0339353 C
C0339355 C
C0339356 C
C0339357 C
C0339358 C
C0339359 C
C0339361 C
C0339362 C
C0339363 C
C0349960 C
C0351209 C
C0358717 C
C0353086 C
C0339365 C
2642 mm
2667 mm
2692 mm
2750 mm
2800 mm
2845 mm
2896 mm
2921 mm
2950 mm
2965 mm
3000 mm
3048 mm
3099 mm
3150 mm
3200 mm
3250 mm
3302 mm
3350 mm
3404 mm
3450 mm
3505 mm
3550 mm
3607 mm
3658 mm
3700 mm
3750 mm
3810 mm
4000 mm
4100 mm
4216 mm
4250 mm
4267 mm
4318 mm
4394 mm
4445 mm
4500 mm
4572 mm
4750 mm
4826 mm
4953 mm
5000 mm
5300 mm
5334 mm
5600 mm
5715 mm
6000 mm
6096 mm
6300 mm
6700 mm
6858 mm
7100 mm
7500 mm
7620 mm
8000 mm
2700 mm
2725 mm
2750 mm
2808 mm
2858 mm
2903 mm
2954 mm
2979 mm
3008 mm
3023 mm
3058 mm
3106 mm
3157 mm
3208 mm
3258 mm
3308 mm
3360 mm
3408 mm
3462 mm
3508 mm
3563 mm
3608 mm
3665 mm
3716 mm
3758 mm
3808 mm
3868 mm
4058 mm
4158 mm
4274 mm
4308 mm
4325 mm
4376 mm
4452 mm
4503 mm
4558 mm
4630 mm
4808 mm
4884 mm
5011 mm
5058 mm
5358 mm
5392 mm
5658 mm
5773 mm
6058 mm
6154 mm
6358 mm
6758 mm
6916 mm
7158 mm
7558 mm
7678 mm
8058 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
48,49
42,47
48,49
44,37
42,31
51,64
53,01
53,01
50,72
45,83
53,23
56,40
56,40
49,45
49,39
51,99
51,32
59,37
63,18
66,03
63,18
63,18
66,79
66,79
66,79
67,68
72,28
70,21
74,21
78,11
77,60
77,60
67,08
77,60
82,21
71,99
84,79
84,47
77,06
89,14
90,36
99,71
99,71
111,49
115,37
124,17
125,11
130,06
143,25
127,64
156,41
146,18
173,06
181,85
382
www.brammer.biz
Mechanikus erőátvitel
≈ 14
52840