Page 391 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 391
Klasszikus ékszíjak
Optibelt VB KLASSZIKUS ÉKSZÍJAK
Rendelési Kód
belső Osztás Metrikus Egységár
Rendelési Kód
≈ 13
belső Osztás Metrikus Egységár Ékszíjprofil hosszúság hossza Szíjszélesség profilmagasság €
Ékszíjprofil hosszúság hossza Szíjszélesség profilmagasság
€
8,94
8,39
7,78
8,02
8,84
8,15
8,02
8,84
7,78
8,56
7,91
7,75
7,75
8,13
8,50
8,29
8,76
7,75
8,37
7,78
8,62
8,00
8,82
8,09
7,96
9,38
9,09
9,00
8,78
9,64
8,58
9,80
9,00
10,26
9,00
8,64
9,47
8,71
9,79
9,86
9,72
9,86
10,14
10,21
9,86
10,35
10,93
10,93
10,69
10,46
10,42
12,89
11,81
11,88
11,35
11,17
12,61
13,32
14,27
C0338787 A
C0338789 A
C0338790 A
C0338791 A
C0338792 A
C0338793 A
C0338794 A
C0338797 A
C0338799 A
C0338801 A
C0338802 A
C0338804 A
C0338806 A
C0338808 A
C0338810 A
C0338812 A
C0338814 A
C0338816 A
C0338818 A
C0338820 A
C0338822 A
C0338824 A
C0338826 A
C0338828 A
C0338830 A
C0338832 A
C0338834 A
C0338836 A
C0338838 A
C0338840 A
C0338842 A
C0338844 A
C0338846 A
C0338848 A
C0338850 A
C0338851 A
C0338852 A
C0338853 A
C0338855 A
C0338858 A
C0338859 A
C0338861 A
C0338863 A
C0338865 A
C0338867 A
C0338869 A
C0338871 A
C0338873 A
C0338874 A
C0338876 A
C0338877 A
C0338879 A
C0338881 A
C0338883 A
C0338885 A
C0338887 A
C0338888 A
C0338890 A
C0338892 A
407 mm
457 mm
480 mm
508 mm
535 mm
560 mm
575 mm
600 mm
610 mm
630 mm
650 mm
670 mm
686 mm
700 mm
710 mm
730 mm
750 mm
767 mm
775 mm
800 mm
813 mm
825 mm
841 mm
850 mm
875 mm
889 mm
900 mm
914 mm
925 mm
950 mm
965 mm
975 mm
1000 mm
1016 mm
1030 mm
1041 mm
1050 mm
1060 mm
1075 mm
1100 mm
1105 mm
1120 mm
1143 mm
1150 mm
1168 mm
1180 mm
1200 mm
1215 mm
1220 mm
1225 mm
1250 mm
1270 mm
1300 mm
1320 mm
1350 mm
1375 mm
1400 mm
1422 mm
1450 mm
437 mm 13 mm
487 mm 13 mm
510 mm 13 mm
538 mm 13 mm
565 mm 13 mm
590 mm 13 mm
605 mm 13 mm
630 mm 13 mm
640 mm 13 mm
660 mm 13 mm
680 mm 13 mm
700 mm 13 mm
716 mm 13 mm
730 mm 13 mm
740 mm 13 mm
760 mm 13 mm
780 mm 13 mm
797 mm 13 mm
805 mm 13 mm
830 mm 13 mm
843 mm 13 mm
855 mm 13 mm
871 mm 13 mm
880 mm 13 mm
905 mm 13 mm
919 mm 13 mm
930 mm 13 mm
944 mm 13 mm
955 mm 13 mm
980 mm 13 mm
995 mm 13 mm
1005 mm13 mm
1030 mm13 mm
1046 mm13 mm
1060 mm13 mm
1071 mm13 mm
1080 mm13 mm
1090 mm13 mm
1105 mm13 mm
1130 mm13 mm
1135 mm13 mm
1150 mm13 mm
1173 mm13 mm
1180 mm13 mm
1198 mm13 mm
1210 mm13 mm
1230 mm13 mm
1245 mm13 mm
1250 mm13 mm
1255 mm13 mm
1280 mm13 mm
1300 mm13 mm
1330 mm13 mm
1350 mm13 mm
1380 mm13 mm
1405 mm13 mm
1430 mm13 mm
1452 mm13 mm
1480 mm13 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
C0338893 A
C0338894 A
C0338896 A
C0338897 A
C0338898 A
C0338899 A
C0338901 A
C0338902 A
C0338904 A
C0338905 A
C0338908 A
C0338909 A
C0338911 A
C0338912 A
C0338914 A
C0338915 A
C0338916 A
C0338918 A
C0338920 A
C0338922 A
C0338923 A
C0338925 A
C0338927 A
C0338928 A
C0338929 A
C0338930 A
C0338931 A
C0338933 A
C0338934 A
C0338935 A
C6104202 A
C0338936 A
C0338938 A
C0338939 A
C0338941 A
C0338942 A
C0338943 A
C0338944 A
C0338945 A
C0338947 A
C0338948 A
C0338949 A
C0338950 A
C0338952 A
C0338954 A
C0338955 A
C0338956 A
C0338958 A
C0338960 A
C0338961 A
C0338962 A
C0338963 A
C0338964 A
C0338966 A
C0338967 A
C0338968 A
C0338969 A
C0338971 A
C0338972 A
1475 mm
1500 mm
1525 mm
1550 mm
1575 mm
1600 mm
1625 mm
1650 mm
1676 mm
1700 mm
1725 mm
1750 mm
1775 mm
1800 mm
1825 mm
1854 mm
1880 mm
1900 mm
1930 mm
1956 mm
1980 mm
2000 mm
2032 mm
2060 mm
2083 mm
2100 mm
2120 mm
2134 mm
2150 mm
2160 mm
2185 mm
2200 mm
2210 mm
2240 mm
2261 mm
2286 mm
2311 mm
2337 mm
2360 mm
2388 mm
2413 mm
2438 mm
2464 mm
2500 mm
2540 mm
2591 mm
2650 mm
2667 mm
2725 mm
2743 mm
2800 mm
2845 mm
2896 mm
2946 mm
3000 mm
3048 mm
3150 mm
3250 mm
3350 mm
1505 mm13 mm
1530 mm13 mm
1555 mm13 mm
1580 mm13 mm
1605 mm13 mm
1630 mm13 mm
1655 mm13 mm
1680 mm13 mm
1706 mm13 mm
1730 mm13 mm
1755 mm13 mm
1780 mm13 mm
1805 mm13 mm
1830 mm13 mm
1855 mm13 mm
1884 mm13 mm
1910 mm13 mm
1930 mm13 mm
1960 mm13 mm
1986 mm13 mm
2010 mm13 mm
2030 mm13 mm
2062 mm13 mm
2090 mm13 mm
2113 mm13 mm
2130 mm13 mm
2150 mm13 mm
2164 mm13 mm
2180 mm13 mm
2190 mm13 mm
2215 mm13 mm
2230 mm13 mm
2240 mm13 mm
2270 mm13 mm
2291 mm13 mm
2316 mm13 mm
2341 mm13 mm
2367 mm13 mm
2390 mm13 mm
2418 mm13 mm
2443 mm13 mm
2468 mm13 mm
2494 mm13 mm
2530 mm13 mm
2570 mm13 mm
2621 mm13 mm
2680 mm13 mm
2697 mm13 mm
2755 mm13 mm
2773 mm13 mm
2830 mm13 mm
2875 mm13 mm
2926 mm13 mm
2976 mm13 mm
3030 mm13 mm
3078 mm13 mm
3180 mm13 mm
3280 mm13 mm
3380 mm13 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
13,48
13,68
13,75
14,19
14,02
14,19
15,90
14,01
14,48
15,84
13,80
14,78
14,72
16,17
15,76
14,85
15,07
15,43
15,71
16,23
16,74
16,78
17,09
18,48
17,13
15,77
17,50
***
16,53
16,53
12,34
18,14
16,53
16,53
8 mm
8 mm 17,54 5
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
***
18,46
17,81
17,74
20,34
18,37
19,30
20,98
19,20
22,42
20,65
21,61
23,64
20,70
20,70
22,74
23,58
26,55
26,45
25,45
25,45
24,97
26,79
25,65
www.brammer.biz
379
Mechanikus erőátvitel
A képek kizárólag tájékoztató jelleg ek
52837
≈8