Page 380 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 380
Különleges alakú beépítések
Dupla U-alakú rögzítés
Természetes gumi: puha - 40-50 Shore; közepes - 55-65 Shore; kemény - 65-75 Shore.
Rendelési Kód
C0397133
C0397134
C0397135
C0397136
C0397137
C0397138
C0397139
C0397140
C0397141
C0397142
C0397143
Rendelési Kód
C0403429
C0403427
C0403428
C0403426
C0396875
C0396787
C0396770
C0403432
C0403433
C0403431
C0403430
C0396777
C6133516
C0403437
C0403438
C0403436
C0403435
C0403434
C3579815
C0397211
C6133517
C0403445
C0403444
C0403442
C0403443
C0403441
C0403439
C0403440
C0941048
C0538530
C0396772
C0397235
C0404168
C0403449
C0403448
C0403447
C0403446
C0396779
C0403454
A (mm)
61
61
71
71
71
79
79
79
87
87
87
B (mm)
20
20
25
25
25
50
50
50
65
65
65
C (mm)
43
43
62
62
62
78
78
78
108
108
108
D (mm)
E (mm)
25 mm
25 mm
38 mm
38 mm
38 mm
51 mm
51 mm
51 mm
76 mm
76 mm
76 mm
F (mm)
20,4
20,4
26,4
26,4
26,4
32,4
32,4
32,4
38,4
38,4
38,4
H (mm)
10
10
12,5
12,5
12,5
25
25
25
32,5
32,5
32,5
J (mm)
6,6
6,6
11
11
11
13,5
13,5
13,5
17,5
17,5
17,5
Shore keménység
Puha
Közepes
Puha
Erős
Közepes
Erős
Puha
Közepes
Erős
Puha
Közepes
Egységár Max axiális nyomás €
120 N ***
160 N ***
220 N ***
300 N ***
300 N 40,43
980 N ***
850 N ***
850 N ***
2000 N 123,43
2000 N 88,69
2000 N 71,50
27
27
43
43
43
56
56
56
83
83
83
Körkörös ütköző - D típus
Természetes gumi: puha - 40-50 Shore; közepes - 55-65 Shore; kemény - 65-75 Shore; szuperkemény - 80 Shore; max. tengelyirányú nyomás kiszámítva.
4
D (mm)
13
13
13
13
15
15
16
16
16
16
16
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
25
25
30
30
30
30
30
30
30
30
30
40
40
G (mm)
M5
M5
M5
M5
M4
M4
M4
M5
M5
M5
M5
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M10
B (mm)
10
10
10
10
15
15
10
12
12
12
12
10,5
10,5
16,5
16,5
16,5
16,5
16,5
18,5
18,5
18,5
20
20
20
20
20
20
20
13
20
23
23
23
25
25
25
25
22,5
25
b (mm)
1
1
1
1
1
1
1
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2
2
2
2
2
1,5
1,5
1,5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2,5
2
H (mm)
20
13,5
15
10
13
6
4
20
25
15
10
12
12
25
30
20
15
8,5
16
16
16
40
30
22
25
19
10
15
16
16
26
18
16
40
30
22
15
30
45
Max axiális nyomás
37 N
41 N
41 N
46 N
135 N
222 N
328 N
59 N
59 N
65 N
198 N
290 N
450 N
92 N
92 N
99 N
112 N
172 N
129 N
250 N
602 N
136 N
145 N
161 N
161 N
171 N
273 N
273 N
699 N
699 N
540 N
648 N
699 N
203 N
220 N
249 N
287 N
1019 N
376 N
Shore keménység
Közepes
Közepes
Közepes
Közepes
Közepes
Közepes
Közepes
Közepes
Közepes
Közepes
Közepes
Közepes
Erős
Közepes
Közepes
Közepes
Közepes
Közepes
Puha
Közepes
Extra erős
Közepes
Közepes
Közepes
Közepes
Közepes
Közepes
Közepes
Közepes
Közepes
Közepes
Közepes
Közepes
Közepes
Közepes
Közepes
Közepes
Közepes
Közepes
Egységár Alak €
Hengeres elasztomer kontúr 3,86
Hengeres elasztomer kontúr 1,58
Hengeres elasztomer kontúr 1,58
Hengeres elasztomer kontúr ***
Karcsúsított elasztomer kontúr 13,12
Karcsúsított elasztomer kontúr ***
Karcsúsított elasztomer kontúr ***
Hengeres elasztomer kontúr ***
Hengeres elasztomer kontúr 1,58
Hengeres elasztomer kontúr 1,58
Hengeres elasztomer kontúr ***
Karcsúsított elasztomer kontúr ***
Karcsúsított elasztomer kontúr ***
Hengeres elasztomer kontúr 1,90
Hengeres elasztomer kontúr 2,37
Hengeres elasztomer kontúr ***
Hengeres elasztomer kontúr ***
Hengeres elasztomer kontúr ***
Karcsúsított elasztomer kontúr 5,74
Karcsúsított elasztomer kontúr ***
Karcsúsított elasztomer kontúr ***
Hengeres elasztomer kontúr ***
Hengeres elasztomer kontúr ***
Hengeres elasztomer kontúr 2,14
Hengeres elasztomer kontúr 2,14
Hengeres elasztomer kontúr 2,06
Hengeres elasztomer kontúr ***
Hengeres elasztomer kontúr ***
Karcsúsított elasztomer kontúr 6,00
Karcsúsított elasztomer kontúr 6,00
Karcsúsított elasztomer kontúr ***
Karcsúsított elasztomer kontúr ***
Karcsúsított elasztomer kontúr 6,95
Hengeres elasztomer kontúr 4,43
Hengeres elasztomer kontúr ***
Hengeres elasztomer kontúr ***
Hengeres elasztomer kontúr ***
Karcsúsított elasztomer kontúr 16,93
Hengeres elasztomer kontúr ***
368
www.brammer.biz
Rezgésgátlók
63900 63918