Page 379 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 379
O formájú beépítések (Készülék rögzítések) | Különleges alakú beépítések
Mo rögzítés - I. típus
Klórbutadién gumi: szuperpuha - kb. 40 Shore; puha - kb. - 45-55 Shore; közepes - 55-65 Shore; kemény - 65-75 Shore. Olajjal és üzemanyaggal szembeni ellenállás. Hosszú távú hőállóság 100°C hőmérsékletig.
Rendelési Kód Szerint
C0761814 C0403528
D2 (mm)
33 33
D1 (mm)
20 20
d1 (mm)
9 9
d1 (mm)
9
9
9 13,5 13,5 16,7 16,7 23,8 23,8 23,8
d1 (mm)
13,5 13,5 13,5 13,5
d2 (mm)
12 12
d2 (mm)
21,3 21,3 21,3 20,7 20,7 26 26 31,3 31,3 31,3
d2 (mm)
20,7 20,7 20,7 20,7
H (mm)
30 30
H (mm)
50 50 50 50 50 61,7 61,7 73 73 73
H (mm)
50 50 50 50
h1 (mm)
11 mm 11 mm
h1 (mm)
20.5 mm 20.5 mm 20.5 mm 20.5 mm 20.5 mm 22,9 mm 22,9 mm 25,4 mm 25,4 mm 25,4 mm
h1 (mm)
20.5 mm 20.5 mm 20.5 mm 20.5 mm
h2 (mm)
11 mm 11 mm
h2 (mm)
19,5 mm 19,5 mm 19,5 mm 19,5 mm 19,5 mm 22,9 mm 22,9 mm 23 mm 23 mm 23 mm
h2 (mm)
19,5 mm 19,5 mm 19,5 mm 19,5 mm
Max axiális Shore Egységár nyomás keménység €
Mo rögzítés - II. típus
420 N 1800 N
Max axiális nyomás
640 N 910 N 2970 N 620 N 1650 N 2100 N 3000 N 1330 N 2940 N 5700 N
Max axiális nyomás
900 N 1600 N 2400 N 3900 N
Extra puha *** Erős 6,86
Shore Egységár keménység €
Puha *** Közepes *** Erős *** Extra puha 9,75 Közepes *** Puha *** Közepes *** Puha *** Közepes *** Erős ***
Shore Egységár keménység €
Extra puha *** Puha *** Közepes *** Erős ***
Rendelési Kód
C6133489 C6133490 C6133491 C2295876 C0403529 C6133495 C6133496 C6133497 C6133498 C6133499
D2 (mm)
48 48 48 48 48 64,8 64,8 89 89 89
D1 (mm)
33 33 33 33 33 40,1 40,1 58,4 58,4 58,4
Rezgésgátlók
Mo rögzítés - III. típus
Rendelési
Kód D2 (mm)
C6133492 48 C6133493 48 C0403527 48 C6133494 48
V-rögzítés
D1 (mm)
31,2 31,2 31,2 31,2
Természetes gumi: puha - 40-50 Shore; közepes - 55-65 Shore; kemény - 65-75 Shore.
4
Rendelési Kód
C0397115 C0397100 C0397101 C0397102 C0397103 C0396894 C0397104 C0404165 C0397105 C0397106 C0397107 C0397108 C0397109 C0397110 C0397111 C0397114 C0397113 C0397112 C6133479 C6133480 C4381751
Típus(ok) Max axiális nyomás
5018033 500 N 5018033 700 N 5018033 1000 N 5018042 1500 N 5018042 2600 N
5018042 4300 N
5018043 1500 N
5018043 2600 N 5018043 4300 N 5018052 5500 N 5018052 7700 N
5018052 12200 N
5018053 5500 N
5018053 7700 N 5018053 12200 N 5018062 13200 N 5018062 30900 N
5018062 32000 N
5018063 13200 N
5018063 30900 N 5018063 32000 N
Névleges maximális tengelyirányú elmozdulás(sz)
5mm 5mm 5mm 5mm 5mm 5mm 5mm 5mm 5mm 5mm 5mm 5mm 5mm 5mm 5mm 5mm 5mm 5mm 5mm 5mm 5mm
Tengelyirányú merevség
100 N/mm 140 N/mm 200 N/mm 300 N/mm 520 N/mm 860 N/mm 300 N/mm 520 N/mm 860 N/mm 1100 N/mm 1540 N/mm 2440 N/mm 1100 N/mm 1540 N/mm 2440 N/mm 2640 N/mm 6180 N/mm 6400 N/mm 2640 N/mm 6180 N/mm 6400 N/mm
Shore Stop/Visszaugrási Egységár keménység határ €
Puha Igen *** Közepes Igen *** Erős Igen 63,55 Puha Nem *** Közepes Nem *** Erős Nem 62,93 Puha Igen *** Közepes Igen 85,47 Erős Igen *** Puha Nem *** Közepes Nem 131,94 Erős Nem *** Puha Igen 331,04 Közepes Igen *** Erős Igen 204,43 Puha Nem *** Közepes Nem *** Erős Nem *** Puha Igen *** Közepes Igen *** Erős Igen 241,82
www.brammer.biz
367
63913 63906 63905 63904