Page 381 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 381
Különleges alakú beépítések | Gyűrűpufferek
Rendelési Kód
C0403452
C0403453
C0403451
C0403450
C0396767
C0396884
C0403457
C0403456
C0403455
C0403126
C0396773
C0396769
C0403461
C0403460
C0403459
C0403458
C0403463
C0403464
C0403462
C0396775
C0396945
C0396780
C0404170
C0403468
C0403469
C0403467
C0403466
C0403465
C0396909
D (mm)
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
50
60
60
60
60
70
70
70
70
75
75
75
80
80
80
80
80
160
G (mm)
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M12
M12
M12
M12
M14
M14
M14
M14
M14
M16
B (mm)
25
25
25
25
27,5
27,5
25
25
25
27,5
27,5
27,5
25
25
25
25
25
25
25
37
37
37
37
35
35
35
35
35
46
b (mm)
2
2
2
2
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
H (mm)
35
40
25
20
30
26
45
35
25
37,5
36
12
45
36
25
22
50
70
35
55
45
30
20
70
80
40
30
25
65
Max axiális nyomás
407 N
407 N
474 N
544 N
1019 N
1096 N
630 N
699 N
850 N
1580 N
1613 N
4318 N
971 N
1083 N
1385 N
1551 N
1351 N
1351 N
1650 N
3026 N
3944 N
5225 N
7956 N
1620 N
1620 N
2140 N
2674 N
3195 N
22784 N
Shore keménység
Közepes
Közepes
Közepes
Közepes
Közepes
Közepes
Közepes
Közepes
Közepes
Közepes
Közepes
Közepes
Közepes
Közepes
Közepes
Közepes
Közepes
Közepes
Közepes
Közepes
Közepes
Közepes
Közepes
Közepes
Közepes
Közepes
Közepes
Közepes
Közepes
Egységár Alak €
Hengeres elasztomer kontúr ***
Hengeres elasztomer kontúr ***
Hengeres elasztomer kontúr ***
Hengeres elasztomer kontúr ***
Karcsúsított elasztomer kontúr ***
Karcsúsított elasztomer kontúr 16,11
Hengeres elasztomer kontúr 5,76
Hengeres elasztomer kontúr 5,07
Hengeres elasztomer kontúr ***
Karcsúsított elasztomer kontúr ***
Karcsúsított elasztomer kontúr ***
Karcsúsított elasztomer kontúr ***
Hengeres elasztomer kontúr 10,29
Hengeres elasztomer kontúr ***
Hengeres elasztomer kontúr ***
Hengeres elasztomer kontúr ***
Hengeres elasztomer kontúr ***
Hengeres elasztomer kontúr 13,93
Hengeres elasztomer kontúr ***
Karcsúsított elasztomer kontúr ***
Karcsúsított elasztomer kontúr 54,33
Karcsúsított elasztomer kontúr 44,85
Karcsúsított elasztomer kontúr ***
Hengeres elasztomer kontúr ***
Hengeres elasztomer kontúr ***
Hengeres elasztomer kontúr ***
Hengeres elasztomer kontúr ***
Hengeres elasztomer kontúr ***
Karcsúsított elasztomer kontúr 404,10
Egységár Alak €
Karcsúsított elasztomer kontúr ***
Karcsúsított elasztomer kontúr ***
Karcsúsított elasztomer kontúr 8,00
Karcsúsított elasztomer kontúr ***
Karcsúsított elasztomer kontúr ***
Karcsúsított elasztomer kontúr ***
Karcsúsított elasztomer kontúr ***
Karcsúsított elasztomer kontúr ***
Karcsúsított elasztomer kontúr ***
Karcsúsított elasztomer kontúr ***
Karcsúsított elasztomer kontúr ***
Karcsúsított elasztomer kontúr ***
Névleges maximális tengelyirányú Egységár elmozdulás FR(Z irányban) €
600 N ***
760 N ***
920 N ***
1100 N ***
1600 N ***
3000 N ***
4500 N ***
Rezgésgátlók
Körkörös ütköző - E típus
Természetes gumi: puha - 40-50 Shore; közepes - 55-65 Shore; kemény - 65-75 Shore; szuperkemény - 80 Shore; max. tengelyirányú nyomás figyelembe vételével.
Rendelési Kód
C0396771
C2148038
C6096692
C6133518
C0797150
C6133519
C6133521
C6133520
C6133523
C0539077
C6133522
C6133524
C6133526
C6133525
D (mm)
15
20
30
40
40
75
75
75
75
75
75
100
160
160
H (mm)
13
16
18
30
30
20
30
30
45
45
45
69
65
65
G (mm)
M4
M6
M8
M8
M10
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M16
M16
M16
b (mm)
1
1,5
2
2,5
2,5
3
3
3
3
3
3
4
4
4
t (mm)
3,8
6,5
6,9
6,9
8,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
15
15
15
Max axiális nyomás
140 N
257 N
347 N
1037 N
1045 N
8496 N
5382 N
8346 N
2066 N
3998 N
6212 N
10176 N
11798 N
22869 N
Shore keménység
Közepes
Közepes
Puha
Közepes
Közepes
Közepes
Közepes
Erős
Puha
Közepes
Erős
Erős
Puha
Közepes
Karcsúsított elasztomer kontúr
*** 4 Karcsúsított elasztomer kontúr 6,00
Excentrikus Ultra persely
Természetes gumi. Elővigyázatosság üzemanyaggal és olajjal való érintkezés esetén. Hosszú távú hőállóság 75°C hőmérsékletig.
Rendelési Kód
C6133481
C6133482
C6133483
C6133484
C6133485
C6133486
C6133487
d (mm)
13
13
13
25
25
25
25
D (mm)
65
65
65
100
100
100
100
l (mm)
50
50
50
70
70
70
70
L (mm)
60
60
60
85
85
85
85
Axiális gumi ütköző
Yes - 2.5 mm
Yes - 2.5 mm
Yes - 2.5 mm
No
No
No
No
Excentrikus (Z irányú) indulás nem lehetséges
5 mm
5 mm
5 mm
7 mm
7 mm
7 mm
7 mm
www.brammer.biz
369
63902 63901