Page 378 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 378
Körkörös beépítések | M beépítések (Motor és aggregát rögzítések)
Rendelési Kód
C0403512
C0397247
C0397246
C0397245
C0397248
C0403513
C0396810
C0396930
C0403514
C0396981
C0396876
C0396853
C0396986
C0403515
C0403516
C0403517
C0403518
C0403519
C0396944
C0396861
C0396937
C0403520
C0403521
C0415294
C0396797
C0403522
C0403523
C0396826
C0396928
C0396989
C0396802
M-rögzítés
Machine foot
H
4
Egységár Alak €
Hengeres elasztomer kontúr ***
Karcsúsított elasztomer kontúr ***
Karcsúsított elasztomer kontúr ***
Karcsúsított elasztomer kontúr 43,39
Karcsúsított elasztomer kontúr 28,32
Hengeres elasztomer kontúr ***
Karcsúsított elasztomer kontúr ***
Karcsúsított elasztomer kontúr ***
Hengeres elasztomer kontúr 13,44
Karcsúsított elasztomer kontúr 56,65
Karcsúsított elasztomer kontúr 58,10
Karcsúsított elasztomer kontúr ***
Karcsúsított elasztomer kontúr 58,10
Hengeres elasztomer kontúr ***
Hengeres elasztomer kontúr ***
Hengeres elasztomer kontúr ***
Hengeres elasztomer kontúr ***
Hengeres elasztomer kontúr ***
Karcsúsított elasztomer kontúr 65,22
Karcsúsított elasztomer kontúr ***
Karcsúsított elasztomer kontúr ***
Hengeres elasztomer kontúr ***
Hengeres elasztomer kontúr ***
Karcsúsított elasztomer kontúr ***
Karcsúsított elasztomer kontúr 103,81
Hengeres elasztomer kontúr ***
Hengeres elasztomer kontúr ***
Karcsúsított elasztomer kontúr ***
Karcsúsított elasztomer kontúr ***
Karcsúsított elasztomer kontúr ***
Karcsúsított elasztomer kontúr 469,67
D (mm)
H (mm)
40
40
40
40
40
50
50
50
55
55
55
55
55
40
70
80
40
55
55
55
55
60
75
75
75
80
100
75
75
70
70
G (mm)
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M14
M14
M14
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
t (mm)
9
10,5
10,5
10,5
10,5
9
10,5
10,5
9
10,5
10,5
10,5
10,5
12
12
12
14
14
15,8
15,8
15,8
14
14
15,8
15,8
14
14
15,8
15,8
15,8
15,8
b (mm)
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
3
3
4
4
3
3
4
4
6
6
Shore keménység
Közepes
Puha
Közepes
Erős
Extra erős
Közepes
Közepes
Erős
Közepes
Közepes
Közepes
Erős
Erős
Közepes
Közepes
Közepes
Közepes
Közepes
Puha
Közepes
Erős
Közepes
Közepes
Puha
Közepes
Közepes
Közepes
Puha
Közepes
Puha
Közepes
Max axiális nyomás
1600 N
2441 N
4743 N
7347 N
11393 N
1386 N
3998 N
6212 N
1591 N
3737 N
3774 N
5802 N
5858 N
1897 N
1620 N
1647 N
3336 N
3231 N
4165 N
8052 N
12540 N
3060 N
2725 N
3398 N
6576 N
2649 N
2440 N
11213 N
21743 N
23342 N
45144 N
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
80
80
80
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
160
160
200
200
G
D
Akrilnitril-butadién gumi (NBR): puha - 40-50 Shore; közepes - 55-65 Shore; kemény - 65-75 Shore; szuperkemény - kb. 85 Shore. Olajjal és üzemanyaggal szembeni ellenállás. Hosszú távú hőállóság 90°C hőmérsékletig.
Δh
Rendelési Kód
C0397096
C0397097
C0397098
C0397088
C0397090
C0397091
C0397092
C0397093
C6133500
C6133501
C6133502
C0397094
C0397095
D (mm)
80
80
80
120
120
160
160
160
160
160
160
185
185
H (mm)
30
30
30
37
37
41
41
41
41
41
41
48
48
h (mm)
8
8
8
12
12
12
12
12
12
12
12
8
8
G (mm)
M12 x 80 mm
M12 x 80 mm
M12 x 80 mm
M12 x 100 mm
M12 x 100 mm
M16 x 120 mm
M16 x 120 mm
M16 x 120 mm
M16 x 140 mm
M16 x 140 mm
M16 x 140 mm
M20 x 160 mm
M20 x 160 mm
Max axiális nyomás
1200 N
2000 N
3000 N
5000 N
8000 N
9200 N
13500 N
18000 N
9200 N
13500 N
18000 N
26000 N
55000 N
Egységár Shore keménység €
Puha 86,83
Közepes ***
Erős 86,83
Puha ***
Közepes ***
Puha ***
Közepes ***
Erős ***
Puha ***
Közepes ***
Erős ***
Erős 333,44
Extra erős ***
Egységár Shore keménység €
Extra puha 8,80
Puha ***
Közepes 13,23
Extra puha ***
Puha 13,20
Közepes ***
Puha 13,50
Közepes ***
Közepes ***
O-alakú rögzítés
Természetes gumi: szuperpuha - kb. 40 Shore; puha - kb. 45 Shore; közepes - 55-65 Shore.
Rendelési Kód
C3220356
C0410576
C0397131
C0397130
C3220358
C0397125
C0397126
C0397129
C6133488
B (mm)
15
15
15
22
22
22
28
28
28
D (mm)
14
14
14
25
25
25
36
36
36
H (mm)
18
18
18
30
30
30
38
38
38
G (mm)
M4 x 7 mm
M4 x 7 mm
M4 x 7 mm
M5 x 10 mm
M5 x 10 mm
M5 x 10 mm
M6 x 9.5 mm
M6 x 9.5 mm
M6 x 15 mm
Max axiális nyomás
20 N
25 N
60 N
32 N
40 N
110 N
95 N
215 N
215 N
366
www.brammer.biz
Rezgésgátlók
63912 63903