Page 376 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 376
Körkörös beépítések
4
Rendelési Kód
C0403377
C6133503
C0396823
C0396983
C0403378
C6133504
C0396805
C6133505
C0403379
C0396966
C0396938
C0403380
C0403381
C0396888
C0396836
C0403382
C0403383
C6133506
C0396795
C0396910
C6133507
C0403384
C0403385
C0396915
C0403386
C0403387
C0396962
C0396846
C0403388
C0403389
C0396985
C0396931
C0403390
C0396942
C0396838
C0403470
C0396960
C0396807
C0403471
C0403472
C0397243
C0397242
C0397244
C0403473
C0403474
C0396941
C0396809
C0396984
C0396820
C0403475
C0403476
C0403477
C0403478
C0397225
C0404167
C0397224
C0397229
C0396972
C0396993
C3928114
C0403479
C6133508
C0396817
C0396965
C3527155
C0396977
C0403480
C0403481
D (mm)
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
45
45
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
60
60
60
60
70
70
70
70
70
70
70
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
80
80
80
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
H (mm)
28
30
30
30
30
30
30
30
35
40
40
40
45
50
50
20
30
30
30
30
30
35
40
40
45
50
50
50
36
45
45
45
35
45
45
50
60
60
70
40
40
40
40
45
50
50
50
70
70
40
70
80
40
40
40
40
40
40
40
40
55
55
55
55
55
75
80
100
G (mm)
M10
M8
M8
M8
M10
M10
M10
M10
M10
M8
M8
M10
M10
M8
M8
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M12
M12
M10
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M14
M14
M14
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
B (mm)
25
22,5
22,5
22,5
25
27,5
27,5
27,5
25
22,5
22,5
25
25
22,5
22,5
25
25
17,5
27,5
17,5
17,5
25
25
27,5
25
25
27,5
27,5
25
25
19,5
19,5
25
27,5
27,5
25
37
37
25
35
37
37
37
35
35
37
37
37
37
35
35
35
45
46
36
46
36
46
36
36
45
46
46
46
46
46
45
45
t (mm)
8
7,9
7,9
7,9
8
10
10
10
8
7,9
7,9
8
8
7,9
7,9
8
8
10
10
10
10
8
8
10
8
8
10
10
8
8
10,5
10,5
9
10,5
10,5
9
10,5
10,5
9
8
10,5
10,5
10,5
8
8
10,5
10,5
10,5
10,5
12
12
12
16
15,8
15,8
15,8
15,8
15,8
15,8
15,8
16
15,8
15,8
15,8
15,8
15,8
16
16
b (mm)
2
2,5
2,5
2,5
2
2,5
2,5
2,5
2
2,5
2,5
2
2
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
3
2,5
2,5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
3
3
Shore keménység
Közepes
Puha
Közepes
Erős
Közepes
Puha
Közepes
Erős
Közepes
Puha
Közepes
Közepes
Közepes
Puha
Közepes
Közepes
Közepes
Puha
Közepes
Közepes
Erős
Közepes
Közepes
Közepes
Közepes
Közepes
Puha
Közepes
Közepes
Közepes
Puha
Közepes
Közepes
Puha
Közepes
Közepes
Puha
Közepes
Közepes
Közepes
Puha
Közepes
Erős
Közepes
Közepes
Puha
Közepes
Puha
Közepes
Közepes
Közepes
Közepes
Közepes
Puha
Puha
Közepes
Közepes
Erős
Erős
Extra erős
Közepes
Puha
Közepes
Erős
Extra erős
Közepes
Közepes
Közepes
Max axiális nyomás
418 N
562 N
1084 N
1685 N
403 N
573 N
1107 N
1722 N
375 N
487 N
944 N
356 N
342 N
589 N
1142 N
1038 N
718 N
986 N
1912 N
1912 N
2966 N
653 N
610 N
1601 N
563 N
556 N
725 N
1452 N
1016 N
896 N
1217 N
2352 N
1583 N
1778 N
3446 N
1252 N
1568 N
3026 N
1252 N
1714 N
2390 N
4627 N
7200 N
1581 N
1485 N
2041 N
3944 N
1730 N
3339 N
2033 N
1620 N
1647 N
3575 N
5580 N
5580 N
10755 N
10755 N
16740 N
16740 N
26010 N
3231 N
4104 N
7965 N
12353 N
19170 N
6533 N
2649 N
2440 N
Egységár Alak €
Hengeres elasztomer kontúr ***
Karcsúsított elasztomer kontúr ***
Karcsúsított elasztomer kontúr ***
Karcsúsított elasztomer kontúr ***
Hengeres elasztomer kontúr ***
Karcsúsított elasztomer kontúr ***
Karcsúsított elasztomer kontúr ***
Karcsúsított elasztomer kontúr ***
Hengeres elasztomer kontúr ***
Karcsúsított elasztomer kontúr ***
Karcsúsított elasztomer kontúr 21,54
Hengeres elasztomer kontúr ***
Hengeres elasztomer kontúr ***
Karcsúsított elasztomer kontúr ***
Karcsúsított elasztomer kontúr 23,55
Hengeres elasztomer kontúr ***
Hengeres elasztomer kontúr ***
Karcsúsított elasztomer kontúr ***
Karcsúsított elasztomer kontúr ***
Karcsúsított elasztomer kontúr ***
Karcsúsított elasztomer kontúr ***
Hengeres elasztomer kontúr ***
Hengeres elasztomer kontúr ***
Karcsúsított elasztomer kontúr ***
Hengeres elasztomer kontúr ***
Hengeres elasztomer kontúr ***
Karcsúsított elasztomer kontúr 19,23
Karcsúsított elasztomer kontúr 29,48
Hengeres elasztomer kontúr 11,95
Hengeres elasztomer kontúr ***
Karcsúsított elasztomer kontúr ***
Karcsúsított elasztomer kontúr ***
Hengeres elasztomer kontúr ***
Karcsúsított elasztomer kontúr 27,37
Karcsúsított elasztomer kontúr 41,93
Hengeres elasztomer kontúr ***
Karcsúsított elasztomer kontúr ***
Karcsúsított elasztomer kontúr ***
Hengeres elasztomer kontúr ***
Hengeres elasztomer kontúr ***
Karcsúsított elasztomer kontúr ***
Karcsúsított elasztomer kontúr ***
Karcsúsított elasztomer kontúr ***
Hengeres elasztomer kontúr ***
Hengeres elasztomer kontúr 13,25
Karcsúsított elasztomer kontúr ***
Karcsúsított elasztomer kontúr ***
Karcsúsított elasztomer kontúr 67,79
Karcsúsított elasztomer kontúr 67,79
Hengeres elasztomer kontúr 20,50
Hengeres elasztomer kontúr 22,85
Hengeres elasztomer kontúr 23,41
Hengeres elasztomer kontúr 22,75
Karcsúsított elasztomer kontúr ***
Karcsúsított elasztomer kontúr 62,60
Karcsúsított elasztomer kontúr 76,88
Karcsúsított elasztomer kontúr 62,60
Karcsúsított elasztomer kontúr 41,43
Karcsúsított elasztomer kontúr 95,92
Karcsúsított elasztomer kontúr ***
Hengeres elasztomer kontúr 24,28
Karcsúsított elasztomer kontúr ***
Karcsúsított elasztomer kontúr ***
Karcsúsított elasztomer kontúr 46,00
Karcsúsított elasztomer kontúr 46,00
Karcsúsított elasztomer kontúr 67,74
Hengeres elasztomer kontúr ***
Hengeres elasztomer kontúr 42,93
364
www.brammer.biz
Rezgésgátlók