Page 304 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 304
Rúdtömítések
3
Rendelési Kód
C0394673
C0395299
C0407573
C0395300
C0394030
C0394783
C0405687
C0406274
C0405175
C0393756
C0394082
C0393757
C0394790
C0406596
C0406989
C0408819
C0395301
C0407574
C0408628
C0404884
C0395302
C0394043
C0398572
C0407145
C0399346
C0407446
C0405750
C0406706
C0393677
C0394812
C0408730
C0406990
C0409675
C0961870
C0406196
C0394680
C0407575
C0404885
C0394926
C0394047
C0394767
C0405688
C0406713
C0405360
C0405751
C0404886
C0406991
C0409992
C0394683
C0408193
C0405182
C0395305
C0394042
C0394376
C0407577
C0399347
C0407447
C0407418
C0405752
C0406355
C0393680
C0404887
d (mm)
130
130
130
130
130
130
130
130
135
135
135
135
135
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
145
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
155
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
165
D (mm)
150
150
150
150
150
160
160
160
150
150
155
160
160
155,1
155,1
155,1
160
160
160
160
160
160
160
160
165
165
165
165
170
170
160,1
165,1
165,1
165,1
170
170
170
170
170
170
180
180
180
180
180
175
175,1
175,1
180
180
180
180
180
180
185
185
185
185
190
190
200
185
H (mm)
10
12
14,6
15
15
18
28
28
10
10
15
12
18
5,9
5,9
5,9
12
14,6
14,6
15
15
15
16
32
15
40
46
46
12
18
5,9
5,9
5,9
5,9
9,4
10
14,6
15
15
15
18
30,5
30,5
45
60
15
5,9
5,9
14
14,6
15
15
15
15
14,6
15
40
40
60
60
17
15
Típus Sorozat
N1
NI 300
T 20
NI 300
AUN 100
N 100
EK
EKV
S8
N1
AUN 100
N1
N 100
OMS-MR
OMS-MR
OMS-MR
NI 300
T 20
T 23
S8
NI 300
AUN 100
KI 320
ES
NI 300
ES
ES
ESV
H
N 100
OMS-MR
OMS-MR
OMS-MR PR
OMS-MR PR
OMS-S
N1
T 20
S8
NI 300
AUN 100
N 100
EK
EKV
ES
ES
S8
OMS-MR
OMS-MR PR
N1
T 20
S8
NI 300
AUN 100
N 100
T 20
NI 300
ES
ESV
ES
ESV
H
S8
Márka Anyag Kód
90 NBR 109
94 AU 925
95 AU V142
94 AU 925
94 AU 925
90 NBR 109
BI-NBR B4B246
BI-FKM B4K674
70 NBR B209
90 NBR 109
94 AU 925
90 NBR 109
90 NBR 109
PTFE GM201 / NBR
PTFE B602 / NBR
PTFE B602 / FKM
94 AU 925
95 AU V142
95 AU V142
70 NBR B209
94 AU 925
94 AU 925
94 AU 925
BI-NBR B4B246
94 AU 925
BI-NBR B4B246
BI-NBR B4B246
BI-FKM B4K674
88 NBR 101
90 NBR 109
PTFE B602 / NBR
PTFE B602 / NBR
PTFE GM201 / NBR
PTFE B602 / NBR
PTFE GM201 / NBR
90 NBR 109
95 AU V142
70 NBR B209
94 AU 925
94 AU 925
90 NBR 109
BI-NBR B4B246
BI-FKM B4K674
BI-NBR B4B246
BI-NBR B4B246
70 NBR B209
PTFE B602 / NBR
PTFE B602 / NBR
90 NBR 109
95 AU V142
70 NBR B209
94 AU 925
94 AU 925
90 NBR 109
95 AU V142
94 AU 925
BI-NBR B4B246
BI-FKM B4K674
BI-NBR B4B246
BI-FKM B4K674
88 NBR 101
70 NBR B209
Egységár €
26,62
***
***
***
65,38
***
71,85
***
***
***
82,40
91,98
40,66
89,38
92,54
***
***
54,94
***
50,11
76,21
85,23
***
152,36
24,60
170,38
250,79
570,07
38,31
49,11
77,91
***
***
***
***
36,25
***
***
84,69
108,03
54,06
43,58
***
266,39
***
***
103,92
***
***
***
***
106,45
106,20
***
***
110,68
***
***
326,08
813,25
64,17
***
292
www.brammer.biz
Tömítések