Page 306 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 306
Rúdtömítések
3
Rendelési Kód
C0407643
C0408479
C0407281
C0407584
C0407017
C0408182
C0407332
C0405349
C0408900
C0407495
C0408043
C0408183
C0405468
C0407282
C0409014
C0407126
C0394708
C0407585
C0407497
C0408184
C0407283
C0409015
C0407214
C0409104
C0407335
C0406099
C0394714
C0407284
C0407222
C0408840
C0405849
C0405547
C0406725
C0407500
C0405464
C0407285
C0405336
C0405398
C0408357
C0407051
C0408064
C0407052
C0406368
C0408363
C0408355
C0407638
C0409176
C0408224
C0408158
C0406649
C0407645
C0407642
C0407640
C0408358
C0408359
C0408367
d (mm)
240
250
250
250
250
250
250
250
260
260
260
270
270
280
280
280
280
280
290
290
300
300
300
300
300
300
310
320
320
320
320
320
330
340
340
360
360
360
380
380
400
400
410
430
460
460
480
480
500
500
540
560
600
650
750
890
D (mm)
265
270
270,5
280
280
280
280
280
280
284
284
300
300
304
304
305
310
310
314
320
324
324
325
330
330
340
350
344
350
350
360
360
360
364
380
384
400
400
404
410
424
430
450
454
484
490
500
504
524
530
575
595
635
677,3
777,3
917,3
H (mm)
11,7
14,6
7,6
17,3
30
32,5
50,5
60
14,6
7,6
7,6
32,5
37,5
7,6
7,6
11,7
15
17,3
7,6
32,5
7,6
7,6
11,7
17,3
50,5
40
20
7,6
14
17,3
40
50
14
7,6
40
7,6
40
50
7,6
15
7,6
14
40
7,6
7,6
14
14,6
7,6
7,6
15
16,4
16,4
16,4
8,7
8,7
8,7
Típus Sorozat
OMS-S
T 20
OMS-MR
T 20
EKV
EK
ES
ES
T 20
OMS-MR
OMS-MR
EK
EK
OMS-MR
OMS-MR
OMS-S
N1
T 20
OMS-MR
EK
OMS-MR
OMS-MR
OMS-S
T 20
ES
EK
N1
OMS-MR
OMS-S
T 20
EK
EK
OMS-S
OMS-MR
EK
OMS-MR
EK
EK
OMS-MR
OMS-S
OMS-MR
OMS-S
EK
OMS-MR
OMS-MR
OMS-S
TM 20
OMS-MR
OMS-MR
OMS-S
OMS-S
OMS-S
OMS-S
OMS-MR
OMS-MR
OMS-MR
Egységár Márka Anyag Kód €
PTFE GM201 / NBR ***
95 AU V142 97,08
PTFE B602 / NBR ***
95 AU V142 ***
BI-FKM B4K674 527,47
BI-NBR B4B246 ***
BI-NBR B4B246 ***
BI-NBR B4B246 655,66
95 AU V142 100,20
PTFE B602 / NBR 167,79
PTFE B602 / FKM ***
BI-NBR B4B246 ***
BI-NBR B4B246 ***
PTFE B602 / NBR ***
PTFE B602 / FKM ***
PTFE GM201 / NBR 537,94
90 NBR 109 111,19
95 AU V142 207,70
PTFE B602 / NBR 193,72
BI-NBR B4B246 ***
PTFE B602 / NBR ***
PTFE B602 / FKM ***
PTFE GM201 / NBR 621,84
95 AU V142 469,04
BI-NBR B4B246 ***
BI-NBR B4B246 ***
90 NBR 109 166,46
PTFE B602 / NBR 227,87
PTFE GM201 / NBR 697,31
95 AU V142 214,25
BI-NBR B4B246 ***
BI-NBR B4B246 ***
PTFE GM201 / NBR 727,65
PTFE B602 / NBR ***
BI-NBR B4B246 ***
PTFE B602 / NBR ***
BI-NBR B4B246 ***
BI-NBR B4B246 ***
PTFE B602 / NBR ***
PTFE GM201 / NBR 873,99
PTFE B602 / NBR ***
PTFE GM201 / NBR 938,45
BI-NBR B4B210 ***
PTFE B602 / NBR ***
PTFE B602 / NBR ***
PTFE GM201 / NBR 1103,71
95 AU V142 1278,34
PTFE B602 / NBR ***
PTFE B602 / NBR ***
PTFE GM201 / NBR ***
PTFE GM201 / NBR 1333,90
PTFE GM201 / NBR ***
PTFE GM201 / NBR ***
PTFE B602 / NBR ***
PTFE B602 / NBR ***
PTFE B602 / NBR ***
294
www.brammer.biz
Tömítések