Page 302 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 302
Rúdtömítések
3
Rendelési Kód
C0394653
C0393665
C0394116
C0405776
C0394078
C0398567
C0407234
C0397828
C0394097
C0394793
C0405683
C0397745
C0397848
C0408244
C0394660
C0406926
C0396682
C0407748
C0408192
C0405183
C4301010
C0407565
C0407990
C0395291
C0394079
C0406594
C0406959
C0408734
C0566764
C5088938
C0408813
C0394658
C0407567
C0394925
C0395880
C0394029
C0407093
C0408622
C0395292
C0394757
C0398568
C0405386
C0406462
C0406332
C0394657
C0394760
C0405684
C0406273
C0407440
C0393668
C0408608
C0404881
C0407276
C0394665
C0407568
C0394080
C0408664
C0394662
C0407792
C0405173
C0407811
C0396054
d (mm)
90
90
90
95
95
95
95
95
95
95
95
97
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
105
105
105
105
105
105
110
110
110
110
110
110
D (mm)
115
120
120
107
110
110
110,1
115
115
115
115
105
108
108
110
110
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115,1
115,1
115,1
115,1
115,1
115,1
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
125
125
125
125
125
130
120
120
120,1
125
125
125
118
125
125
125
125
125
H (mm)
15
13,5
15
12
12
13
5,9
12
12
15
20,6
8
8
10,9
5
7,5
10
10
10,9
11,3
11,4
11,4
11,4
12
12
5,9
5,9
5,9
5,9
5,9
5,9
10
11,4
12
12
12
14,6
14,6
15
15
16
30
32
40
12
15
25
25
40
13
11,4
11,5
5,9
10
14,6
15
10,9
7,5
10,9
11,3
12
15
Típus Sorozat
N 100
H
AUN 1
S8
AUN 100
KI 320
OMS-MR
NI 300
AUN 100
N 100
EK
KI 310
KI 310
T 24
N1
S8
NI 150
T 20
T 20
S8
LF 300
T 20
T 22
NI 300
AUN 100
OMS-MR
OMS-MR
OMS-MR
OMS-MR PR
OMS-MR PR
Syprim SM
N1
T 20
NI 300
NI 400
AUN 100
T 20
T 23
NI 300
N 100
KI 320
ES
ES
ESV
N1
N 100
EK
EKV
ES
H
T 20
S8
OMS-MR
N1
T 20
AUN 100
T 24
N1
T 20
S8
T 20
NI 300
Márka Anyag Kód
90 NBR 109
88 NBR 101
94 AU 925
70 NBR B209
94 AU 925
94 AU 925
PTFE B602 / NBR
94 AU 925
94 AU 925
90 NBR 109
BI-NBR B4B246
94 AU 925
94 AU 925
95 AU V142
90 NBR 109
70 NBR B209
80 NBR 878
95 AU V142
95 AU V142
70 NBR B209
95 AU V142
95 AU V142
95 AU V142
94 AU 925
94 AU 925
PTFE GM201 / NBR
PTFE B602 / NBR
PTFE B602 / FKM
PTFE C104 / NBR
PTFE B602 / NBR
95 AU V142
90 NBR 109
95 AU V142
94 AU 925
80 NBR 878
94 AU 925
95 AU V142
95 AU V142
94 AU 925
90 NBR 109
94 AU 925
BI-NBR B4B246
BI-NBR B4B246
BI-FKM B4K674
90 NBR 109
90 NBR 109
BI-NBR B4B246
BI-FKM B4K674
BI-NBR B4B246
88 NBR 101
95 AU V142
70 NBR B209
PTFE B602 / NBR
90 NBR 109
95 AU V142
94 AU 925
95 AU V142
90 NBR 109
95 AU V142
70 NBR B209
95 AU V142
94 AU 925
Egységár €
56,29
23,89
40,80
***
***
***
75,04
45,43
42,57
24,77
***
28,27
***
***
18,07
***
24,87
22,76
27,96
***
***
***
***
31,80
40,42
78,83
***
***
19,71
***
83,08
34,08
***
34,98
51,31
43,77
43,15
50,51
45,92
***
***
***
90,32
***
***
***
37,38
***
151,80
***
46,06
***
93,38
41,15
***
34,11
50,20
20,71
***
***
46,88
21,53
290
www.brammer.biz
Tömítések