Page 305 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 305
Rúdtömítések
Rendelési Kód
C0408644
C0407279
C0407937
C0408891
C0406110
C0395307
C0394687
C0394762
C0408178
C0406709
C0406599
C0406992
C0408757
C0406198
C0394691
C0407578
C0404888
C0394927
C0397383
C0408808
C0407579
C0407449
C0405362
C0406622
C0405753
C0406702
C0393683
C0407491
C0408783
C0397385
C0406057
C0408179
C0406199
C0407462
C0407580
C0404889
C0406993
C0408044
C0407581
C0407450
C0405926
C0405754
C0406356
C0405479
C0407492
C0407582
C0406716
C0395311
C0407280
C0408959
C0409922
C0407583
C0406796
C0406712
C0407451
C0405364
C0405463
C0407493
C0408469
C0406111
C0407494
C0409013
d (mm)
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
190
190
190
190
195
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
210
210
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
230
240
240
240
240
D (mm)
185
185,1
185,1
190
190
190
200
200
200
200
195,1
195,1
195,1
200
200
200
200
200
200
200
205
205
210
210
210
210
212
205,1
210
210
220
225
220
220
220
220
220,5
220,5
225
225
230
230
230
230
230,5
240
240
240
240,5
240,5
240,5
250
250
250
250
250
250
250,5
260
260
260,5
260,5
H (mm)
14,6
5,9
5,9
14,6
15
15
15
22
32,5
32,5
5,9
5,9
5,9
9,4
10
14,6
15
15
15
19,1
14,6
40
45
50
60
60
14
5,9
14,6
15
32,5
32,5
9,4
9,4
14,6
15
7,6
7,6
14,6
40
50
60
60
16
7,6
14,6
15
15
7,6
7,6
7,6
17,3
32,5
32,5
37,5
50
60
7,6
14,6
15
7,6
7,6
Típus Sorozat
T 23
OMS-MR
OMS-MR
T 20
S8
NI 300
N1
N 100
EK
EKV
OMS-MR
OMS-MR
OMS-MR
OMS-S
N1
T 20
S8
NI 300
AUN 100
T 23
T 20
ES
ES
ES
ES
ESV
H
OMS-MR
T 20
AUN 100
EK
EK
OMS-S
OMS-S
T 20
S8
OMS-MR
OMS-MR
T 20
ES
ES
ES
ESV
S8
OMS-MR
T 20
S8
NI 300
OMS-MR
OMS-MR
OMS-MR PR
T 20
EK
EKV
EK
ES
ES
OMS-MR
T 20
S8
OMS-MR
OMS-MR
Egységár Márka Anyag Kód €
95 AU V142 ***
PTFE B602 / NBR 107,71
PTFE B602 / FKM ***
95 AU V142 ***
70 NBR B209 ***
94 AU 925 ***
90 NBR 109 ***
90 NBR 109 ***
BI-NBR B4B246 48,59
BI-FKM B4K674 417,71
PTFE GM201 / NBR 107,30
PTFE B602 / NBR ***
PTFE B602 / FKM ***
PTFE GM201 / NBR ***
90 NBR 109 ***
95 AU V142 63,50
70 NBR B209 ***
94 AU 925 104,35
94 AU 925 136,25
95 AU V142 ***
95 AU V142 63,97
BI-NBR B4B246 223,84
BI-NBR B4B246 ***
BI-NBR B4B246 256,81
BI-NBR B4B246 400,24
BI-FKM B4K674 ***
88 NBR 101 68,31
PTFE B602 / NBR 115,94
95 AU V142 64,83
94 AU 925 130,50
BI-NBR B4B246 ***
BI-NBR B4B246 ***
PTFE GM201 / NBR ***
PTFE GM201 / FKM ***
95 AU V142 70,27
70 NBR B209 ***
PTFE B602 / NBR ***
PTFE B602 / FKM ***
95 AU V142 143,06
BI-NBR B4B246 289,99
BI-NBR B4B246 ***
BI-NBR B4B246 ***
BI-FKM B4K674 ***
70 NBR B209 ***
70 NBR B209 256,65
94 AU 925 ***
PTFE B602 / NBR ***
PTFE B602 / FKM ***
PTFE B602 / NBR 119,81
95 AU V142 90,86
BI-NBR B4B246 ***
BI-FKM B4K674 ***
BI-NBR B4B246 ***
BI-NBR B4B246 355,87
BI-NBR B4B246 542,13
PTFE B602 / NBR ***
95 AU V142 ***
70 NBR B209 ***
PTFE B602 / NBR ***
PTFE B602 / FKM ***
PTFE B602 / NBR
*** 3 95 AU V142 88,52
www.brammer.biz
293
Tömítések