Page 301 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 301
Rúdtömítések
Rendelési Kód
C0394732
C0407559
C0394923
C0395876
C0394027
C0394640
C0407560
C0392983
C0394746
C0405681
C0406700
C0407438
C0397743
C0407272
C0408191
C0404877
C0394646
C0404878
C0407155
C0407561
C0395288
C0393811
C0398566
C0405714
C0406384
C0406957
C0394643
C0394819
C0397744
C0394648
C0397846
C0408632
C0396681
C0408026
C0397847
C0404879
C0394652
C0407749
C0404880
C0403664
C0407562
C0407563
C0407988
C0395290
C0394076
C0406679
C0406391
C0406958
C0408831
C0394650
C0407564
C0394924
C0395878
C0394077
C0408456
C0408174
C0394785
C0405682
C0405385
C0407439
C0405745
C0406425
d (mm)
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
81
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
87
88
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
D (mm)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
89
95
97
97
100
100
100
100
100
100
100
100
100,1
100,1
105
105
95
100
98
98
102
102
102
102
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105,1
105,1
105,1
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
H (mm)
10
11,4
12
12
12
12
14,6
15
15
20,6
20,6
32
8
11,8
8,7
9
7,5
11,3
11,4
11,4
12
12
13
22,5
5,9
5,9
10
15
8
6
8
10,9
8,5
8,7
9
9
7,5
10
11,3
11,4
11,4
11,4
11,4
12
12
22,5
5,9
5,9
5,9
10
11,4
12
12
12
14,6
14,6
15
20
30
32
40
40
Típus Sorozat
N1
T 20
NI 300
NI 400
AUN 100
N 100
T 20
NI 250
N 100
EK
EKV
ES
KI 310
T 20
T 20
S8
N1
S8
T 20
T 20
NI 300
AUN 100
KI 320
ES
OMS-MR
OMS-MR
N1
N 100
KI 310
N1
KI 310
T 24
NI 150
T 20
KI 310
S8
N1
T 20
S8
LF 300
T 20
T 20
T 22
NI 300
AUN 100
ESV
OMS-MR
OMS-MR
OMS-MR
N1
T 20
NI 300
NI 400
AUN 100
T 20
T 23
N 100
EK
ES
ES
ES
ESV
Márka Anyag Kód
90 NBR 109
95 AU V142
94 AU 925
80 NBR 878
94 AU 925
90 NBR 109
95 AU V142
80 NBR 878
90 NBR 109
BI-NBR B4B246
BI-FKM B4K674
BI-NBR B4B246
94 AU 925
95 AU V142
95 AU V142
70 NBR B209
90 NBR 109
70 NBR B209
95 AU V142
95 AU V142
94 AU 925
94 AU 925
94 AU 925
BI-NBR B3B246
PTFE GM201 / NBR
PTFE B602 / NBR
90 NBR 109
90 NBR 109
94 AU 925
90 NBR 109
94 AU 925
95 AU V142
80 NBR 878
95 AU V142
94 AU 925
70 NBR B209
90 NBR 109
95 AU V142
70 NBR B209
94 AU 925
95 AU V142
95 AU V142
95 AU V142
94 AU 925
94 AU 925
BI-FKM B3K674
PTFE GM201 / NBR
PTFE B602 / NBR
PTFE B602 / FKM
90 NBR 109
95 AU V142
94 AU 925
80 NBR 878
94 AU 925
95 AU V142
95 AU V142
90 NBR 109
BI-NBR B4B246
BI-NBR B4B246
BI-NBR B4B246
BI-NBR B4B246
BI-FKM B4K674
Egységár €
34,05
***
***
75,32
35,59
20,27
22,48
31,56
***
***
128,27
***
18,49
27,80
17,51
***
17,92
***
30,47
35,24
***
23,83
***
***
71,17
***
21,08
23,77
***
20,56
***
36,56
20,15
***
28,84
92,72
***
***
***
***
26,44
35,05
28,58
26,85
37,56 3 ***
72,17
77,64
***
***
12,89
***
***
40,12
32,03
45,18
36,10
9,97
***
82,40
121,28
268,42
www.brammer.biz
289
Tömítések