Page 300 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 300
Rúdtömítések
Rendelési Kód
C0394044
C0394788
C0407983
C0394109
C0405680
C0407437
C0393657
C0394626
C0397884
C0408631
C0395283
C0407716
C0393828
C0408190
C0397843
C0404876
C0393826
C0394736
C0395284
C0407556
C0394922
C0394074
C0398564
C0405712
C0406441
C0406955
C0394629
C0394112
C0394826
C0393660
C0397742
C0394633
C0405534
C0397858
C0408643
C0404053
C0398542
C0393831
C0407557
C0395285
C0408830
C0396680
C0407805
C0397844
C0405181
C0395286
C0395875
C0403663
C0407092
C0407558
C0408626
C0395287
C0394075
C0398565
C0405384
C0405713
C0406696
C0406439
C0406956
C0408279
C0410015
C0394113
d (mm)
70
70
70
70
70
70
70
72
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
78
78
78
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
D (mm)
90
90
90
90
90
90
98
84
83
83
85
85
85
87
87
87
90
90
90
90
90
90
90
90
90,1
90,1
95
95
95
115
86
86
90
88
88
90
90
90
90
90
90,7
92
92
92
92
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95,1
95,1
95,1
95,1
100
H (mm)
Típus Sorozat
Egységár Márka Anyag Kód €
94 AU 925 28,82
90 NBR 109 29,77
95 AU V142 21,96
94 AU 925 ***
BI-NBR B4B246 ***
BI-NBR B4B246 80,10
88 NBR 101 19,96
90 NBR 109 ***
94 AU 925 24,00
95 AU V142 39,17
94 AU 925 ***
95 AU V142 24,24
94 AU 925 27,12
95 AU V142 15,53
94 AU 925 ***
70 NBR B209 ***
94 AU 925 ***
90 NBR 109 17,01
94 AU 925 ***
95 AU V142 ***
94 AU 925 ***
94 AU 925 28,59
94 AU 925 ***
BI-NBR B3B246 73,12
PTFE GM201 / NBR ***
PTFE B602 / NBR ***
90 NBR 109 18,73
94 AU 925 ***
90 NBR 109 20,71
88 NBR 101 23,38
94 AU 925 ***
90 NBR 109 15,63
70 NBR B209 ***
94 AU 925 ***
95 AU V142 ***
94 AU 925 ***
94 AU 925 26,21
94 AU 925 28,40
95 AU V142 19,57
94 AU 925 22,08
PTFE B602 / NBR ***
80 NBR 878 17,54
95 AU V142 29,12
94 AU 925 ***
70 NBR B209 ***
94 AU 925 ***
80 NBR 878 ***
94 AU 925 ***
95 AU V142 ***
95 AU V142 ***
95 AU V142 44,75
94 AU 925 38,95
94 AU 925 ***
94 AU 925 ***
BI-NBR B3B246 ***
BI-NBR B3B246 86,63
BI-FKM B3K674 ***
PTFE GM201 / NBR ***
PTFE B602 / NBR ***
PTFE B602 / FKM 70,36
PTFE GM201 / NBR 15,73
94 AU 925 ***
3
12 AUN 100
12 N 100
14,6 T 22
18 AUN 1
20,6 EK
32 ES
12 H
6 N1
8 KI 310
10,9 T 24
12 NI 300
12 T 20
12 AUN 100
8,7 T 20
9 KI 310
9 S8
7,5 AUN 1
7,5 N1
10 NI 300
10 T 20
12 NI 300
12 AUN 100
13 KI 320
22,5 ES
5,9 OMS-MR
5,9 OMS-MR
10 N1
12 AUN 100
12 N 100
12 H
8 KI 310
8 N1
12 S8
8 KI 310
10,9 T 24
7,3 LF 300
10 KI 310
10 AUN 100
11,8 T 20
12 NI 300
4 OMS-MR
8,5 NI 150
8,7 T 20
9 KI 310
9 S8
10 NI 300
10 NI 400
11,4 LF 300
11,4 T 20
11,4 T 20
11,4 T 23
12 NI 300
12 AUN 100
12,5 KI 320
16,5 ES
22,5 ES
22,5 ESV
5,9 OMS-MR
5,9 OMS-MR
5,9 OMS-MR
5,9 OMS-MR
10 AUN 1
PR
288
www.brammer.biz
Tömítések