Page 295 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 295
Rúdtömítések
Rendelési Kód
C0397839
C0404865
C0394565
C0397466
C0407536
C0407486
C0394563
C0406947
C0394564
C0394800
C0394567
C0406143
C0394569
C0397730
C0405315
C0407537
C0396674
C0397989
C0400178
C0403657
C0407538
C0404866
C0398558
C0394912
C0407539
C0407969
C0394065
C0406436
C0406576
C0407487
C0408095
C0394574
C0394573
C0394787
C0394851
C0394913
C0395865
C0407081
C0407970
C0394066
C0396149
C0405676
C0405379
C0406790
C0405704
C0406681
C0408773
C0406294
C0406948
C0409144
C0394009
C0394570
C0393639
C0394007
C0394571
C0396166
C0394575
C0393641
C0404050
C1220867
C0394577
C0393942
d (mm)
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
44
44
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
46
48
48
48
D (mm)
50
50
50
52
52
52,7
55
57,1
62
62
55
55
52
53
53
53
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55,7
55,7
55,7
57
58
58
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60,1
60,1
60,1
63
63
65
65
65
65
65
70
56
58
60
60
H (mm)
6
6
6
10
10
4
6,5
5,9
10
12
6
10
8
8
8
8,2
7
7
7
7,3
7,3
7,5
8
10
10
10
10
16
4
4
4
6
6,5
10
10
10
10
10
10
10
10
11
16,5
16,5
22,5
22,5
25
5,9
5,9
5,9
10
10
8,5
10
10
12
12
12
7,3
7,3
6
9
Típus Sorozat
KI 310
S8
N1
NI 300
T 20
OMS-MR
N1
OMS-MR
N1
N 100
N1
S8
N1
KI 310
S8
T 20
NI 150
KI 310
NI 300
LF 300
T 20
S8
KI 320
NI 300
T 20
T 22
AUN 100
ES
OMS-MR
OMS-MR
OMS-MR
N1
N1
N 100
NI 250
NI 300
NI 400
T 20
T 22
AUN 100
N 100
EK
ES
ESV
ES
ESV
ES
OMS-MR
OMS-MR
Syprim SM
AUN 1
N1
H
AUN 1
N1
AUN 100
N 100
H
LF 300
LF 300
N1
AUN 1
Márka Anyag Kód
94 AU 925
70 NBR B209
90 NBR 109
94 AU 925
95 AU V142
PTFE B602 / NBR
90 NBR 109
PTFE B602 / NBR
90 NBR 109
90 NBR 109
90 NBR 109
70 NBR B209
90 NBR 109
94 AU 925
70 NBR B209
95 AU V142
80 NBR 878
94 AU 925
94 AU 925
94 AU 925
95 AU V142
70 NBR B209
94 AU 925
94 AU 925
95 AU V142
95 AU V142
94 AU 925
BI-NBR B3B246
PTFE GM201 / NBR
PTFE B602 / NBR
PTFE B602 / FKM
90 NBR 109
90 NBR 109
90 NBR 109
80 NBR 878
94 AU 925
80 NBR 878
95 AU V142
95 AU V142
94 AU 925
90 NBR 109
BI-NBR B3B246
BI-NBR B3B246
BI-FKM B3K674
BI-NBR B3B246
BI-FKM B3K674
BI-NBR B3B246
PTFE GM201 / NBR
PTFE B602 / NBR
95 AU V142
94 AU 925
90 NBR 109
88 NBR 101
94 AU 925
90 NBR 109
94 AU 925
90 NBR 109
88 NBR 101
94 AU 925
94 AU 925
90 NBR 109
94 AU 925
Egységár €
12,99
***
12,43
***
***
***
10,32
***
15,92
20,09
17,19
***
17,19
***
***
***
11,48
***
***
***
14,57
***
***
***
***
***
17,07
***
***
***
***
15,94
13,38
19,38
23,00
13,51
32,08
14,01
19,75
17,52
18,92
6,50
40,06
159,23
*** 3 174,60
10,14
48,18
***
39,50
17,40
18,21
13,36
***
18,21
15,54
16,10
13,67
***
***
14,48
21,51
www.brammer.biz
283
Tömítések