Page 297 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 297
Rúdtömítések
Rendelési Kód
C0397457
C0393849
C0394766
C0393850
C0397312
C0407763
C0397728
C0407543
C0394598
C0403658
C0407794
C0397856
C0405184
C0397869
C0395260
C0407084
C0407973
C0407085
C0398541
C0395261
C0408126
C0404868
C0394595
C0394596
C0394915
C0407781
C0407086
C0407975
C0395263
C0394069
C0405432
C0405706
C0406591
C0406950
C0394015
C0394593
C0394070
C0394753
C0393647
C0408189
C0404869
C0407544
C0395265
C0407767
C0406578
C0407489
C0407825
C0396676
C0395266
C0403659
C1192779
C0398560
C0406392
C0406792
C0405707
C0406694
C0408771
C0406289
C0406951
C0408163
C0394600
C0397739
d (mm)
52
52
52
53
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
58
60
D (mm)
62
62
72
65
62,2
63
63
63
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65,7
67
68
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70,1
70,1
75
75
75
75
80
66
66
66
66
66
66,7
66,7
66,7
68
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71,1
71,1
71,1
70
68
H (mm)
10
12
12
6
3,8
7,3
8
8,2
5
7,3
7,3
7,5
7,5
10
10
10
10
11,8
12
12
4
10
6,5
7,5
10
10
11,4
11,4
12
12
16,5
22,5
5,9
5,9
10
10
12
12
12
7,3
7,5
8,2
10
10
4
4
4
8,5
10
11,4
11,4
12,5
16,5
16,5
22,5
22,5
25
5,9
5,9
5,9
6
8
Típus Sorozat
NI 300
AUN 100
N 100
AUN 1
TFMI
T 20
KI 310
T 20
N1
LF 300
T 20
KI 310
S8
KI 310
NI 300
T 20
T 22
T 20
KI 310
NI 300
OMS-MR
S8
N1
N1
NI 300
T 20
T 20
T 22
NI 300
AUN 100
ES
ES
OMS-MR
OMS-MR
AUN 1
N1
AUN 100
N 100
H
T 20
S 8
T 20
NI 300
T 20
OMS-MR
OMS-MR
OMS-MR
NI 150
NI 300
LF 300
T 22
KI 320
ES
ESV
ES
ESV
ES
OMS-MR
OMS-MR
OMS-MR
N1
KI 310
Egységár Márka Anyag Kód €
94 AU 925 ***
94 AU 925 10,96
90 NBR 109 18,29
94 AU 925 ***
PTFE 177023 / NBR ***
95 AU V142 ***
94 AU 925 ***
95 AU V142 ***
90 NBR 109 10,93
94 AU 925 ***
95 AU V142 14,33
94 AU 925 ***
70 NBR B209 26,78
94 AU 925 ***
94 AU 925 ***
95 AU V142 ***
95 AU V142 ***
95 AU V142 ***
94 AU 925 ***
94 AU 925 13,80
PTFE B602 / NBR ***
70 NBR B209 ***
90 NBR 109 14,22
90 NBR 109 18,99
94 AU 925 ***
95 AU V142 10,14
95 AU V142 ***
95 AU V142 19,56
94 AU 925 ***
94 AU 925 19,10
BI-NBR B3B246 ***
BI-NBR B3B246 ***
PTFE GM201 / NBR 61,25
PTFE B602 / NBR ***
94 AU 925 17,27
90 NBR 109 20,27
94 AU 925 17,27
90 NBR 109 22,35
88 NBR 101 ***
95 AU V142 ***
70 NBR B209 ***
95 AU V142 9,82
94 AU 925 16,84
95 AU V142 ***
PTFE B602 / FKM ***
80 NBR 878 11,68
94 AU 925 ***
94 AU 925 ***
95 AU V142 ***
94 AU 925 ***
BI-NBR B3B246 62,82
BI-FKM B3K674 ***
BI-NBR B3B246 234,70
BI-FKM B3K674 240,14
BI-NBR B3B246 ***
PTFE GM201 / NBR 61,55
PTFE B602 / NBR 52,67
PTFE B602 / FKM ***
90 NBR 109 ***
94 AU 925 ***
PTFE GM201 / NBR
46,63 3 PTFE B602 / NBR ***
www.brammer.biz
285
Tömítések