Page 296 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 296
Rúdtömítések
3
Rendelési Kód
C0405677
C0406710
C0393751
C0397185
C0403690
C0397729
C0406415
C0407506
C0396675
C0397883
C0403691
C0407507
C0407971
C0404867
C0394914
C0407082
C0407972
C0394067
C0394589
C0406577
C0407488
C0409795
C0394588
C0406118
C0394012
C0407540
C0393943
C0406183
C0394854
C0395258
C0395868
C0407083
C0407842
C0394068
C0407541
C0394818
C0398559
C0405380
C0405705
C0406693
C0408772
C0406590
C0406949
C0408130
C0409662
C0408972
C0394010
C0394585
C0407542
C0393644
C0394855
C0395259
C0395869
C0394025
C0394748
C0405678
C0394013
C0394586
C0393643
C0409248
C0394590
C0394591
d (mm)
48
48
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
51
51
52
D (mm)
63
63
56
57,2
58
58
58
58
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60,7
60,7
60,7
62
62
62
62
63
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65,1
65,1
65,1
65,1
65,1
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
72
76
61,4
63
62
H (mm)
12,5
12,5
8
3,8
5,7
8
8
8,2
7
7
7,3
7,3
7,3
7,5
10
10
10
10
10
4
4
4
6
9
9
10
6
7
10
10
10
10
10
10
11,4
12
12,5
16,5
22,5
22,5
25
5,9
5,9
5,9
5,9
5,9
10
10
11,4
12
12
12
12
12
12
14,6
18
12
10
6,4
6
6
Típus Sorozat
EK
EKV
N1
TFMI
LF 300
KI 310
S8
T 20
NI 150
KI 310
LF 300
T 20
T 22
S8
NI 300
T 20
T 22
AUN 100
N1
OMS-MR
OMS-MR
OMS-MR PR
N1
S8
AUN 1
T 20
AUN 1
OMS-S
NI 250
NI 300
NI 400
T 20
T 22
AUN 100
T 20
N 100
KI 320
ES
ES
ESV
ES
OMS-MR
OMS-MR
OMS-MR
OMS-MR PR
Syprim SM
AUN 1
N1
T 20
H
NI 250
NI 300
NI 400
AUN 100
N 100
EK
AUN 1
N 1
H
T 20
N 1
N 1
Egységár Márka Anyag Kód €
BI-NBR B3B246 20,93
BI-FKM B3K674 ***
90 NBR 109 11,57
PTFE 177023 / NBR ***
94 AU 925 ***
94 AU 925 9,80
70 NBR B209 ***
95 AU V142 ***
80 NBR 878 10,39
94 AU 925 13,76
94 AU 925 ***
95 AU V142 10,18
95 AU V142 ***
70 NBR B209 52,42
94 AU 925 ***
95 AU V142 16,59
95 AU V142 ***
94 AU 925 17,31
90 NBR 109 16,38
PTFE GM201 / NBR 18,82
PTFE B602 / NBR ***
PTFE B602 / NBR 12,12
90 NBR 109 18,21
70 NBR B209 ***
94 AU 925 ***
95 AU V142 10,01
94 AU 925 ***
PTFE GM201 / NBR 80,38
80 NBR 878 24,00
94 AU 925 ***
80 NBR 878 38,06
95 AU V142 ***
95 AU V142 ***
94 AU 925 14,52
95 AU V142 ***
90 NBR 109 20,09
94 AU 925 23,64
BI-NBR B3B246 56,09
BI-NBR B3B246 ***
BI-FKM B3K674 ***
BI-NBR B3B246 ***
PTFE GM201 / NBR 44,52
PTFE B602 / NBR ***
PTFE B602 / FKM ***
PTFE GM201 / NBR ***
95 AU V142 ***
94 AU 925 16,32
90 NBR 109 18,99
95 AU V142 ***
88 NBR 101 ***
80 NBR 878 16,83
94 AU 925 18,17
80 NBR 878 36,76
94 AU 925 ***
90 NBR 109 20,94
BI-NBR B4B246 ***
94 AU 925 16,32
90 NBR 109 18,29
88 NBR 101 ***
95 AU V142 ***
90 NBR 109 15,20
90 NBR 109 18,21
284
www.brammer.biz
Tömítések