Page 217 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 217
Golyósorsók (komplett)
NSK görgőzött golyós orsók - RNFTL sorozat
Rendelési Kód
C6126433
C1439742
C2308066
C2364103
C1439743
C1439744
C1439746
C4665960
C4665962
C1439748
C2308074
C2141693
C6126411
C2308078
C1439754
C2355835
C4665983
C1439756
C2308083
C2141694
C4665992
C1439759
C2308088
C2141695
C2141696
C3770470
C4666005
Cikkszám
RNFTL1003A3.5S
RNFTL1006A2.5S
RNFTL1208A2.5S
RNFTL1212A3
RNFTL1404A3.5S
RNFTL1405A2.5S
RNFTL1610A2.5S
RNFTL1616A3S
RNFTL1808A3.5S
RNFTL2005A2.5S
RNFTL2010A2.5S
RNFTL2020A3S
RNFTL2505A2.5S
RNFTL2510A2.5S
RNFTL2510A5S
RNFTL2525A3S
RNFTL2806A2.5S
RNFTL2806A5S
RNFTL3210A5S
RNFTL3232A3S
RNFTL3610A2.5S
RNFTL3610A5S
RNFTL4010A7S
RNFTL4040A3S
RNFTL4512A5S
RNFTL5010A7S
RNFTL5016A5S
Külső átmérő (D;Dg)
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
16 mm
16 mm
18 mm
20 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
28 mm
28 mm
32 mm
32 mm
36 mm
36 mm
40 mm
40 mm
45 mm
50 mm
50 mm
Csavartengely menet- magasság
Alap dinamikus terhelés
3780 N
2830 N
3730 N
3360 N
5370 N
5260 N
5660 N
4880 N
13200 N
6360 N
10900 N
701 N
12800 N
17500 N
31800 N
10500 N
7430 N
13500 N
35700 N
15300 N
21000 N
38100 N
53500 N
14400 N
49600 N
59500 N
99900 N
Egységár Alap statikus terhelés €
6730 N *** 4810 N 118,24
6560 N *** 6270 N 116,85
10800 N *** 9720 N 149,36
11500 N ***
9650 N ***
25800 N 140,08
14200 N 164,03
21800 N 167,97
15400 N 148,70 36300 N ***
35200 N 206,02 70300 N 207,82 24100 N 220,91 20300 N 160,08 40600 N *** 92200 N 263,11 37100 N 234,88 51000 N 207,38 102000 N *** 164000 N 469,28 61600 N *** 147000 N 323,20 205000 N 424,44 293000 N ***
3 mm
6 mm
8 mm
12 mm
4 mm
5 mm
10 mm
16 mm
8 mm
5 mm
10 mm
20 mm
5 mm
10 mm
10 mm
25 mm
6 mm
6 mm
10 mm
32 mm
10 mm
10 mm
10 mm
40 mm
12 mm
10 mm
16 mm
NSK görgőzött golyós orsók - RNSTL sorozat
• Csereszabatos orsó és anya - véletlenszerű párosítás lehetséges • Elfogadható minőség alacsony áron (Ct10)
• A tengelyvég az ügyfél igényei szerint megmunkálható
• Az emelkedés és az átmérők széleskörűen kombinálhatók • Gyors kiszállítás, készletről
Rendelési Kód
C2308096
C2947959
C2308098
C5086045
C2308100
C4666014
C2496749
C6126412
C4666018
C4666020
C2308105
C2308106
C2308107
C6126413
Cikkszám
RNSTL1404A3.5S
RNSTL1405A2.5S
RNSTL1808A3.5S
RNSTL2005A2.5S
RNSTL2010A2.5S
RNSTL2505A2.5S
RNSTL2510A5S
RNSTL2806A2.5S
RNSTL2806A5S
RNSTL3210A2.5S
RNSTL3210A5S
RNSTL3610A2.5S
RNSTL3610A5S
RNSTL4512A2.5S
Külső átmérő (D;Dg)
14 mm
14 mm
18 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
28 mm
28 mm
32 mm
32 mm
36 mm
36 mm
45 mm
Csavartengely menet- magasság
Alap dinamikus terhelés
5370 N
5260 N
13200 N
6360 N
10900 N
7070 N
31800 N
7430 N
13500 N
19700 N
35700 N
21000 N
38100 N
49600 N
Egységár Alap statikus terhelés €
10800 N ***
9720 N 163,73
25800 N ***
14200 N ***
21800 N ***
18200 N 169,25
70300 N ***
20300 N ***
40600 N ***
46100 N 247,41
102000 N ***
147000 N ***
4 mm
5 mm
8 mm
5 mm
10 mm
5 mm
10 mm
6 mm
6 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
92200 N
*** 2 51000 N ***
NSK precíziós görgőzött golyós orsók - PR - LPR sorozat
• Az emelkedések és átmérők széleskörűen kombinálhatók: átmérő Ø12 - Ø50; emelkedés 5 - 50
• Kompatibilis a DIN 69051 méretekkel
• Megfelelő pontosság előterheléssel (Ct7)
• A visszavezetési rendszerrel ellátott orsóvég alacsony zajszintet tesz lehetővé
• Nagy sebességű sorozat; legfeljebb 150 m/perc
• Megmunkálatlan tengelyvég; az ügyfél igényei szerint megmunkálható • NSK K1TM kenőegység is rendelkezésre áll, kérésre
• Gyors kiszállítás, készletről
Rendelési Kód
C6126328
C6126329
C6126330
C6126331
C6126332
C6126333
C6126334
C6126335
C6126336
C6126337
C6126338
Cikkszám Külső átmérő (D;Dg)
PR1205 24 mm
PR1505 28 mm
PR1510 28 mm
PR2005 36 mm
PR2010 36 mm
LPR2020 36 mm
PR2505 40 mm
PR2510 40 mm
LPR2525 40 mm
PR3210 50 mm
PR3220 50 mm
Csavartengely menetmagasság
5 mm
5 mm
10 mm
5 mm
10 mm
20 mm
5 mm
10 mm
25 mm
10 mm
20 mm
Alap dinamikus terhelés
3200 N
5460 N
5460 N
8790 N
8790 N
9890 N
15700 N
12800 N
11000 N
19000 N
19000 N
Egységár Alap statikus terhelés €
5860 N ***
10200 N ***
10200 N ***
18500 N ***
18500 N ***
21600 N ***
40900 N ***
32300 N ***
27500 N ***
51500 N ***
51500 N ***
www.brammer.biz
205
Lineáris Technika
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
96570 97025 97024