Page 192 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 192
Vezetősínek
Rendelési Kód
C2290540
C2280722
C2280029
C2287774
C2275781
C2287522
C2281538
C2287898
C2290681
C3671927
C2280831
C6129963
C6129964
C6129969
C6129970
C6129959
C6129960
C6129965
C6129966
C6129971
C6129972
C6129968
Cikkszám
HSR45LB1SS
HSR45R1SS
HSR45LR1SS
HSR55A1SS
HSR55LA1SS
HSR55B1SS
HSR55LB1SS
HSR55R1SS
HSR55LR1SS
HSR65A1SS
HSR65LA1SS
HSR65B1SS
HSR65LB1SS
HSR65R1SS
HSR65LR1SS
HSR85A1SS
HSR85LA1SS
HSR85B1SS
HSR85LB1SS
HSR85R1SS
HSR85LR1SS
HSR55LR1SS
M
60 mm
60 mm
60 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
110 mm
110 mm
110 mm
110 mm
110 mm
110 mm
80 mm
W
120 mm
120 mm
120 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
170 mm
170 mm
170 mm
170 mm
170 mm
170 mm
215 mm
215 mm
215 mm
215 mm
215 mm
215 mm
100 mm
L
171 mm
139 mm
170,8 mm
163 mm
201 mm
163 mm
201 mm
163 mm
201,1 mm
186 mm
246 mm
186 mm
246 mm
186 mm
245,5 mm
246 mm
303 mm
246 mm
303 mm
245,6 mm
303 mm
201,1 mm
B
100 mm
60 mm
60 mm
116 mm
116 mm
116 mm
116 mm
75 mm
75 mm
142 mm
142 mm
142 mm
142 mm
76 mm
76 mm
185 mm
185 mm
185 mm
185 mm
100 mm
100 mm
75 mm
W1
15 mm
20 mm
23 mm
28 mm
34 mm
45 mm
53 mm
63 mm
85 mm
C
80 mm
60 mm
80 mm
95 mm
95 mm
95 mm
95 mm
75 mm
95 mm
110 mm
110 mm
110 mm
110 mm
70 mm
120 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
80 mm
140 mm
95 mm
F
60 mm
60 mm
60 mm
80 mm
80 mm
105 mm
120 mm
150 mm
180 mm
Alap dinamikus terhelés
80,4 kN
60 kN
80,4 kN
88,5 kN
119 kN
88,5 kN
119 kN
88,5 kN
Egységár Alap statikus terhelés €
286 kN *** 215 kN *** 286 kN *** 310 kN *** 412 kN *** 310 kN *** 412 kN *** 310 kN *** 412 kN *** 13,5 kN *** 23,8 kN *** 13,5 kN *** 23,8 kN *** 25,8 kN *** 46,9 kN *** 31,8 kN *** 34,4 kN *** 31,8 kN *** 34,4 kN *** 63,8 kN *** 57,5 kN *** 412 kN ***
LM vezetősín - globális standard méret - HSR sín
119
141
192
141
192
141
192
210
282
210
282
210
282
119
L0
3000 mm
4000 mm
5000 mm
5000 mm
7000 mm
7000 mm
7000 mm
7000 mm
4000 mm
kN
kN
kN
kN
kN
kN
kN
kN
kN
kN
kN
kN
kN
kN
• HSR blokkhoz
Egységár €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Rendelési Kód
C2281851
C2281852
C2281853
C2281854
C2279351
C2279352
C2279201
C2279202
C6129976
Cikkszám
HSR15
HSR20
HSR25
HSR30
HSR35
HSR45
HSR55
HSR65
HSR85
2
LM vezetősín kosárba helyezett golyóhoz - radiális - SSR modell
M W
24 mm 34 mm
24 mm 34 mm
24 mm 52 mm
28 mm 42 mm
28 mm 42 mm
28 mm 59 mm
33 mm 48 mm
33 mm 48 mm
33 mm 73 mm
42 mm 60 mm
48 mm 70 mm
• Kompakt, radiális típus
• Kiválóan pontos síkbeli futás
• Önbeállási képesség
• Standard konfigurációban rozsdamentes acélból készült változat is elérhető
Rendelési Kód
C6129945
C2287980
C6129948
C2275141
C4600784
C1444996
C2280598
C2282216
C2285638
C2281141
C2276264
Cikkszám
SSR15XWY1SS
SSR15XV1SS
SSR15XTB1SS
SSR20XW1SS
SSR20XV1SS
SSR20XTB1SS
SSR25XWY1SS
SSR25XV1SS
SSR25XTB1SS
SSR30XW1SS
SSR35XW1SS
L
56,9 mm
40,3 mm
56,9 mm
66,5 mm
47,7 mm
66,5 mm
83 mm
60 mm
83 mm
97 mm
110,9 mm
B
26 mm
26 mm
41 mm
32 mm
32 mm
49 mm
35 mm
35 mm
60 mm
40 mm
50 mm
C
26 mm
-
26 mm
32 mm
-
32 mm
35 mm
-
35 mm
40 mm
50 mm
Alap
dinamikus terhelés
Egységár Alap statikus terhelés €
14,7 kN
0,1 kN
14,7 kN
19,6 kN
13,4 kN
19,6 kN
31,5 kN
21,7 kN
31,5 kN
46,5 kN
64,6 kN
71,6 kN
23,4 kN
23,8 kN
9,7 kN
36,4 kN
31,8 kN
14,4 kN
13,5 kN
34,4 kN
22,5 kN
16,5 kN
60 mm
60 mm
60 mm
80 mm
80 mm
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
LM golyóskosaras vezetősín - radiális modell SSR sín
• SSR blokkhoz
Rendelési Kód
C2275541
C2275542
C2275543
C2278082
C2276265
Cikkszám
SSR15
SSR20
SSR25
SSR30
SSR35
W1
15 mm
20 mm
23 mm
28 mm
34 mm
F
Egységár L0€
5000 mm ***
7000 mm ***
7000 mm ***
7000 mm ***
7000 mm ***
180
www.brammer.biz
Lineáris Technika
55940 55940 55944
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek