Page 190 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 190
Vezetősínek
Vezetősínek TKVD..-W
Vezetősínek TKVD..-W, négysoros lineáris cirkuláris golyóscsapágyhoz és vezetősín részegységhez KUVE..-W, széles vezetősín
Rendelési Kód
C6151593
C6151599
C2283065
C6151612
C6151619
Cikkszám
TKVD 15 W G3
TKVD 20 W G3
TKVD 25 W G3
TKVD 30 W G3
TKVD 35 W G3
Teljes magasság
12,9 mm
17 mm
18,7 mm
23,5 mm
27 mm
Teljes szélesség
37 mm
42 mm
69 mm
80 mm
90 mm
Egységár Maximális tengely vagy sín hossz €
1200 mm ***
1980 mm ***
1980 mm ***
2000 mm ***
2960 mm ***
Vezetősínek TKVD..-W-U
Vezetősínek TKVD..-W-U, négysoros lineáris cirkuláris golyóscsapágyhoz és vezetősín részegységhez KUVE..-W, széles vezetősín, alulról történő csavarozáshoz
Rendelési Kód
C6151594
C6151600
C6151606
C6151613
C6151620
Cikkszám
TKVD 15 W U G3
TKVD 20 W U G3
TKVD 25 W U G3
TKVD 30 W U G3
TKVD 35 W U G3
Egységár Teljes szélesség (T) Teljes magasság Maximális tengely vagy sín hossz €
37 mm
42 mm
69 mm
80 mm
90 mm
12,9 mm
17 mm
18,7 mm
23,5 mm
27 mm
1200 mm
1980 mm
1980 mm
2000 mm
2960 mm
***
***
***
***
***
LM golyóskosaras vezetősín - globális standard méret - SHS modell
• Négyirányú, egyenlő terhelés
• Önbeállási képesség
• Globális standard méret
• Alacsony tömegközéppont, rendkívüli merevség
2
Rendelési Kód
C2278808
C2290542
C2280599
C2280600
C2280601
C4600391
C2282893
C2280602
C2280603
C2277030
C2282242
C2280604
C2280605
C4600417
C2277864
C2280813
C2283341
C1443610
C2277865
C2277866
C2277867
C2287899
C2282968
C1443700
C2276266
C2287681
Cikkszám
SHS15V1SS
SHS15LV1SS
SHS15C1SS
SHS15LC1SS
SHS15R1SS
SHS20V1SS
SHS20LV1SS
SHS20C1SS
SHS20LC1SS
SHS25V1SS
SHS25LV1SS
SHS25C1SS
SHS25LC1SS
SHS25R1SS
SHS25LR1SS
SHS30V1SS
SHS30LV1SS
SHS30C1SS
SHS30LC1SS
SHS30R1SS
SHS30LR1SS
SHS35V1SS
SHS35LV1SS
SHS35C1SS
SHS35LC1SS
SHS35R1SS
M
24 mm
24 mm
24 mm
24 mm
28 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
36 mm
36 mm
36 mm
36 mm
40 mm
40 mm
42 mm
42 mm
42 mm
42 mm
45 mm
45 mm
48 mm
48 mm
48 mm
48 mm
55 mm
W
34 mm
34 mm
47 mm
47 mm
34 mm
44 mm
44 mm
63 mm
63 mm
48 mm
48 mm
70 mm
70 mm
48 mm
48 mm
60 mm
60 mm
90 mm
90 mm
60 mm
60 mm
70 mm
70 mm
100 mm
100 mm
70 mm
L
64,4 mm
79,4 mm
64,4 mm
79,4 mm
64,4 mm
79 mm
98 mm
79 mm
98 mm
92 mm
109 mm
92 mm
109 mm
92 mm
109 mm
106 mm
131 mm
106 mm
131 mm
106 mm
131 mm
122 mm
152 mm
122 mm
152 mm
122 mm
B
26 mm
26 mm
38 mm
38 mm
26 mm
32 mm
32 mm
53 mm
53 mm
35 mm
35 mm
57 mm
57 mm
35 mm
35 mm
40 mm
40 mm
72 mm
72 mm
40 mm
40 mm
50 mm
50 mm
82 mm
82 mm
50 mm
C
26 mm
34 mm
30 mm
30 mm
26 mm
36 mm
50 mm
40 mm
40 mm
35 mm
50 mm
45 mm
45 mm
35 mm
50 mm
40 mm
60 mm
52 mm
52 mm
40 mm
60 mm
50 mm
72 mm
62 mm
62 mm
50 mm
Alap dinamikus terhelés
14,2 kN
17,2 kN
14,2 kN
17,2 kN
14,2 kN
22,3 kN
28,1 kN
22,3 kN
28,1 kN
31,7 kN
36,8 kN
31,7 kN
36,8 kN
31,7 kN
36,8 kN
44,8 kN
54,2 kN
44,8 kN
54,2 kN
44,8 kN
54,2 kN
62,3 kN
72,9 kN
62,3 kN
72,9 kN
62,3 kN
Egységár Alap statikus terhelés €
24,2 kN ***
31,9 kN ***
24,2 kN ***
31,9 kN ***
64,7 kN ***
38,4 kN ***
50,3 kN ***
38,4 kN ***
50,3 kN ***
52,4 kN ***
64,7 kN ***
52,4 kN ***
64,7 kN ***
66,6 kN ***
88,8 kN ***
66,6 kN ***
88,8 kN ***
66,6 kN ***
88,8 kN ***
96,6 kN ***
127 kN ***
96,6 kN ***
127 kN ***
96,6 kN ***
127 kN ***
126 kN ***
178
www.brammer.biz
Lineáris Technika
110308
55937
110306