Page 189 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 189
Vezetősínek
Soros lineáris visszavezetéses golyóscsapágyból és vezetőpályából álló egységek - KUVE-B-ESC
Soros lineáris visszavezetéses golyóscsapágyból és vezetőpályából álló egységek - KUVE-B-ESC Vékony rövid futófelület - KWVE-B-ESC
Standard vezetősín - TKVD
Alsó vezetősín - TKVD-U
Korrózióálló kialakításra is van lehetőség
Rendelési Kód
C1435200 C2286032 C6151592 C1435227 C2281052 C6151598 C1435256 C3532439 C6151604 C1435312 C2281053 C6151611 C1435342 C2278522 C6151618 C2286460 C2283066 C6151626
Cikkszám
KWVE 15 B ESC G3 V1 TKVD 15 B G3 RAIL TKVD 15 B U G3 KWVE 20 B ESC G3 V1 TKVD 20 G3
TKVD 20 U G3
KWVE 25 B ESC G3 V1 TKVD 25 G3 RAIL TKVD 25 U G3
KWVE 30 B ESC G3 V1 TKVD 30 G3
TKVD 30 U G3
KWVE 35 B ESC G3 V1 TKVD 35 G3
TKVD 35 U G3
KWVE 45 B ESC G3 V1 TKVD 45 G3
TKVD 45 U G3
H
24 mm 28 mm 33 mm 42 mm 48 mm 60 mm
BL
h
15,1 mm 15,1 mm
17 mm 17 mm
18,7 mm 18,7 mm
23,5 mm 23,5 mm
27 mm 27 mm
34,2 mm 34,2 mm
lmax
1200 mm 1200 mm
2960 mm 2960 mm
2960 mm 2960 in
2960 mm 2960 mm
2960 mm 2960 mm
2940 mm 2940 mm
C
4900 N 4900 N 4900 N 8900 N 8900 N 8900 N 12500 N 12500 N 12500 N 18700 N 18700 N 18700 N 24600 N 24600 N 24600 N 46500 N 46500 N 46500 N
Egységár C0€
8300 N *** 8300 N *** 8300 N *** 15400 N *** 15400 N *** 15400 N *** 22200 N *** 22200 N *** 22200 N *** 31500 N *** 31500 N *** 31500 N *** 39000 N *** 39000 N *** 39000 N *** 80000 N *** 80000 N *** 80000 N ***
34 mm 15 mm 15 mm 42 mm 20 mm 20 mm 48 mm 23 mm 23 mm 60 mm 28 mm 28 mm 70 mm 34 mm 34 mm 86 mm 45 mm 45 mm
44,5 mm 50,4 mm 58,2 mm 69 mm 76,2 mm 97,8 mm
Lineáris Technika
Vezetősínek TKVD
Vezetősínek TKVD, lineáris cirkuláris golyóscsapágy és négysoros lineáris cirkuláris golyóscsapágy vezető rendszerhez
Rendelési Kód
C2286032 C2281052 C3532439 C2281053 C2278522 C2283066 C6151627
Cikkszám
TKVD 15 B G3 RAIL TKVD 20 G3
TKVD 25 G3 RAIL TKVD 30 G3
TKVD 35 G3 TKVD 45 G3 TKVD 55 B G3
Teljes ma- gasság
15,1 mm 17 mm 18,7 mm 23,5 mm 27 mm 34,2 mm 41,5 mm
Teljes szélesség
15 mm 20 mm 23 mm 28 mm 34 mm 45 mm 53 mm
Egységár Maximális tengely vagy sín hossz €
1200 mm *** 2960 mm *** 2960 mm *** 2960 mm *** 2960 mm *** 2940 mm *** 2520 mm ***
Vezetősínek TKVD..-U
Vezetősínek TKVD..-U, lineáris golyóscsapágy rendszerhez és négysoros lineáris cirkuláris golyóscsapágy vezető rendszerhez, alulról történő csavarozáshoz
Rendelési Kód
Soros lineáris visszavezetéses golyóscsapágyból és vezetőpályából álló egységek - KUVE-W, KWVE-WL
Cikkszám
Teljes szélesség (T)
Egységár Maximális tengely vagy sín hossz €
C6151592
C6151598
C6151604
C6151611
C6151618
C6151626
C6151630 TKVD 55 B U G3 53 mm 2520 mm ***
TKVD 15 B U G3 TKVD 20 U G3 TKVD 25 U G3 TKVD 30 U G3 TKVD 35 U G3 TKVD 45 U G3
15 mm 20 mm 23 mm 28 mm 34 mm 45 mm
1200 mm *** 2960 mm *** 2960 in *** 2960 mm *** 2960 mm *** 2940 mm ***
Soros lineáris visszavezetéses golyóscsapágyból és vezetőpályából álló egységek - KUVE-W, KUVE-WL
Széles futófelület - KWVE-W
Széles hosszú futófelület - KWVE-WL
Széles vezetősín - TKVD-W
Alsó oldalsín - TKVD-WU
Korrózióálló kialakításra is van lehetőség
2
Rendelési Kód
C1435223 C6151599 C6151600 C1435252 C6151389 C6151599 C6151600 C3683470 C1435303 C2283065 C6151606 C2285335 C6151612 C6151613 C2279344 C6151619 C6151620
Cikkszám
KWVE 15 W G3 V1 TKVD 20 W G3 TKVD 20 W U G3 KWVE 20 W G3 V1 KWVE 20 WL G3 V1 TKVD 20 W G3 TKVD 20 W U G3 KWVE 25 W G3 V1 KWVE 25 WL G3 V1 TKVD 25 W G3 TKVD 25 W U G3 KWVE 30 W G3 V1 TKVD 30 W G3 TKVD 30 W U G3 KWVE 35 WL G3 V1 TKVD 35 W G3 TKVD 35 W U G3
H
21 mm
27 mm 27 mm
35 mm 35 mm
42 mm 50 mm
BLhlmax
Egységár CC0€
68 mm 42 mm 42 mm 80 mm 80 mm 42 mm 42 mm 120 mm 120 mm 69 mm 69 mm 142 mm 80 mm 80 mm 162 mm 90 mm 90 mm
55,6 mm
69,8 mm 87,3 mm
81,7 mm 107,5 mm
97,6 mm 140,2 mm
17 mm 17 mm
17 mm 17 mm
18,7 mm 18,7 mm
23,5 mm 23,5 mm
27 mm 27 mm
1980 mm 1980 mm
1980 mm 1980 mm
1980 mm 1980 mm
2000 mm 2000 mm
2960 mm 2960 mm
7200 N 7200 N 7200 N 13100 N 16200 N 7200 N 7200 N 17900 N 23400 N
27500 N 27500 N 27500 N 47500 N 47500 N 47500 N
14500 N *** 14500 N *** 14500 N *** 27000 N *** 26500 N 156,65 14500 N *** 14500 N *** 37000 N *** 54000 N ***
***
*** 55000 N *** 55000 N *** 55000 N *** 100000 N *** 100000 N *** 100000 N ***
www.brammer.biz
177
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
110302
410217
410218 110304