Page 188 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 188
Vezetősínek
Soros lineáris visszavezetéses golyóscsapágyból és vezetőpályából álló egységek - KUVE-B-SL, KUVE-B-HL, KUVE-B-SNL
Soros lineáris visszavezetéses golyóscsapágyból és vezetőpályából álló egységek - KUVE-B-SL, KUVE-B-HL, KUVE-B-SNL
Keskeny hosszú futófelület - KWVE-B-SL
Magas hosszú futófelület - KWVE-B-HL
Keskeny alacsony hosszú futófelület - KWVE-B-SNL
Standard vezetősín - TKVD
Alsó vezetősín - TKVD-U
Korrózióálló kialakításra is van lehetőség
Rendelési Kód
C2287682 C2290692 C2281052 C6151598 C2290547 C2290548 C2287579 C3532439 C6151604 C2290682 C2288271 C1435310 C2281053 C6151611 C1435346 C2290669 C2290549 C2278522 C6151618 C2290693 C2290694 C2290695 C2283066 C2290696 C6151626 C6151627 C6151630
Cikkszám
KWVE 20 B SL G3 V1 KWVE 20 B SNL G3 V1 TKVD 20 G3
TKVD 20 U G3
KWVE 25 B HL G3 V1 KWVE 25 B SL G3 V1 KWVE 25 B SNL G3 V1 TKVD 25 G3 RAIL TKVD 25 U G3
KWVE 30 B HL G3 V1 KWVE 30 B SL G3 V1 KWVE 30 B SNL G3 V1 TKVD 30 G3
TKVD 30 U G3
KWVE 35 B HL G3 V1 KWVE 35 B SL G3 V1 KWVE 35 B SNL G3 V1 TKVD 35 G3
TKVD 35 U G3
KWVE 45 B HL G3 V1 KWVE 45 B SL G3 V1 KWVE 45 B SNL G3 V1 TKVD 45 G3
KWVE 55 B SL G3 V1 TKVD 45 U G3
TKVD 55 B G3
TKVD 55 B U G3
HB
Lhlmax
Egységár CC0€
30 mm 27 mm
40 mm 36 mm 31 mm
45 mm 42 mm 38 mm
55 mm 48 mm 44 mm
70 mm 60 mm 52 mm
70 mm
44 mm 44 mm 20 mm 20 mm 48 mm 48 mm 48 mm 23 mm 23 mm 60 mm 60 mm 60 mm 28 mm 28 mm 70 mm 70 mm 70 mm 34 mm 34 mm 86 mm 86 mm 86 mm 45 mm 100 mm 45 mm 53 mm 53 mm
88,9 mm 88,9 mm
109,1 mm 109,1 mm 109,1 mm
127 mm 127 mm 127 mm
145 mm 145 mm 145 mm
172,7 mm 172,7 mm 172,7 mm
211,6 mm
17 mm 17 mm
18,7 mm 18,7 mm
23,5 mm 23,5 mm
27 mm 27 mm
34,2 mm
34,2 mm 41,5 mm 41,5 mm
2960 mm 2960 mm
2960 mm 2960 in
2960 mm 2960 mm
2960 mm 2960 mm
2940 mm
2940 mm 2520 mm 2520 mm
16200 N 16200 N 8900 N 8900 N 23400 N 23400 N 23400 N 12500 N 12500 N 34500 N 34500 N 34500 N 18700 N 18700 N 47500 N 47500 N 47500 N 24600 N 24600 N 82000 N 82000 N 82000 N 46500 N 127000 N 46500 N 104000 N 104000 N
36500 N *** 36500 N *** 15400 N *** 15400 N *** 54000 N *** 54000 N *** 54000 N *** 22200 N *** 22200 N *** 74000 N *** 74000 N *** 74000 N *** 31500 N *** 31500 N *** 100000 N *** 100000 N *** 100000 N *** 39000 N *** 39000 N *** 181000 N *** 181000 N *** 181000 N *** 80000 N *** 285000 N *** 80000 N *** 213000 N *** 213000 N ***
2
Soros lineáris visszavezetéses golyóscsapágyból és vezetőpályából álló egységek - KUVE-B-ES
Soros lineáris visszavezetéses golyóscsapágyból és vezetőpályából álló egységek - KUVE-B-ES
Széleskörűen felcserélhető keskeny futófelület - KWVE-B-S Standard vezetősín - TKVD
Alsó vezetősín - TKVD-U
Korrózióálló kialakításra is van lehetőség
Soros lineáris visszavezetéses golyóscsapágyból és vezetőpályából álló egységek - KUVE-B-EC
Soros lineáris visszavezetéses golyóscsapágyból és vezetőpályából álló egységek - KUVE-B-EC
Rövid futófelület - KWVE-B-EC Standard vezetősín - TKVD
Alsó vezetősín - TKVD-U
Korrózióálló kialakításra is van lehetőség
Rendelési Kód
C1435198
Egységár C2286032
B L€
Cikkszám H
B
52 mm 15 mm 15 mm 59 mm 20 mm 20 mm 73 mm 23 mm 23 mm 90 mm 28 mm 28 mm 100 mm 34 mm 34 mm 120 mm 45 mm 45 mm
L
44,5 mm
50,4 mm
58,2 mm
69 mm
76,2 mm
97,8 mm
h
15,1 mm 15,1 mm
17 mm 17 mm
18,7 mm 18,7 mm
23,5 mm 23,5 mm
27 mm 27 mm
34,2 mm 34,2 mm
lmax
1200 mm 1200 mm
2960 mm 2960 mm
2960 mm 2960 in
2960 mm 2960 mm
2960 mm 2960 mm
2940 mm 2940 mm
C
4900 N 4900 N 4900 N 8900 N 8900 N 8900 N 12500 N 12500 N 12500 N 18700 N 18700 N 18700 N 24600 N 24600 N 24600 N 46500 N 46500 N
Egységár C0€
8300 N *** 8300 N *** 8300 N *** 15400 N *** 15400 N *** 15400 N *** 22200 N *** 22200 N *** 22200 N *** 31500 N *** 31500 N *** 31500 N *** 39000 N *** 39000 N *** 39000 N *** 80000 N *** 80000 N ***
***
Rendelési Kód
C6151374 C6151379 C6151409 C6151422
Cikkszám
KWVE15-B-ESC KWVE20-B-ESC KWVE30-B-ESC KWVE35-B-ESC
H
24 mm 28 mm 42 mm 48 mm
34 mm 42 mm 60 mm 70 mm
44,5 mm 50,4 mm 69 mm 76,2 mm
C6151592 65,94 C1435226 83,44 C2281052 106,32 C6151598 C1435255 111,43 C3532439 C6151604 C1435311 C2281053 C6151611 C1435341 C2278522 C6151618 C2290552 C2283066 C6151625
KWVE15BECG3V1 TKVD 15 B G3 RAIL TKVD15BUG3 KWVE20BECG3V1 TKVD 20 G3 TKVD20UG3 KWVE25BECG3V1 TKVD 25 G3 RAIL TKVD25UG3 KWVE30BECG3V1 TKVD 30 G3 TKVD30UG3 KWVE35BECG3V1 TKVD 35 G3 TKVD35UG3 KWVE45BECG3V1 TKVD 45 G3 TKVD45-ADK
24 mm
28 mm
33 mm
42 mm
48 mm
60 mm
176
www.brammer.biz
Lineáris Technika
410215
410216 410213