Page 187 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 187
Vezetősínek
Soros lineáris visszavezetéses golyóscsapágyból és vezetőpályából álló egységek - KUVE-B, KWVE-BL, KUVE-BN, KUVE-B-NL
Soros lineáris visszavezetéses golyóscsapágyból és vezetőpályából álló egységek - KUVE-B, KUVE-B-L, KUVE-B-N, KUVE-B-NL
Kocsik KWVE-B
Hosszú kocsi KWVE-B-L
Alacsony kocsi KWVE-B-N
Alacsony hosszú kocsi KWVE-B-NL Standard vezetősín - TKVD
Alsó vezetősín - TKVD-U
Korrózióálló kialakításra is van lehetőség
Soros lineáris visszavezetéses golyóscsapágyból és vezetőpályából álló egységek - KUVE bra, KWVE-BS, KUVE-B-SN
Soros lineáris visszavezetéses golyóscsapágyból és vezetőpályából KUVE-B-H, KUVE-B-S, KUVE-B-SN
álló egységek -
Egységár C0€
Lineáris Technika
Rendelési Kód
C1435202 C2286032 C6151592 C3684816 C1435232 C2281052 C6151598 C2290273 C2290683
C2281052 C6151598 C1435258 C2285047 C3532439 C6151604 C2290545 C2285050
C3532439 C6151604 C1435314 C2285045 C2281053 C6151611 C2289636 C2290684
C2281053 C6151611 C1435344 C1435348 C2278522 C6151618 C2290685 C2290686
C2278522 C6151618 C1435365 C1435367 C2283066 C6151626 C2287108 C2290688
C2283066 C6151626 C2290687 C1435374 C6151627 C6151630
Egységár Rendelési
Cikkszám
KWVE 15 B G3 V1 TKVD 15 B G3 RAIL TKVD 15 B U G3 KWVE 20 B G3 V1 KWVE 20 B L G3 V1 TKVD 20 G3
TKVD 20 U G3 KWVE 20 B N G3 V1
KWVE 20 B NL
G3 V1
TKVD 20 G3
TKVD 20 U G3 KWVE 25 B G3 V1 KWVE 25 B L G3 V1 TKVD 25 G3 RAIL TKVD 25 U G3 KWVE 25 B N G3 V1 KWVE 25 B NL
G3 V1
TKVD 25 G3 RAIL
TKVD 25 U G3
KWVE 30 B G3 V1
KWVE30-B-L-V1-G3
TKVD 30 G3
TKVD 30 U G3
KWVE 30 B N G3 V1
KWVE 30 B NL
G3 V1
TKVD 30 G3
TKVD 30 U G3 KWVE 35 B G3 V1 KWVE 35 B L G3 V1 TKVD 35 G3
TKVD 35 U G3 KWVE 35 B N G3 V1
KWVE 35 B NL
G3 V1
TKVD 35 G3
TKVD 35 U G3 KWVE 45 B G3 V1 KWVE 45 B L G3 V1 TKVD 45 G3
TKVD 45 U G3 KWVE 45 B N G3 V1
KWVE 45 B NL
G3 V1
TKVD 45 G3
TKVD 45 U G3 KWVE 55 B G3 V1 KWVE 55 B L G3 V1 TKVD 55 B G3 TKVD 55 B U G3
H
24 mm
30 mm 30 mm
27 mm 27 mm
36 mm 36 mm
31 mm 31 mm
42 mm 42 mm
38 mm 38 mm
48 mm 48 mm
44 mm 44 mm
60 mm 60 mm
52 mm 52 mm
70 mm 70 mm
B
47 mm 15 mm 15 mm 63 mm 63 mm 20 mm 20 mm 63 mm 63 mm
20 mm 20 mm 70 mm 70 mm 23 mm 23 mm 70 mm 70 mm
23 mm 23 mm 90 mm 90 mm 28 mm 28 mm 90 mm 90 mm
28 mm 28 mm 100 mm 100 mm 34 mm 34 mm 100 mm 100 mm
34 mm 34 mm 120 mm 120 mm 45 mm 45 mm 120 mm 120 mm
45 mm 45 mm 140 mm 140 mm 53 mm 53 mm
L
61,2 mm
71,4 mm 88,9 mm
71,4 mm 88,9 mm
83,3 mm 109,1 mm
83,3 mm 109,1 mm
99 mm 127 mm
99 mm 127 mm
112 mm 145 mm
112 mm 145 mm
140,6 mm 172,7 mm
140,6 mm 172,7 mm
173,6 mm 211,6 mm
h
15,1 mm 15,1 mm
17 mm 17 mm
17 mm 17 mm
18,7 mm 18,7 mm
18,7 mm 18,7 mm
23,5 mm 23,5 mm
23,5 mm 23,5 mm
27 mm 27 mm
27 mm 27 mm
34,2 mm 34,2 mm
34,2 mm 34,2 mm
41,5 mm 41,5 mm
lmax
1200 mm 1200 mm
2960 mm 2960 mm
2960 mm 2960 mm
2960 mm 2960 in
2960 mm 2960 in
2960 mm 2960 mm
2960 mm 2960 mm
2960 mm 2960 mm
2960 mm 2960 mm
2940 mm 2940 mm
2940 mm 2940 mm
2520 mm 2520 mm
C C0€
Kód
Cikkszám H
KWVE15BHG3V128mm KWVE15BSG3V124mm TKVD 15 B G3 RAIL
TKVD15BUG3
KWVE20BHG3V130mm
KWVE20BSG3V130mm
KWVE20BSN 27mm G3 V1
TKVD 20 G3
TKVD20UG3
KWVE25BHG3V140mm
KWVE25BSG3V136mm
KWVE25BSN 31mm G3 V1
TKVD 25 G3 RAIL
TKVD25UG3
KWVE30BHG3V145mm
KWVE30BSG3V142mm
KWVE30BSN 38mm G3 V1
TKVD 30 G3
KWVE35BHG3V155mm
KWVE35BSG3V148mm
KWVE35BSN 44mm G3 V1
TKVD 35 G3
KWVE45BHG3V170mm
KWVE45BSG3V160mm
KWVE45BSN 52mm G3 V1
TKVD 45 G3
KWVE55BSG3V170mm TKVD55BG3
B
34 mm 34 mm 15 mm
15 mm
44 mm 44 mm 44 mm
20 mm 20 mm
48 mm 48 mm 48 mm
23 mm
23 mm 60 mm 60 mm 60 mm
28 mm
70 mm 70 mm 70 mm
34 mm 86 mm 86 mm 86 mm 45 mm 100 mm 53 mm
Lhlmax
C
7200 N 7200 N 4900 N
4900 N
13100 N 13100 N 13100 N
8900 N
8900 N
17900 N 17900 N 17900 N
12500 N
12500 N 27500 N 27500 N 27500 N
18700 N
38000 N 38000 N 38000 N
24600 N
69000 N
69000 N
69000 N
46500 N
104000 NN 104000 213000 NN
7200 N 4900 N 4900 N 13100 N 16200 N 8900 N 8900 N 13100 N 16200 N
8900 N 8900 N 17900 N 23400 N 12500 N 12500 N 17900 N 23400 N
12500 N 12500 N 27500 N 34500 N 18700 N 18700 N 27500 N 34500 N
18700 N 18700 N 38000 N 47500 N 24600 N 24600 N 38000 N 47500 N
24600 N 24600 N 69000 N 82000 N 46500 N 46500 N 69000 N 82000 N
46500 N 46500 N 104000 N 127000 N 104000 N 104000 N
14500 N
8300 N
8300 N
27000 N
36500 N
*** C1435203
*** C1435206
*** C2286032
***
*** C6151592
61,2 mm 61,2 mm
71,4 mm 71,4 mm 71,4 mm
83,3 mm 83,3 mm 83,3 mm
99 mm 99 mm 99 mm
112 mm 112 mm 112 mm
140,6 mm 140,6 mm 140,6 mm
173,6 mm
15,1 mm 1200 mm
15,1 mm 1200 mm
17 mm 2960 mm
17 mm 2960 mm
18,7 mm 2960 mm
18,7 mm 2960
23,5 mm 2960 mm
27 mm 2960 mm
34,2 mm 2940 mm
41,5 mm 2520 mm
14500 N 14500 N 8300 N
8300 N
27000 N 27000 N 27000 N
15400 N 15400 N
37000 N 37000 N 37000 N
22200 N
22200 N 55000 N 55000 N 55000 N
31500 N
72000 N 72000 N 72000 N
39000 N
141000 N 141000 N 141000 N 80000 N
*** *** ***
***
*** *** ***
*** ***
*** *** ***
***
*** *** *** ***
***
*** *** ***
*** *** *** *** *** *** ***
15400 N ***
*** C1435231
*** C1435233
*** C2290689
*** C2281052 15400 N ***
15400 N 27000 N 36500 N
15400 N
37000 N
54000 N
22200 N
*** C6151598
*** C4026678
*** C1435260
*** C2285051
*** C3532439
*** C6151604
22200 N ***
37000 N 54000 N
22200 N
22200 N
in
55000 N ***
74000 N 31500 N 31500 N 55000 N 74000 N
31500 N
31500 N
72000 N
100000 N
39000 N
2
39000 N ***
72000 N 100000 N
*** C6023601
*** C2290546
Magas keskeny futófelület - KWVE-H Keskeny futófelület - KWVE-B-S
Keskeny alacsony futófelület - KWVE-B-SN Standard vezetősín - TKVD
Alsó vezetősín - TKVD-U
Korrózióálló kialakításra is van lehetőség
*** C1435315
*** C1435316
*** C1435309
*** C2281053 ***
*** C1435345
*** C1435349
*** C2290690
*** C2278522 ***
*** C1435366
39000 N
39000 N
141000 N
181000 N
80000 N
80000 N *** 141000 N *** 181000 N ***
80000 N *** 80000 N *** 213000 N *** 285000 N *** 213000 N *** 213000 N ***
*** C2283066 ***
*** C2290691
*** C6151627
213000
***
www.brammer.biz
175
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
409062
410212