Page 185 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 185
Vezetőbordás lineáris csapágy | Vezetősínek
Magas nyomatékú, golyós bordástengely - LBST típus (hengeres típus, nagy terheléshez)
• Holtjátékmentes irányváltás
• Magas fokú merevség és precíz pozicionálás
• Nagy sebességű mozgás, Magas fordulatszám • Kompakt kialakítás
• Rögzített golyós típus
• Lineáris perselyként használható nagy terheléshez
• Dupla, párhuzamos tengelyek egy tengellyel helyettesíthetők
Rendelési Kód
C1436050 C1436049 C1436054 C1436057 C1436058 C2284002 C6130175 C6130176 C6130177 C6130178 C6130179
Cikkszám
LBST20UU LBST25UU LBST30UU LBST40UU LBST50UU LBST60UU LBST70UU LBST85UU LBST100UU LBST120UU LBST150UU
Egységár D L C C0 €
30 mm 37 mm 45 mm 60 mm 75 mm 90 mm 100 mm 120 mm 140 mm 160 mm 205 mm
60 mm 70 mm 80 mm 100 mm 112 mm 127 mm 135 mm 155 mm 175 mm 200 mm 250 mm
9,4 kN 14,9 kN 22,5 kN 37,1 kN 55,1 kN 66,2 kN 90,8 kN 119 kN 137 kN 148 kN 196 kN
20,1 kN *** 28,7 kN *** 41,4 kN *** 66,9 kN 270,86 94,1 kN *** 121 kN *** 164 kN *** 213 kN *** 271 kN *** 306 kN *** 405 kN ***
Lineáris Technika
Peremes, golyós bordástengely - LBF modell (közepes terheléshez)
• Holtjátékmentes irányváltás
• Magas fokú merevség és precíz pozicionálás
• Nagy sebességű mozgás, Magas fordulatszám • Kompakt kialakítás
• Rögzített golyós típus
• Lineáris perselyként használható nagy terheléshez
• Dupla, párhuzamos tengelyek egy tengellyel helyettesíthetők
Rendelési
Kód Cikkszám D L D1 C C0 €
C2355403 C1435947 C1435955 C1435959 C1435961 C1435966 C2355435 C6130180 C2355443 C6130181
LBF15UU 23 mm LBF20UU 30 mm LBF25UU 37 mm LBF30UU 45 mm LBF40UU 57 mm LBF50UU 70 mm LBF60UU 85 mm LBF70UU 95 mm LBF85UU 115 mm LBF100UU 135 mm
40 mm 50 mm 60 mm 70 mm 90 mm 100 mm 127 mm 110 mm 140 mm 160 mm
43 mm 49 mm 60 mm 70 mm 90 mm 108 mm 124 mm 142 mm 168 mm 195 mm
4,4 kN 7,8 kN 13 kN 19,3 kN 31,9 kN 46,6 kN 66,2 kN 66,4 kN 90,5 kN 126 kN
Kétsoros golyóscsapágy-vezetőpálya egység - KUE
Kétsoros golyóscsapágy-vezetőpálya egység - KUE Futófelület - KWE
Standard vezetősín - TKD
Korrózióálló kialakításra is van lehetőség
Rendelési Kód
C1435003 C2277729 C6151556 C1435018 C2276044 C6151557 C2274870 C1435049 C6151558 C2274725 C1435076 C6151559 C1435083 C2286071 C6151560
Cikkszám
KWE 15 G3 V0 KWE 15 H G3 V0 TKD15
KWE 20 G3 V0 KWE 20 H G3 V0 TKD20
KWE 25 G3 V0 KWE 25 H G3 V0 TKD 25 G3
KWE 30 G3 V0 KWE 30 H G3 V0 TKD30
KWE 35 G3 V0 KWE 35 H G3 V0 TKD 35 G3
L
54,5 mm 54,5 mm
70,4 mm 70,4 mm
80,5 mm 80,5 mm
92,9 mm 92,9 mm
106,1 mm 106,1 mm
Maximális tengely vagy sín hossz
1980 mm 1980 mm 1980 mm 2000 mm 2960 mm
H
24 mm 28 mm
30 mm 30 mm
36 mm 40 mm
42 mm 45 mm
48 mm 55 mm
Teljes ma- gasság
15 mm 16,5 mm 18 mm 21,5 mm 23 mm
Vezetősínek TKD
Vezetősínek TKDM, kétsoros miniatűr lineáris cirkuláris golyóscsapágy és vezetősín részegységhez, korrózióvédelemmel ellátott
Rendelési Kód
C2291785 C6151558 C2283071 C6151560
Cikkszám
TKD 15 G3 TKD 25 G3 TKD 30 G3 TKD 35 G3
Teljes szélesség
15 mm 23 mm 28 mm 34 mm
Teljes magasság
15 mm 18 mm 21,5 mm 23 mm
Egységár Maximális tengely vagy sín hossz €
1980 mm *** 1980 mm *** 2000 mm *** 2960 mm ***
www.brammer.biz
173
Egységár 8,4 kN ***
14,9 kN 201,06 23,5 kN *** 33,8 kN *** 53,4 kN *** 73 kN *** 121 kN *** 102 kN *** 141 kN *** 237 kN ***
Egységár B€
47 mm *** 2 34 mm ***
15 mm ***
63 mm ***
44 mm *** 20 mm *** 70 mm *** 48 mm *** 23 mm *** 90 mm *** 60 mm *** 28 mm *** 100 mm *** 70 mm *** 34 mm ***
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
110272
409053 55970 55969