Page 184 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 184
Vezetőbordás lineáris csapágy
Közepes nyomatékú, golyós bordástengely - LT típus (henger alakú)
• Magas teherbírás
• Holtjátékmentes irányváltás • Rendkívüli merevség
• Rögzített golyós típus
Rendelési
KódCikkszámDLCC0 €
Egységár
C6130166
C6130168
C1437433
C1437436
C2359374
C1437418
C1437423
C2359381
C1437426
C1437431
C2285462
C6130169
C6130170
C6130171
C6130172
LT4UU 10 mm
LT5UU 12 mm
LT6UU 14 mm
LT8UU 16 mm
LT10UU 21 mm
LT13UU 24 mm
LT16UU 31 mm
LT20UU 35 mm
LT25UU 42 mm
LT30UU 47 mm
LT40UU 64 mm
LT50UU 80 mm
LT60UU 90 mm
LT80UU 120 mm
LT100UU 150 mm
16 mm
20 mm
25 mm
25 mm
33 mm
36 mm
50 mm
63 mm
71 mm
80 mm
100 mm
125 mm
140 mm
160 mm
185 mm
L D1
0,44 kN
0,66 kN
1,18 kN
1,47 kN
2,84 kN
3,53 kN
7,06 kN
10,2 kN
15,2 kN
20,5 kN
37,8 kN
60,9 kN
73,5 kN
104,9 kN
136,2 kN
0,61 kN
0,88 kN
2,16 kN
2,55 kN
4,9 kN
5,78 kN
12,6 kN
17,8 kN
25,8 kN
34 kN
60,5 kN
94,5 kN
111,7 kN
154,8 kN
195 kN
Közepes nyomatékú, golyós bordástengely - LF típus (peremes)
• Magas teherbírás
• Holtjátékmentes irányváltás • Rendkívüli merevség
• Rögzített golyós típus
Rendelési
Kód Cikkszám D
C
1,18 kN
1,47 kN
2,84 kN
3,53 kN
7,06 kN
10,2 kN
15,2 kN
20,5 kN
37,8 kN
60,9 kN
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Egységár C0 €
2,16 kN ***
2,55 kN ***
4,9 kN ***
5,78 kN ***
12,6 kN 94,80
17,8 kN ***
25,8 kN ***
34 kN ***
60,5 kN ***
94,5 kN ***
Alap statikus Egységár terhelés €
8,4 kN ***
14,9 kN 128,34
23,5 kN ***
33,8 kN ***
53,4 kN ***
73 kN ***
102 kN ***
141 kN ***
237 kN ***
C2275079
C1436109
C1436085
C1436086
C1436091
C2359369
C2282996
C1436099
C1436103
C2359371
LF6UU 14 mm
LF8UU 16 mm
LF10UU 21 mm
LF13UU 24 mm
LF16UU 31 mm
LF20UU 35 mm
LF25UU 42 mm
LF30UU 47 mm
LF40UU 64 mm
LF50UU 80 mm
25 mm
25 mm
33 mm
36 mm
50 mm
63 mm
71 mm
80 mm
100 mm
125 mm
30 mm
32 mm
42 mm
44 mm
51 mm
58 mm
65 mm
75 mm
100 mm
124 mm
2
Magas nyomatékú, golyós bordástengely - LBS típus (henger alakú, közepes terheléshez)
• Holtjátékmentes irányváltás
• Magas fokú merevség és precíz pozicionálás
• Nagy sebességű mozgás, Magas fordulatszám
• Kompakt kialakítás
• Rögzített golyós típus
• Lineáris perselyként használható nagy terheléshez
• Dupla, párhuzamos tengelyek egy tengellyel helyettesíthetők
Rendelési Kód
C1435991
C1436005
C1436018
C1436034
C2277625
C1436044
C4170734
C6130173
C6130174
Cikkszám D
LBS15UU 24 mm
LBS20UU 24 mm
LBS25UU 30 mm
LBS30UU 30 mm
LBS40UU 36 mm
LBS50UU 36 mm
LBS70UU 42 mm
LBS85UU 42 mm
LBS100UU 48 mm
L
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
90 mm
100 mm
110 mm
140 mm
160 mm
Alap dinamikus terhelés
4,4 kN
7,8 kN
13 kN
19,3 kN
31,9 kN
46,6 kN
66,4 kN
90,5 kN
126 kN
172
www.brammer.biz
Lineáris Technika
55968 55967 55965